268件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schneider Electric Modbus シールドケーブルは、 M12 オス及び M12 メスコネクタを備えています。IP 保護等級 - IP67 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様シリーズ = TCSMCN長さ = 5mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

Schneider Electric Modbus シールド接続ケーブルです。 M12 オス及び M12 メスタイプコネクタが付いています。IP 保護等級 - IP67 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様シリーズ = TCSMCN長さ = 1mコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = メスコーディング = A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリで、 3 ピンのストレートメスコネクタを備えています。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1 = 7/8インチ丸型コネクタ 2 = 未処理終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリで、 3 ピンのストレートメスコネクタを備えています。IP 保護等級: IP65 、 IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 10mコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 3 ピンのエルボメス M8 コネクタが付いています。IP 等級の保護: IP67 、 IP65 、 IP69K 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCP芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1方向 = ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

Schneider Electric ケーブルアクセサリの配線済みコネクタ XZ で、 3 ピンのストレートメス 1/2 インチ 20 UNF コネクタがあります。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 10mコネクタ1 = 1/2インチ丸型コネクタ 2 = 未処理終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタで、 3 ピンのストレートメス - 1/2 インチ 20 UNF コネクタがあります。IP 等級の保護 - IP69K 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCPA芯数 = 3長さ = 10mコネクタ1コンタクト数 = 3コネクタ 2 = 未処理終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、 3 ピンのオスストレート M12 / メスストレート M8 コネクタを備えています。IP 等級の保護: IP69K 、 IP68 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、 3 ピンのオスストレート M12 及びメスストレート M12 コネクタを備えています。IP 等級の保護: IP69K 、 IP65 、 IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - ストレートオス -M12 は 4 ピンです。この接続ケーブルには PVC ケーブルが使用されています。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCPV芯数 = 4長さ = 2mコネクタ1 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 3 ピンのストレートメス - 7/8 インチ 16 UN タイプのコネクタが付いています。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ 2 = 未処理終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、 3 ピンのオスストレート M12 及びメスストレート M12 コネクタを備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護: IP65 、 IP69K 、 IP67
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 1mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスストレート M12 コネクタと 5 ピンを備えています。IP 等級の保護 - IP69K 、 IP65 、 IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 5長さ = 2mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

Schneider Electric Cabling アクセサリです。配線済みコネクタ XZ は、 5 ピンのストレートオス -M12 コネクタを備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護: IP65 、 IP69K 、 IP67
仕様シリーズ = XZ芯数 = 5長さ = 500mmコネクタ1 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

Schneider Electric Connection アクセサリは、配線済みの M12 メスコネクタです。IP 保護等級 - IP67 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様シリーズ = XGSZ芯数 = 4長さ = 10mコネクタ1 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

Schneider Electric 4 ピン配線済み M12 メスコネクタです。IP 保護等級 - IP67 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様シリーズ = XGSZ芯数 = 4長さ = 2mコネクタ1 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 3 ピンのエルボメス M12 コネクタが付いています。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 3 ピンのエルボメス M12 コネクタが付いています。IP 等級の保護 - IP69K 、 IP65 、 IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

Schneider Electric Cabling アクセサリは、配線済みのコネクタ XZ で、 5 ピンのストレートオス -M12 コネクタを備えています。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 5長さ = 2mコネクタ1 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、 3 ピンのオスストレート M12 タイプコネクタを備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護: IP67 、 IP65 、 IP69K
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 1mコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスストレート M12 コネクタと 4 ピンを備えています。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級 - IP65 、 IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCRV芯数 = 4長さ = 5mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスストレート M12 コネクタと 5 ピンを備えています。IP 等級の保護 - IP67 、 IP65 、 IP69K 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 5長さ = 1mコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

Schneider Electric Cabling アクセサリは、配線済みコネクタ XZ で、 4 ピンのストレートオス -M12 コネクタを備えています。IP 等級の保護 - IP69K 、 IP65 、 IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 5長さ = 1mコネクタ1 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスエルボ M12 コネクタ( 4 ピン)を備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護 - IP69K 、 IP65 、 IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 4長さ = 1mコネクタ1 = M12コネクタ2方向 = ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスエルボ M12 コネクタ( 3 ピン)を備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護: IP65 、 IP69K 、 IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 1mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

Schneider Electric 製品は、 XY2C 製品シリーズの緊急停止ロープ式スイッチです。この緊急停止ロープ式プルスイッチは、 1 個の常時閉 + 1 個の常時開、強制開動作のスローブレークコンタクトを備えています。定格動作電流 0.27 A @ 250 V ac 、 3 A @ 240 V ac 、従来の密閉型熱電流 10 A のスイッチです。この非常停止ロープ式スイッチには、トリップインジケータが装備されており、ターンバックルを使用してケーブルの張力を調整できます 起動時のプッシュボタンでリセットできます
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

Schneider Electric 配線用アクセサリのメス 1/2 配線済みコネクタです。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
長さ(m)20 シリーズシリーズ = XZCP芯数 = 3長さ = 20mコネクタ1 = 1/2インチ丸型コネクタ 2 = 未処理終端 芯数3 コネクタ1/2インチ丸型、未処理終端、コンタクト数:3、ジェンダー:メス、方向::ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
48,980 税込53,878
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ は、 3 ピンのエルボメスコネクタを備えています。IP 保護等級: IP65 、 IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1方向 = ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - ストレートメス( 3 ピン)です。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 保護等級: IP67 、 IP65
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 4 ピンのエルボメス M12 コネクタが付いています。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCPV芯数 = 4長さ = 10mコネクタ1 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - エルボメス - 1/2 インチ 20 UNF ( 3 ピン)です。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級 - IP65 、 IP67
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1 = 1/2インチ丸型コネクタ 2 = 未処理終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスストレート M12 コネクタと 4 ピンを備えています。IP 等級の保護: IP67 、 IP65 、 IP69K 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCR芯数 = 4長さ = 1mコネクタ1コンタクト数 = 4コネクタ 2 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 12 ピンのストレートメス -M12 コネクタが付いています。IP 等級の保護: IP69K 、 IP68 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 12長さ = 5mコネクタ1 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ は、 3 ピンのエルボメス - M8 タイプコネクタを備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護 - IP69K 、 IP65 、 IP67
仕様シリーズ = XZCP芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1ジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスエルボ M12 コネクタ( 4 ピン)を備えています。IP 等級の保護: IP69K 、 IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCR芯数 = 4長さ = 2mコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスストレート M12 タイプの 4 ピンコネクタを備えています。IP 等級の保護 - IP69K 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCRA芯数 = 4長さ = 5mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,098 税込7,808
5日以内出荷

Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスエルボ M12 コネクタ( 3 ピン)を備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護 - IP69K 、 IP65 、 IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ は、 4 ピンのエルボメス M8 コネクタを備えています。この配線済みピグテールケーブルは、 1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 4長さ = 5mコネクタ1方向 = ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - ストレートメス - M8 は 4 ピンです。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 5 m のケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは、 1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCPV芯数 = 4長さ = 5mコネクタ1 = M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済み接続 ZCMC - 2 極 - PVR - 2 mOsiSense XC に適合 配線済み接続 コンポーネント名 ZCMC 関連するボディ ZCMD29 極数 2 コンタクトタイプと組成 - 2 NC コンタクト操作 - スナップアクション
仕様シリーズ = OsiSense XC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷