22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TELEMECANIQUE SENSORSCylindrical safety switch M12 1NC 1NO
RoHS
仕様●電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:プラスチック●スイッチタイプ:磁気近接●範囲:Preventa●シリーズ:XCS-DMR●スイッチング距離:8 mm●IP評価:IP67●アクチュエータ含む:あり●センサ原理:磁気式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TELEMECANIQUE SENSORSCylindrical safety switch M12 2NO 1NO
RoHS
仕様●電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:プラスチック●スイッチタイプ:磁気近接●範囲:Preventa●シリーズ:XCS-DMR●スイッチング距離:8 mm●IP評価:IP67●アクチュエータ含む:なし●接近方向数:1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷



1個
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)


1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



仕様円筒形超音波センサ. OsiSense XXVシリーズ超音波センサは、色、素材、条件によらず最高50 mmの距離まで検出できる長距離近接センサです。Telemecanique超音波センサは、包装、ハンドリング、運搬用途での使用に最適です。. 24 V dc、3線 感度調整不要 取り付けが簡単 出力表示LED M12コネクタ、2 m / 5 m / 10 mケーブル品を用意 過酷な環境下の動作を実現する設計 直径(Φmm)18 周波数(kHz)(トランスデューサ)360 電源電圧(V)12→24dc 材質(ハウジング)Brass 本体形状バレル形 検出範囲(mm)3→50 IP等級IP67 スレッドサイズM18×1 短絡過負荷保護あり 最大DC電圧(V)36 逆極性保護あり
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



シリーズXCSRC 範囲Preventa 接続M12オス 電源電圧(V)24dc 材質(ハウジング)Valox 供給電流(mA)60 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65、IP66、IP67、IP69K スイッチ種類RFID安全 安全接点2NO スイッチング距離(mm)10(動作時)、35(トリップ時)
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


精度(%)±0.5 出力方式アナログ 応答時間≦2ms 材質(ハウジング)フッ化炭素FPM, ステンレス鋼AISI 316L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


TELEMECANIQUE SENSORSTRANSM. CON D 10BAR 4-20
RoHS
仕様最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:10バール 、 精度:±0.1 % 、 出力タイプ:アナログ 、 メディアは、測定:空気, 腐食性流体, 淡水, 油圧オイル, 海水 、 アナログ出力:4 → 20 mA 、 応答時間:<2 ms 、 電流 Max:<20 mA 、 電源電圧:12 V dc、24 V dc 、 ハウジング材質:酸化アルミセラミック, ステンレススチール 、 IP評価:IP66, IP67 、 動作温度 Max:+85℃ 、 OsiSense XMLG電子圧力センサ. Schneider Electric XMLG圧力トランスミッタ及び圧力スイッチは、セラミック製圧力測定セルを搭載しています。圧力による変形が、セラミック上にシルクスクリーン印刷されたホイートストンブリッジの抵抗器に伝達されます。抵抗器の変化は内蔵電子機器によって処理され、デジタル又はアナログのデジタル信号が得られます。. 調整可能な差動 1 COスナップ式コンタクト 使用温度範囲: -15 → +85 ℃ エンクロージャ等級: IP66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷


1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)