Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 8 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ: AC / DC 電気接続リモートオスコネクタ DIN43650A ケーブル長: 0.15 m [Us] 定格供給 電圧 24 → 240 V ac/dc 、 50 / 60 Hz スイッチング容量 mA 5 → 200 mA dc 5 → 300 mA ac
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃
奥行(mm)24
検出距離(mm)8
電源電圧(V)24→240 AC/DC
保護等級IP68、IP69K
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)240
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
圧力の読み取りはサイクルあたり(または過渡的). OsiSense XMLA圧力スイッチ.
仕様最低使用圧力 = -13 ℃接続 = DIN43650A 4ピンオスコネクタ最適なメディア = 空気, 油, 水定格電圧 = 240 V ac, 250V dc動作温度 Max = +158℃IP保護等級 = IP65, IP66最小圧力設定 = 0バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
圧力の読み取りはサイクルあたり(または過渡的). OsiSense XMLA圧力スイッチ.
仕様接続 = DIN43650A 4ピンオスコネクタ最適なメディア = 空気, 油定格電圧 = 240 V ac, 250V dc接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -13℃動作温度 Max = +158℃IP保護等級 = IP65, IP66最小圧力設定 = 0バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
圧力の読み取りはサイクルあたり(または過渡的). OsiSense XMLA圧力スイッチ.
仕様接続 = DIN43650A 4ピンオスコネクタ最適なメディア = 空気, 油, 水タイプ = 電気機械式圧力センサ定格電圧 = 240 V ac, 250V dc動作温度 Min = -13℃動作温度 Max = +158℃IP保護等級 = IP65, IP66最小圧力設定 = 0バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
誘導型センサ XS6 M30 - L62MM - BRASS - SN15MM - 12 → 48 V dc - DIN 0.15 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:DIN43650A●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:63.5mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番65-7307-70
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
関連キーワード