カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • モノタロウ(1)
  • VISHAY(43)
  • 三菱ふそう(26)
  • KTM(19)
  • SMC(12)
  • (6)
  • HIOKI(日置電機)(5)
  • 廣杉計器(5)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • omron(オムロン)(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • 三木プーリ(2)
  • アイトス(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • Merck(メルクミリポア)(2)
  • BMW(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • AMPHENOL(2)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l2102」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Telemecanique SensorsXCMD2102L2 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCMD2102L2TELEMECANIQUE SENSORS
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 2P通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68材質 = タンク合金 Zinc Alloy接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 16mm操作力 = 35 NCyclesリミットスイッチ XCMD - スチールローラープランジャ - 1NC+1NO - スナップ -2 MRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCMD2102L10 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCMD2102L10TELEMECANIQUE SENSORS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 1、5A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 16mm操作力 = 35 NCyclesリミットスイッチ XCMD - スチールローラープランジャ - 1NC+1NO - スナップ -10 MRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCMD2102L3 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCMD2102L3TELEMECANIQUE SENSORS
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique ミニチュアシリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成され、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。強化 UL-VO 熱可塑樹脂製で、二重絶縁と IP66 等級の保護を実現. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、デバイスはコンタクトを操作して電気接続を確立又は切断します。
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 6A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 400V接続タイプ = ケーブルシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 50mm動作温度 Max = +70℃取付方向 = 垂直Operations
Telemecanique SensorsXCMD2102L1 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCMD2102L1TELEMECANIQUE SENSORS
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique ミニチュアシリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成され、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。強化 UL-VO 熱可塑樹脂製で、二重絶縁と IP66 等級の保護を実現. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、デバイスはコンタクトを操作して電気接続を確立又は切断します。
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 1、5A材質 = 亜鉛合金最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 50mm動作温度 Min = -25℃操作力 = 7 Ncycle
Telemecanique SensorsXCMD2102L7 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCMD2102L7TELEMECANIQUE SENSORS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 1、5A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm深さ = 70.4mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ XCMD - スチールローラープランジャ - 1NC+1NO - スナップ -7 MRoHS指令(10物質対応)対応
リミットスイッチIP65 スプリングリターンローラープランジャXCMN2102L1 TELEMECANIQUE SENSORSリミットスイッチIP65 スプリングリターンローラープランジャXCMN2102L1TELEMECANIQUE SENSORS
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチTelemecanique XCMN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成され、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。このシリーズは、反復動作専用のモノリシックリミットスイッチで構成されています。リミットスイッチの仕組みリミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、デバイスはコンタクトを操作して電気接続を確立又は切断します。
仕様●アクチュエータタイプ:ローラープランジャ●回路:双極●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP65●電流 Max:6A●材質:プラスチック●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:ケーブル●シリーズ:OsiSense XC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:30mm●深さ:70.4mm●操作力:7 N●コード番号:125-8468アズワン品番65-7824-38
リミットスイッチIP65 スプリングリターンローラープランジャXCMN2102L2 TELEMECANIQUE SENSORSリミットスイッチIP65 スプリングリターンローラープランジャXCMN2102L2TELEMECANIQUE SENSORS
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチTelemecanique XCMN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成され、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。このシリーズは、反復動作専用のモノリシックリミットスイッチで構成されています。リミットスイッチの仕組みリミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、デバイスはコンタクトを操作して電気接続を確立又は切断します。
仕様●アクチュエータタイプ:ローラープランジャ●回路:双極●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP65●電流 Max:6A●材質:プラスチック●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:ケーブル●シリーズ:OsiSense XC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:30mm●深さ:70.4mm●取付方向:EN50047●コード番号:125-8469アズワン品番65-7824-43
検出・センサカテゴリ
関連カテゴリ