ブランド: TELEMECANIQUE SENSORSすべて解除
M12 5-pin Conn TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
仕様 コネクタサイズ:M12●Schneider Preventa XUS配線済みコネクタ. TelemecaniqueのXUSLシリーズのセーフティライトカーテンです。主な用途には、ロボットシステム、組み立て / 包装ライン、溶接機器、工作機械などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. ストレート又はアングル検出 配線済みコネクタ 金属製カラー 保護等級: IP65 / 67 / 69K
Telemecanique Sensors, プランジャヘッド TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
仕様 VDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. リミットスイッチ、3つのコンジットエントリXCK-M. XCKMシリーズリミットスイッチ. 1 x N/O(補助)及び1 x N/C(安全)コンタクト 定格: 240 Vac、3 A IP65等級の保護 シリーズ OsiSense XC アクセサリタイプ プランジャヘッド 併用可能製品 XCシリーズ
Telemecanique Sensors 超音波センサ, OsiSense XX シリーズ バレル形 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
仕様 円筒形超音波センサ. OsiSense XXVシリーズ超音波センサは、色、素材、条件によらず最高50 mmの距離まで検出できる長距離近接センサです。Telemecanique超音波センサは、包装、ハンドリング、運搬用途での使用に最適です。. 24 V dc、3線 感度調整不要 取り付けが簡単 出力表示LED M12コネクタ、2 m / 5 m / 10 mケーブル品を用意 過酷な環境下の動作を実現する設計 直径(Φmm) 18 周波数(kHz) (トランスデューサ)360 電源電圧(V) 12→24dc 材質(ハウジング) Brass 本体形状 バレル形 検出範囲(mm) 3→50 IP等級 IP67 スレッドサイズ M18×1 短絡過負荷保護 あり 最大DC電圧(V) 36 逆極性保護 あり
Telemecanique Sensors 安全スイッチ XCSRCシリーズ TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
シリーズ XCSRC 範囲 Preventa 接続 M12オス 電源電圧(V) 24dc 材質(ハウジング) Valox 供給電流(mA) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 IP等級 IP65、IP66、IP67、IP69K スイッチ種類 RFID安全 安全接点 2NO スイッチング距離(mm) 10(動作時)、35(トリップ時)
Telemecanique Sensors コードセット TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
仕様 Schneider Preventa XUS配線済みコネクタ. TelemecaniqueのXUSLシリーズのセーフティライトカーテンです。主な用途には、ロボットシステム、組み立て / 包装ライン、溶接機器、工作機械などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. ストレート又はアングル検出 配線済みコネクタ 金属製カラー 保護等級: IP65 / 67 / 69K コネクタ形状 メス コネクタサイズ M12