8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誘導型センサ XS1 M8-L50MM-STAINLESS-SN1MM-24.240VAC/DC ケーブル 10M
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●検出範囲:1 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:24 210 V dc、24 240 V ac●長さ:50mm●最大AC電圧:240V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:ステンレススチール(エンクロージャ)、PPS (前面)●動作温度 Min:-25℃●コード番号:195-1813 アズワン品番65-7322-49
1個
38,980 税込42,878
欠品中

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。配線構成 2 線式 出力回路タイプ: AC / DC 保護タイプ短絡保護マルチ電圧 デバイス用途: 2 線式 DC 短絡保護 ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 5 mm
仕様センサ技術 = 誘導デジタルスイッチング出力タイプ = 2線式接続タイプ = ケーブル接続済み実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃ 検出距離(mm)5 電源電圧(V)24→240 AC/DC 保護等級IP68 ねじの呼びM30 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)210
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 1 mm出力機能 = NO<実装タイプ = 埋込型材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -25℃最大スイッチング周波数 = 25Hz誘導型センサ XS1 M8-L50MM-STAINLESS-SN1MM-24.240VAC/DC ケーブル 10M ケーブル長(m)2 検出距離(mm)1 電源電圧(V)24→210 DC、24→240 AC 保護等級IP67 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)210
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

検出距離(mm)1.5 電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DC 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)36
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO+NC接続タイプ = ケーブル接続済み<実装タイプ = 非点滅材質 = PPS動作温度 Min = -25℃出力開閉電流 = 200 mA誘導型センサ XS4 M18 - L34MM - PPS - SN8MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M 検出距離(mm)8 電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DC 保護等級IP68 ねじの呼びM18 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)36
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

電源電圧(V)10→58 DC、12→48 DC 保護等級IP68、IP69K ねじの呼びM18 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)58
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

検出距離(mm)8 電源電圧(V)264 AC/DC、240 AC/DC 保護等級IP68、IP69K ねじの呼びM18 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)264
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ