本体形状ブロック形
仕様●センサ技術 : 誘導●出力タイプ : ディスクリート●検出範囲 : 15 mm●接続方式 : PG 13.5 グランド●IP保護等級 : IP65/IP67/IP69K●長さ : 40mm●応答周波数 : 50 Hzmm●奥行き : 117mm●最大DC電圧 : 240V●実装タイプ : 埋込型●出力開閉電流 : 200 mA ● 300 mA●最大スイッチング周波数 : 50Hz●動作温度 Min : -25℃●Telemecanique 誘導型近接センサ XS. Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは●あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき●金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは●業界で認められた高性能技術を採用しており●最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには●埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。.. OsiSense 誘導型近接センサは●最大 60 mm の金属物体の検出専用で●巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し●検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC ● AC ●又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し●どこで使用できますか.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン●搬送●物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
関連キーワード