「no500」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Schneider XCKM リミットスイッチは、金属製エンドプランジャを備え、コンタクトタイプと 1 NC+1 NO の構成があります。汎用ミディアムデューティ金属ボディ製品のための優れた選択肢です。IP 保護等級: IP66 ( EN/IEC60529 ) IK 保護等級: IK05 は EN50102 に適合します。
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
Schneider Electric プラスチック製安全スイッチ XCSPA は、スイッチは常時開で、通常は 1 つで、スローブレーク - 1 エントリタップ 1/2 インチ NPT を備えています絶縁性は二重絶縁されており、機械的耐久性は 1000000 回です
仕様ロックスタイル = キー付き通常端子構成 = 1 NC / 1 NOロックタイプ = インターロック最大AC電圧 = 500V接続タイプ = 1/2 in NPT材質 = プラスチックシリーズ = XCS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
Schneider XCR リミットスイッチは、ロータリヘッドを備え、コンタクトタイプと 2 x ( 1 NC + 1 NO )の構成になっています。巻き上げや機械的ハンドリングの用途に使用されます。IP 等級の保護: IEC60529 準拠の IP65
仕様アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 4極通常端子構成 = 1NC/1NO + 1NC/1NOIP保護等級 = IP65材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチ XCLJ は、赤色ボディスチール製のプラスチック製ローラーレバー - NC / NC 低速コンタクトで構成されています。動作ヘッドの移動 - 回転式オペレータ - スプリングリターンローラーレバーメタル
仕様●アクチュエータタイプ:ローラー●通常端子構成:1 NC / 1 NO●IP保護等級:IP66●電流 Max:10A●材質:メタル●最大AC電圧:500V●駆動タイプ:スローブレーク●コード番号:220-1352
アズワン品番65-7813-63
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Schneider XCKD リミットスイッチは、ロータリヘッドと 2 極を備え、ライト ミディアムデューティの用途に使用します。IEC60529 準拠の IP66 等級。 IEC60529 準拠の IP67 等級。
仕様回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチボディ ZCKJ は、 OsiSense Z シリーズに属し、固定ボディタイプです。M20 x 1.5 ケーブルグランド用のエントリタップ x 1 を備えています。MERCURY フリー:はい
仕様回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション
1個
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
Schneider Electric OsiSense ATEX D リミットスイッチは、ロータリヘッドとステーを備えたクロスロッドレバー金属製角型ロッド 6 mm は、巻き上げや機械加工の用途に使用されます。MERCURY フリーはい
仕様通常端子構成 = 1NC/1NO + 1NC/1NOIP保護等級 = IP65電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチ XCLJ は、赤色ボディスチール製のプラスチック製ローラーレバー - NC / NC 低速コンタクトで構成されています。動作ヘッドの移動 - 回転式オペレータ - スプリングリターンローラーレバーメタル
仕様アクチュエータタイプ = ローラー通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スローブレーク
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチボディ ZCKJ は、 OsiSense XC に属し、固定ボディタイプです。2 極と 1 エントリタップの M20 x 1.5 ケーブルグランド用です。MERCURY フリー:はい
仕様回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
Schneider XCR リミットスイッチは、熱可塑性ローラーレバーを備え、コンタクトタイプと 2 x ( 1 NC + 1 NO )の構成になっています。巻き上げや機械的ハンドリングの用途に使用されます。IP 等級の保護: IEC60529 準拠の IP65
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 4極通常端子構成 = 1NC/1NO + 1NC/1NOIP保護等級 = IP65電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチボディ ZCKJ は、 OsiSense XC に属し、固定ボディタイプです。2 極と、 Pg 13.5 ケーブルグランド用にタップ加工された 1 エントリがあります。MERCURY フリー:はい
仕様回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
Schneider Electric OsiSense リミットスイッチボディは固定ボディタイプで、 2 極と Pg 13.5 ケーブルグランド用の 1 エントリタップを備えています。毒性の強い金属不使用:はい MERCURY フリー:はい
仕様回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
Schneider XCKJ リミットスイッチは、熱可塑性丸型ロッドレバーを備え、コンタクトタイプと 1 NC + 1 NO の構成を備え、ヘビーデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級 IK 保護等級: IK07 は EN50102 に適合します
仕様アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
Schneider Electric XCSPL 安全リミットスイッチは、ステンレススチール製タレットヘッド回転エルボ型埋込型レバーを備え、左側に操作コンタクト、二重絶縁プラスチック製エンクロージャ、 Pg 11 ケーブルグランドエントリを備えています。常時開コンタクト x 1 、常時閉ブレークビフォアメーク(スローブレーク)コンタクト x 1 を備えています。B10d の信頼性データは 5 、 000 、 000 等級の保護性能を備え、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です
仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 2P通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スローブレーク
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
Schneider XCKM リミットスイッチは、熱可塑性ローラーレバープランジャを備えており、スローブレークコンタクト操作を実現します。IP 保護等級: IP66 ( EN/IEC60529 ) IK 保護等級: IK05 は EN50102 に適合します。
仕様アクチュエータタイプ = プランジャーローラーレバー回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
Schneider XCKJ リミットスイッチは、ロータリヘッドを備え、コンタクトタイプと 1 NC + 1 NO の構成を備え、ヘビーデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級 IK 保護等級: IK07 は EN50102 に適合します
仕様アクチュエータタイプ = 操作レバーなしのスプリングリターン回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
Schneider XCKD リミットスイッチは、ロータリヘッドを備え、コンタクトタイプと 1 NC + 1 NO の構成を備え、ミディアムデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級 IEC60529 準拠の IP67 等級。
仕様回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
Schneider XCKD リミットスイッチは、熱可塑性ローラーレバープランジャを備えており、コンタクトタイプと 1 NC + 1 NO の構成を備え、ミディアムデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級。 IEC60529 準拠の IP67 等級。
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
Schneider XCKD リミットスイッチは、スチールローラープランジャを備えており、コンタクトタイプと 1 NC + 1 NO の構成を備え、ミディアムデューティ用途で使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級。 IEC60529 準拠の IP67 等級。
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
Schneider XCKD リミットスイッチは、熱可塑性ローラーレバープランジャを備え、コンタクトタイプと 1 NC+1 NO の構成があります。ライト ミディアムデューティの用途に使用しますIP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級 IP67保持でIEC60529に準拠 IK 保護等級: IK06 は EN50102 に準拠しています。
仕様アクチュエータタイプ = ローラー回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
Schneider XCKM リミットスイッチは、熱可塑性ローラーレバーを備え、スローブレークコンタクト操作を実現し、コンタクトタイプと 1 NC+1 NO の構成を備えています。ミディアムデューティの用途に使用します。IP 保護等級: IP66 ( EN/IEC60529 準拠 IK 保護等級: IK05 は EN50102 に適合します
仕様アクチュエータタイプ = ローラー回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 500V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
Schneider XCKD リミットスイッチは、熱可塑性ローラーレバープランジャを備えており、コンタクトタイプと 1 NC + 1 NO の構成を備え、ミディアムデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級。 IEC60529 準拠の IP67 等級。
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
Schneider XCKJ リミットスイッチは、スチールローラープランジャを備えており、コンタクトタイプと 1 NC + 1 NO の構成を備え、ヘビーデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級 IK 保護等級: IK07 は EN50102 に適合します
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 500V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
Schneider XCKM リミットスイッチは、スチールローラープランジャとスローブレークコンタクト操作を備え、コンタクトタイプと 1 NC+1 NO の構成を備えています。ミディアムデューティの用途で使用します。IP 保護等級: IP66 ( EN/IEC60529 準拠 IK 保護等級: IK05 は EN50102 に適合します
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 500V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
リミットスイッチシリーズXCK L. XCKLシリーズリミットスイッチ. 金属製スナップ作動リミットスイッチ 用途: 製造作業場、包装機
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 500V接続タイプ = 1/2 in NPTシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 72mm深さ = 30mm機械的寿命 = 1000000Operations
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 4極通常端子構成 = 1NC/1NO + 1NC/1NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 300 V, 500V最大DC電圧 = 300 V, 500V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 77mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = 垂直Cyclesすべてのスナップ及びスローブレークコンタクトで正方向のオープニング、機械の安全性を向上 メンテナンスが簡単なモジュラ設計リミットスイッチXCKML - 熱可塑性ローラーレバー - 2 x (1NC+1NO) - スナップ - M20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO<長さ = 66.1mm実装タイプ = 非点滅材質 = 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min = -25℃最大スイッチング周波数 = 500Hz誘導型センサXS6 M30 - L63 mm - 黄銅 - Sn22 mm - 12 → 48 V dc - ケーブル2 m
ケーブル長(m)2
検出距離(mm)22
電源電圧(V)10→58 DC、12→48 DC
ねじの呼びM30
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)58
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 500V接続タイプ = 1/2 in NPTシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 77mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = サイドCyclesVDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. 金属製ユニット及びアクチュエータ(XCKJ). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで、リミットスイッチアセンブリ一式を構成できます。. How does a limit switch work. 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A Ith、スナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ タップ加工済みの1/2インチNPTケーブルグランドエントリ付き
1個
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 500V接続タイプ = 1/2 in NPTシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 77mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = サイドCyclesVDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. 金属製ユニット及びアクチュエータ(XCKJ). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで、リミットスイッチアセンブリ一式を構成できます。. How does a limit switch work. 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A Ith、スナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ タップ加工済みの1/2インチNPTケーブルグランドエントリ付き
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 500V接続タイプ = 1/2 in NPTシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 77mm動作温度 Min = -25℃機械的寿命 = 30000000CyclesVDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. 金属製ユニット及びアクチュエータ(XCKJ). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで、リミットスイッチアセンブリ一式を構成できます。. How does a limit switch work. 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A I th、スナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ タップ加工済みの1/2インチNPTケーブルグランドエントリ付き
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
関連キーワード