「no600v」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9007MLヘビーデューティリミットスイッチ。Telemecanique 9007MLシリーズヘビーデューティ産業用リミットスイッチは、危険区域での使用に特化して設計されています。幅広いアクチュエータタイプの製品が用意されています。丈夫で信頼性の高いハウジングに収められ、比類の
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャー●回路:SPDT-DB●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP20●電流 Max:15A●材質:亜鉛ダイキャスト●最大AC電圧:600V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:ねじ●シリーズ:9007●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:21.08mm●幅:26.16mm●コード番号:125-8454
アズワン品番65-7836-51
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
Schneider XCKD リミットスイッチは、ローラーレバープランジャを備えており、コンタクトタイプと 2 NC+1 NO の構成があります。ミディアムデューティの用途に使用します。IP 保護等級: IP66 ( EN/IEC60529 準拠 IK 保護等級: IK05 は EN50102 に適合します
仕様回路 = 双極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 600V駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
NEMA 1 はネマタイプ 250 、 IEC60529 準拠の IP20. Square D 、ヘビーデューティ、金属製リミットスイッチ、 IP20. 9007A シリーズのリミットスイッチは、ヘビーデューティの金属製エンクロージャに収められていて、 600 V 絶縁定格と最大 15 A の電流定格を備えています。プラグインボディ又は固定パネル取り付けボディを選択できます。 スナップアクション、単一ステップ、 SPDT コンタクト構成これらの製品は、 -28 → +85 ° C の環境で使用できます。
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 単極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP20電流 Max = 15A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 600V接続タイプ = ケーブルシリーズ = 9007駆動タイプ = スナップアクション長さ = 63.5mm動作温度 Min = -54℃取付方向 = 垂直
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
9007MLヘビーデューティリミットスイッチ. Telemecanique 9007MLシリーズヘビーデューティ産業用リミットスイッチは、危険区域での使用に特化して設計されています。幅広いアクチュエータタイプの製品が用意されています。丈夫で信頼性の高いハウジングに収められ、比類のない品質で製造されています。. 特長と利点. 標準タイプ及びコンパクトボディタイプを選択可能 プラグインボディ 金属(亜鉛合金ダイキャスト)製エンクロージャ
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = SPDT-DB通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP20電流 Max = 15A材質 = 亜鉛ダイキャスト最大AC電圧 = 600V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = ねじシリーズ = 9007駆動タイプ = スナップアクション長さ = 21.08mm深さ = 63.5mm
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
9007Cヘビーデューティ産業用リミットスイッチ. クラス9007タイプCヘビーデューティ産業用リミットスイッチは、ガス(爆発)を利用する環境、粉塵環境などでの危険な用途向けの特別な設計になっています。. 標準タイプ及びコンパクトボディタイプを選択可能 プラグインボディ NEMA 250に準拠 直線運動(プランジャ)、回転運動(レバー)、及び多方向運動(ウォブルスティック、キャットウィスカ) 金属(亜鉛合金ダイキャスト)製エンクロージャ
仕様アクチュエータタイプ = コイルスプリング回路 = 単極双投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP67電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 600V接続タイプ = 1/2 in NPTシリーズ = 9007駆動タイプ = スナップアクション長さ = 102mm動作温度 Min = -28.9℃取付方向 = 前Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
仕様回路 = SPDT-DB通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP67電流 Max = 1.2A材質 = メタル最大AC電圧 = 600V最大DC電圧 = 600V接続タイプ = M20シリーズ = 9007駆動タイプ = スナップアクション長さ = 39.37mm深さ = 102.108mm機械的寿命 = 10000000Cycles9007シリーズリミットスイッチは、重工業環境で耐性を発揮します。このシリーズは、リミットスイッチの広範なシリーズに含まれており、丈夫で信頼性が高い構造を特長とし、優れた品質を備えています。9007Cリミットスイッチ - 1 NO/NC - 回転ヘッド - CW+CCW - 維持
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 単極双投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 150A材質 = 亜鉛ダイキャスト最大AC電圧 = 600V最大DC電圧 = 600Vシリーズ = 9007駆動タイプ = スナップアクション長さ = 61.98mm深さ = 118.36mmVDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. このリミットスイッチには、以下にリストするいずれかのレバーアームアクチュエータが必要です。. 角形D TUBリミットスイッチ、IP66. 11通りの操作シーケンスに応じて調整可能な汎用スイッチ 頑丈で耐久性の高いスイッチ ヘビーディーティレバーアームを用意 採石、鉄道、ヘビーディーティ処理機器などのヘビーディーティ向け 下口 M20コンジットエントリ
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
仕様回路 = 単極双投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65、 IP66, IP67電流 Max = 20A材質 = 亜鉛ダイキャスト最大AC電圧 = 600V最大DC電圧 = 600Vシリーズ = 9007駆動タイプ = スナップアクション長さ = 118.36mm動作温度 Min = -23℃VDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. このリミットスイッチには、以下にリストするいずれかのレバーアームアクチュエータが必要です。. 角形D TUBリミットスイッチ、IP66. 11通りの操作シーケンスに応じて調整可能な汎用スイッチ 頑丈で耐久性の高いスイッチ ヘビーディーティレバーアームを用意 採石、鉄道、ヘビーディーティ処理機器などのヘビーディーティ向け 下口 M20コンジットエントリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
仕様回路 = 単極双投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65、 IP66, IP67電流 Max = 20A材質 = 亜鉛ダイキャスト最大AC電圧 = 600V最大DC電圧 = 600V接続タイプ = M20シリーズ = 9007駆動タイプ = スナップアクション長さ = 118.36mm深さ = 61.98mmVDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. このリミットスイッチには、以下にリストするいずれかのレバーアームアクチュエータが必要です。. 角形D TUBリミットスイッチ、IP66. 11通りの操作シーケンスに応じて調整可能な汎用スイッチ 頑丈で耐久性の高いスイッチ ヘビーディーティレバーアームを用意 採石、鉄道、ヘビーディーティ処理機器などのヘビーディーティ向け 下口 M20コンジットエントリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
関連キーワード