カテゴリ

  • 制御機器(71)
絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • モノタロウ(1)
  • SMC(117)
  • JST(日本圧着端子製造)(116)
  • SAMTEC(76)
  • サンコー(三甲)(68)
  • BIGM(丸山製作所)(61)
  • 高田ベッド製作所(36)
  • AMPHENOL(31)
  • MICROCHIP(30)
  • WURTH ELEKTRONIK(30)
  • RS PRO(19)
  • 岩田製作所(16)
  • エスコ(16)
  • ホンダ(16)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • 四国化成(15)
  • 熱研(14)
  • イトーキ(13)
  • omron(オムロン)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn-02」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光電センサ コンパクト 検出範囲 2 m TELEMECANIQUE SENSORS光電センサ コンパクト 検出範囲 2 mTELEMECANIQUE SENSORS
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
光電センサ - XUX-BGS-SN 2M-12 → 24 V dc - 端子
仕様●センサーのスタイル:コンパクト●検出タイプ:拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き●検出範囲:2 m●出力タイプ:NC、NO、NPN、PNP●電気的接続:ねじクランプ端子●最大DC電圧:24 V, 36 V●接続方式:ねじクランプ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP30、IP65、IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:3.5 ms●動作温度 Max:+55℃●代表規格:CE、CSA、UL●コード番号:195-1790アズワン品番65-7336-67
光電センサ コンパクト 検出範囲 2 m TELEMECANIQUE SENSORS光電センサ コンパクト 検出範囲 2 mTELEMECANIQUE SENSORS
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
光電センサ - XUX-BGS-SN 2M-24 → 240 V ac/dc - 端子
仕様●センサーのスタイル:コンパクト●検出タイプ:拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き●検出範囲:2 m●出力タイプ:リレー●電気的接続:ねじクランプ端子●最大AC電圧:240 V, 264 V●最大DC電圧:240 V, 264 V●接続方式:ねじクランプ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP30、IP65、IP67●電流 Max:35 mA●応答時間:25 ms●動作温度 Min:-25℃●代表規格:CE、CSA、UL●コード番号:195-1791アズワン品番65-7336-59
光電センサ バレル形 検出範囲 2 m TELEMECANIQUE SENSORS光電センサ バレル形 検出範囲 2 mTELEMECANIQUE SENSORS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
光電センサ-XUB-極性付き-90°-SN2M-12→24Vdc-M12
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:極性化反射●検出範囲:2 m●出力タイプ:NO、PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:24 V, 36 V●接続方式:M12 4 ピンコネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP65、IP67、IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃●代表規格:CE、CSA、ULアズワン品番65-7336-58
近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm 埋込型 2500Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm 埋込型 2500HzTELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
誘導型センサ XS1 O 6.5 - L33MM - BRASS - SN2MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:33.2mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7336-34
近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2500Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2500HzTELEMECANIQUE SENSORS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS1 M8 - L45 mm - 黄銅 - Sn2 mm - 12 → 24 V dc M8
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:2.5 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:42mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7307-75
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 25Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 25HzTELEMECANIQUE SENSORS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS6 M12 - L53 mm - 黄銅 - Sn2 mm - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●検出範囲:4 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ:54mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA 、800 μ A●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-25℃●コード番号:195-1860アズワン品番65-7322-48
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 4kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 4kHzTELEMECANIQUE SENSORS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS5 M12 - L50 mm - 黄銅 - Sn2 mm - 12 → 24 V dc M12
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:49.95mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7307-83
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 2kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 2kHzTELEMECANIQUE SENSORS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS4 M18 - L45 mm - 黄銅 - Sn2 mm - 12 → 24 V dc M12
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:50.2mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:ありアズワン品番65-7339-07
近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2500Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2500HzTELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
誘導型センサ XS1 O 6.5 - L42MM - BRASS - SN2MM - 12 → 24 V dc - M8
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:42mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:195-1806アズワン品番65-7336-06
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 1kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS1 M18 - L45 mm - 黄銅 - Sn2 mm - 12 → 24 V dc M12
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:50.2mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:ありアズワン品番65-7336-60
近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2500Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2500HzTELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS1M8-L33mm-黄銅-Sn2.5mm-12→24Vdc-ケーブル2m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:33.2mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7321-28
近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 3kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 3kHzTELEMECANIQUE SENSORS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS5M18-L62mm-黄銅-Sn5mm-12→48Vdc-ケーブル2m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:56.15mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●代表規格:CCC、CE、CSA、ULアズワン品番65-7336-80
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 5kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS5M12-L35mm-黄銅-Sn4mm-12→24Vdc-ケーブル2m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:37mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●最大スイッチング周波数:5kHz●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7338-85
近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 5kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
誘導型センサ XS1 M8 - L50MM - STAINLESS-SN1.5MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:50.2mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●最大スイッチング周波数:5kHz●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1814アズワン品番65-7336-68
光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm TELEMECANIQUE SENSORS光電センサ バレル形 検出範囲 100 mmTELEMECANIQUE SENSORS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
光電センサ - XUB - 拡散 - SN 0.1M - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:100 mm●出力タイプ:NO、PNP●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:24 V, 36 V●接続方式:ケーブル: 2 m●ライトソース:LED●IP保護等級:IP65、IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●実装タイプ:ケーブル取り付け●代表規格:CE、CSA、UL●コード番号:195-1786アズワン品番65-7335-89
近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 3kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 3kHzTELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
誘導型センサ XS6 M8-L51MM-STAINLESS-SN2.5MM-12 → 48 V dc - ケーブル 2M
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●検出範囲:2.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:50.2mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7336-76
近接センサ 固定式 検出範囲 60 mm 非点滅 150Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ 固定式 検出範囲 60 mm 非点滅 150HzTELEMECANIQUE SENSORS
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
誘導センサ XS8 80 x 80 x 26 - PBT-SN60 mm - 24 .240 Vac/dc -1/2 インチ
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:固定式●検出範囲:60 mm●接続方式:1/2 インチ 20 UNF - 3 ピン●電源電圧:20→ 264 V AC/DC●長さ:80mm●幅:40mm●奥行き:80mm●最大AC電圧:264V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:10 mA●最大スイッチング周波数:150Hz●動作温度 Min:-25℃●コード番号:185-7624アズワン品番65-7328-21
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 100Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 100HzTELEMECANIQUE SENSORS
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
回転。モニタリング: M30 - SN10MM - 6 → 150 C / MN - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル 2M
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:20→ 264 V ac/dc 、24→ 210 V dc 、24→ 240 V ac●長さ:81mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA, 350 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7336-33
近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 2kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 2kHzTELEMECANIQUE SENSORS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS5 M18 - L39 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:40.15mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●代表規格:CE、CSA、UL●コード番号:195-1853アズワン品番65-7320-23
近接センサ バレル形 検出範囲 22 mm ねじの呼び M30 x 1.5 非点滅 500Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 22 mm ねじの呼び M30 x 1.5 非点滅 500HzTELEMECANIQUE SENSORS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS6 M30 - L63 mm - 黄銅 - Sn22 mm - 12 → 48 V dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:22 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:66.1mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1877アズワン品番65-7336-74
近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2500Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2500HzTELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS1 M8 - L33 mm - 黄銅 - Sn2.5 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 24 V dc●長さ:33.2mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1809アズワン品番65-7319-68
近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 500 DCHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 500 DCHzTELEMECANIQUE SENSORS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS6 M30 - L62 mm - 黄銅 - Sn15 mm - 12 → 48 V dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:44.25mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●逆極性保護:あり●コード番号:195-1874アズワン品番65-7336-45
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 1kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS6 M18 - L62 mm - 黄銅 - Sn8 mm - 12 → 48 V dc - ケーブル2 m
近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 500Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 500HzTELEMECANIQUE SENSORS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS1 M30 - L39 mm - 黄銅 - Sn8 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:43mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7336-72
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 1kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS5 M30 - L39 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:44.25mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7335-93
近接センサ ブロック形 検出範囲 5 mm 埋込型 5kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ ブロック形 検出範囲 5 mm 埋込型 5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
誘導型センサ XS7 15X32X8 - PBT - Sn5MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 24 V dc●長さ:15mm●幅:8mm●奥行き:32mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:PPS●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7335-78
近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 2kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 2kHzTELEMECANIQUE SENSORS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS5 M18 - L39 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:40.15mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●逆極性保護:ありアズワン品番65-7318-05
近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm 埋込型 5kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm 埋込型 5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
誘導型センサ XS5 O 6.5 - L33MM - STAINLESS-SN1.5MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:33.2mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール(エンクロージャ)、PPS (前面)●逆極性保護:あり●コード番号:195-1840アズワン品番65-7339-16
近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 500 DCHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 500 DCHzTELEMECANIQUE SENSORS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS6 M30 - L62 mm - 黄銅 - Sn15 mm - 12 → 48 V dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:44.25mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1875アズワン品番65-7318-37
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 1kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS1 M18 - L39 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:39mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+50℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1820アズワン品番65-7338-39
近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 3kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 3kHzTELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS5 M18 - L62 mm - 黄銅 - Sn5 mm - 12 → 48 V dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:56.15mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-25℃●コード番号:195-1851アズワン品番65-7319-69
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 2kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 2kHzTELEMECANIQUE SENSORS
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
誘導型センサ XS4 M18 - L34MM - PPS - SN8MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:40.15mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:PPS●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7335-92
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 25Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 25HzTELEMECANIQUE SENSORS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS1 M30 - L74 mm - 黄銅 - Sn22 mm - 24 → 240 V ac/dc 1/2インチ
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●検出範囲:10 mm●接続方式:1/2 インチ 20 UNF - 3 ピン●電源電圧:20→ 264 V ac/dc 、24→ 210 V dc 、24→ 240 V ac●長さ:61.9mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA 、300 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●代表規格:CCC、CE、CSA、UL●コード番号:195-1816アズワン品番65-7307-76
近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 1kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
誘導型センサ XS2 M18 - L60MM - STAINLESS - SN12MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 5 m
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 24 V dc●長さ:63.5mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール(エンクロージャ)、PPS (前面)●逆極性保護:あり●コード番号:195-1826アズワン品番65-7321-99
近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 25Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 25HzTELEMECANIQUE SENSORS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS6 M30 - L62 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ:53.75mm●最大DC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA 、300 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7321-31
近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 25Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 25HzTELEMECANIQUE SENSORS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS6 M18 - L74 mm - 黄銅 - Sn22 mm - 24 → 240 V ac/dc 1/2インチ
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:12 mm●接続方式:1/2 インチ 20 UNF - 3 ピン●電源電圧:264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ:71.65mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA 、300 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7336-70
近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1TELEMECANIQUE SENSORS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
SchneiderElectricXSシリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開(NO)又は常時閉(NC)出力信号が生成されます。ボディタイプ固定検出器埋込型承認埋め込み取り付け可能材質:金属出力信号ディスクリートの種類配線技術:2線[Sn]公称検出距離5mmディスクリート出力機能:1NO出力回路タイプDC
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:ディスクリート●検出範囲:5 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 48 V●長さ:64mmアズワン品番65-7332-36
近接センサ バレル形 検出範囲 22 mm ねじの呼び M30 x 1.5 非点滅 25Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 22 mm ねじの呼び M30 x 1.5 非点滅 25HzTELEMECANIQUE SENSORS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS6 M30 - L62 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●検出範囲:22 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ:66.1mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA 、300 mA●最大スイッチング周波数:25 Hz, 300Hz●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7336-73
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 25Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 25HzTELEMECANIQUE SENSORS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS6 M18 - L60 mm - 黄銅 - Sn12 mm - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル2 m
近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 25Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 25HzTELEMECANIQUE SENSORS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS6 M30 - L62 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ:53.75mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA 、300 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-25℃●コード番号:195-1870アズワン品番65-7336-19