カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 保管用品(15)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 厨房用品(5)
  • 農業機械(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 測定用品(2)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn-020b」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(SN-~) SMCその他(SN-~)SMC
81税込89
1個
当日出荷から9日以内出荷
カラーインチネジ エスエスエーサービスカラーインチネジエスエスエーサービス
479税込527
1個
5日以内出荷
オシャレはネジから、光るPCなどの色合わせに最適 カラーネジながらマグネット式のドライバーに対応しているので狭い場所でも簡単にねじ止めが可能 インチタイプのケース周り、マザーボード、3.5インチHDD等を固定も可能 その他汎用インチネジとしても使用可能
タイプインチネジ規格#6-32ねじ長さ(mm)約4素材入数10個
JCM/JCDM JSN - 取付ナット(JSN) SMCJCM/JCDM JSN - 取付ナット(JSN)SMC
169税込186
1個
9日以内出荷
材質炭素鋼
SNコンテナー B#20A サンコー(三甲)SNコンテナー B#20Aサンコー(三甲)
2,698税込2,968
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
材質PP有効内寸(mm)322×309×182外寸(mm)386×373×195内寸(mm)340×327×192底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])15.29(1560)ネスティング高さ(mm)99適合カード差し77型(ワンタッチ式)、76型(ワンタッチ式)嵌合商品SNコンテナー B#20A-M
SNコンテナー B#20D サンコー(三甲)SNコンテナー B#20Dサンコー(三甲)
2,998税込3,298
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
材質PP有効内寸(mm)375×303×135外寸(mm)475×369×153内寸(mm)422×321×147底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])21.9(2240)ネスティング高さ(mm)56.4適合カード差し115型(ワンタッチ式)嵌合商品サンボックス 40
SNコンテナー B#20(水抜孔無) サンコー(三甲)SNコンテナー B#20(水抜孔無)サンコー(三甲)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
スタッキングフタの有無なしタイプベタ目材質PP内寸(mm)500×316×132底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])14.26(1455)ネスティング高さ(mm)72嵌合商品SNコンテナー B#40 P取付不可孔無
SNコンテナーB#20A-M サンコー(三甲)SNコンテナーB#20A-Mサンコー(三甲)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
材質PPグリーン/グリーン容量(L)20ネスティング高さ(mm)99内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×327×192外寸法・幅(mm)386外寸法・高さ(mm)195RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)373コンテナ種類斜格子リブフタの有無有効内寸法・奥行(mm)309有効内寸法・高さ(mm)182有効内寸法・幅(mm)327
SNコンテナー N#20B(水抜孔有) サンコー(三甲)SNコンテナー N#20B(水抜孔有)サンコー(三甲)
3,298税込3,628
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
スタッキングフタの有無なしタイプベタ目材質PP内寸(mm)392×284×202底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])17.64(1800)ネスティング高さ(mm)105適合カード差し80型(ワンタッチ式)嵌合商品SNコンテナー N#50A 水抜孔有
SNコンテナー N#20B-H水抜孔有 サンコー(三甲)SNコンテナー N#20B-H水抜孔有サンコー(三甲)
3,698税込4,068
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
材質PP有効内寸(mm)374×266×189外寸(mm)442×334×210内寸(mm)392×284×199底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])16.70(1700)ネスティング高さ(mm)105適合カード差し80型(ワンタッチ式)嵌合商品SNコンテナー N#20B(水抜孔有)
SNコンテナー B#20A ブルー/ライトブルー アズワンSNコンテナー B#20A ブルー/ライトブルーアズワン
4,693税込5,162
1個
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):386×373×195●有効内寸(mm):322×309×182●内容量(L):20●圧縮荷重:15.29kN(1560kgf)アズワン品番67-7109-68
SNコンテナー N#20B 蓋 Aグレー アズワンSNコンテナー N#20B 蓋 Aグレーアズワン
1,752税込1,927
1枚
5日以内出荷
SNコンテナーの専用フタです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):442×334×21●嵌合商品:SNコンテナーN#16B、N#20B、N#20B-Hアズワン品番67-7225-74
SNコンテナー B#20D グリーン/グリーン アズワンSNコンテナー B#20D グリーン/グリーンアズワン
4,010税込4,411
1個
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):475×369×153●有効内寸(mm):375×303×135●内容量(L):18.3●圧縮荷重:21.9kN(2240kgf)アズワン品番67-7109-69
SNコンテナー N#20B-H 水抜孔有 グレー/ライトブルー アズワンSNコンテナー N#20B-H 水抜孔有 グレー/ライトブルーアズワン
6,663税込7,329
1個
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。 底面強度抜群
仕様●材質:PP●外寸(mm):442×334×210●有効内寸(mm):374×266×189●内容量(L):21●圧縮荷重:16.70kN(1700kgf)アズワン品番67-7225-73
SNコンテナー N#20B 水抜孔有 Aグレー/ライトブルー アズワンSNコンテナー N#20B 水抜孔有 Aグレー/ライトブルーアズワン
6,009税込6,610
1個
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。 変則8分割モジュール 内底面6箇所に水抜き孔あり
仕様●材質:PP●外寸(mm):442×334×210●有効内寸(mm):374×266×192●内容量(L):21.3●圧縮荷重:17.64kN(1800kgf)アズワン品番67-7225-72
XHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)XHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)
899税込989
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロンナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
JST 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 B20B-PADSS-1F(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 B20B-PADSS-1F(LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
679税込747
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様PADSシリーズシュラウドヘッダ. PADSシリーズトップエントリ2.0 mmピッチシュラウドヘッダはJST製です。この2列ヘッダはスルーホール取り付けで、確実なロックデバイス機能を備え、誤切断を防止します。レセプタクルハウジングのかん合については、代表品番 ; 820-1721 820-1721 を参照してください。ピッチ(mm)2極数20シリーズPAD行数2RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシリーズ番号B20Bシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
SNコンテナー N#16B 水抜孔有 Aグレー/グリーン アズワンSNコンテナー N#16B 水抜孔有 Aグレー/グリーンアズワン
4,792税込5,271
1個
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。 SNコンテナーN#20Bの高さ50mmダウンサイズ
仕様●材質:PP●外寸(mm):442×334×160●有効内寸(mm):374×266×142●内容量(L):16●圧縮荷重:22.0kN(2240kgf)アズワン品番67-7225-71
PHDコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)PHDコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
599税込659
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
2.0mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した基盤対電線接続用コネクタです。 実測高さ8.8mm、幅5.0mmのロープロファイル設計で機器の小型化、高密度実装化の要求に対応しました。
ピッチ(mm)2規格UL94V-0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
SNコンテナー サンコー(三甲)SNコンテナーサンコー(三甲)
2,698税込2,968
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
タイプスタッキング可/ネスティング可材質PPフタなし
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
サンボックス サンコー(三甲)サンボックスサンコー(三甲)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PPフタなし底形状格子リブ
30Φ セレクタスイッチ 2ノッチ マルヤス電業30Φ セレクタスイッチ 2ノッチマルヤス電業
1,098税込1,208
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)ノッチ角度(°)90ノッチ数2形状つまみ形(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)色(つまみ部)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
XADコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造)XADコネクター ベース付ピンJST(日本圧着端子製造)
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質(ピン)銅合金・銅下地付すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ガラス入ナイロン66、UL94V-0ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
25Φ セレクタスイッチ 2ノッチ マルヤス電業25Φ セレクタスイッチ 2ノッチマルヤス電業
949税込1,044
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)ノッチ数2形状つまみ形(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)色(つまみ部)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
JST 圧着ピンコンタクト XAシリーズ XAコネクタ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピンコンタクト XAシリーズ XAコネクタJST(日本圧着端子製造)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
サンテナー サンコー(三甲)サンテナーサンコー(三甲)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタなし
JST 基板接続用ヘッダ XADシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ XADシリーズJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
22Φ セレクタスイッチ 2ノッチ マルヤス電業22Φ セレクタスイッチ 2ノッチマルヤス電業(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)ノッチ数2形状つまみ形(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)色(つまみ部)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
ドライブシャフトブーツ B004- 丸一ゴム工業ドライブシャフトブーツ B004-丸一ゴム工業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
JST 基板ヘッダ, 20極, 2列, ストレート, 電線対基板 2mm PADシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板ヘッダ, 20極, 2列, ストレート, 電線対基板 2mm PADシリーズJST(日本圧着端子製造)
679税込747
1袋(5個)
当日出荷
仕様シリーズ = PADシリーズ番号 = B20Bピッチ = 2mmコンタクト数 = 20行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V ac/dcPADSシリーズシュラウドヘッダ. PADSシリーズトップエントリ2.0 mmピッチシュラウドヘッダはJST製です。この2列ヘッダはスルーホール取り付けで、確実なロックデバイス機能を備え、誤切断を防止します。レセプタクルハウジングのかん合については、代表品番 ; 820-1721 820-1721 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
B20Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)B20PシリーズJST(日本圧着端子製造)
929税込1,022
1袋(10個)
当日出荷
SNコンテナー N#50A 水抜孔有 サンコー(三甲)SNコンテナー N#50A 水抜孔有サンコー(三甲)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PP有効内寸(mm)600×374×191外寸(mm)668×442×210内寸(mm)618×392×201底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])15.19(1550)ネスティング高さ(mm)105嵌合商品SNコンテナー N#20B(水抜孔有)
スクリュ BIGM(丸山製作所)スクリュBIGM(丸山製作所)
529税込582
1セット(5個)
当日出荷
規格M4X16WSWナ+ミ部品名称スクリユ関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(0.61MB) 展開図3(0.7MB) 展開図4(0.6MB) 展開図5(0.63MB) 展開図6(0.7MB) 展開図7(0.61MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.62MB) 展開図12(0.62MB) 展開図13(0.7MB) 展開図14(0.62MB) 展開図15(0.62MB) 展開図16(0.61MB) 展開図17(0.61MB) 展開図18(0.7MB) 展開図19(0.7MB) 展開図20(0.62MB) 展開図21(0.62MB) 展開図22(0.6MB) 展開図23(0.6MB) 展開図24(0.72MB) 展開図25(0.63MB) 展開図26(0.63MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(0.66MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.66MB) 展開図31(0.67MB) 展開図32(0.72MB) 展開図33(0.71MB) 展開図34(0.62MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(0.59MB) 展開図37(0.59MB) 展開図38(0.6MB) 展開図39(0.7MB) 展開図40(0.7MB) 展開図41(0.7MB) 展開図42(0.66MB) 展開図43(0.66MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(0.65MB) 展開図47(0.55MB) 展開図48(0.62MB) 展開図49(0.71MB) 展開図50(0.58MB)図解NoAC236S エンジン (リコイルスタータ)部品 スクリユ_No.13、AS20TP エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スクリユ_No.13、BC263SN エンジン リコイルスタータ部品 スクリユ_No.13、BC20B リコイルスタータ部品 スクリユ_No.12、BK206 エンジン リコイルスタータ部品 スクリユ_No.11、BC20C(チップソー) エンジン(リコイルスタータ)部品 スクリユ_No.14、JHC26U-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.13、BC234M エンジン リコイルスタータ部品_No.7、JC264DX リコイルスタータ部品_No.13、BC234SLエンジン リコイルスタータ部品スクリユ_No.13、BC200T エンジン リコイルスタータ部品_No.11、AC266S リコイルスタータ部品 スクリユ_No.13、BC204S エンジン リコイルスタータ部品_No.13、KC20A エンジン リコイルスタータ部品_No.14、KC26RDVX1 リコイルスタータ部品_No.13など
SNコンテナー B#40 P取付不可孔無 サンコー(三甲)SNコンテナー B#40 P取付不可孔無サンコー(三甲)
5,398税込5,938
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
スタッキングフタの有無なしタイプベタ目材質PP内寸(mm)500×320×257底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])10.98(1120)ネスティング高さ(mm)128嵌合商品SNコンテナー B#20(水抜孔無)
サンボックス  28-2 サンコー(三甲)サンボックス 28-2サンコー(三甲)
2,998税込3,298
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
仕様●嵌合1:サンボックス 40●嵌合2:SNコンテナー B#20D●嵌合3:SNコンテナー B#28D材質PP形状底面:格子リブ高さ(mm)(内寸)196短辺(mm)(内寸)321、(外寸)369長辺(mm)(外寸)475有効内寸(mm)短辺:313、長辺:412圧縮荷重(kN[kgf])30.4[3100]外寸法・高さ(mm)204RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)183
大型ばんじゅう A-6 クリーム サンコー(三甲)大型ばんじゅう A-6 クリームサンコー(三甲)
3,500税込3,850
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
底面メッシュ形状により水切り性を向上
材質PP適合嵌合製品:大型ばんじゅうシリーズ、SNコンテナーB#32、SNコンテナーC#20PS、SNコンテナーC#33、SNコンテナーC#33-2形状底面:ゲタ網目クリーム容量(L)31.5有効内寸(mm)599×373×128内容量(L)31.5外寸(mm)643×417×160内寸(mm)603×377×140底形状ゲタ網目形状嵌合商品SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
大型ばんじゅう サンコー(三甲)大型ばんじゅうサンコー(三甲)
3,798税込4,178
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
段積み時に隙間ができず異物の混入を防止。
材質PP仕様全周下段フランジ付適合【フタ】702701、702711、702702、【積載】大型ばんじゅうA、A-2、A-4、B、B-2、SNコンテナーB#32、C#20PS、C#33、C#33-2、大ばんじゅうA-3、B-3種別A-5クリーム容量(L)32.7有効内寸(mm)598×372×134外寸(mm)643×417×161内寸(mm)603×377×146底形状ゲタ形状圧縮荷重(kN[kgf])17.41(1770)嵌合商品SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
サンキャリー 7046 サンコー(三甲)サンキャリー 7046サンコー(三甲)
13,980税込15,378
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
適合積載可能製品:サンテナーB#20,B#30 シリーズ、リーフオリコンシリーズ、SNコンテナーC#23R、オリコンEP33AB-B、オリコンEP11A種別7046材質PPブルー/ブルー車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン取付方式ボルトレス(キャスター)耐荷重(kg)150(均等荷重)キャスター4輪自在車外寸(mm)700×460×162床面高さ(mm)162(サンテナーB#30シリーズ積載面高さ)、122mm(オリコン積載面高さ)荷台寸法(mm)604×406荷台寸法(幅)(mm)406荷台寸法(奥行)(mm)604材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
SNコンテナー 蓋 サンコー(三甲)SNコンテナー 蓋サンコー(三甲)
969税込1,066
1個
翌々日出荷
材質PP