仕様応用例:近接スイッチ●形状:角型●長さ:32mm●幅:24mm●高さ:10mm●寸法:32 x 24 x 10 mm●Assemtech長方形リードスイッチ - ; 361-4999 361-4999. アクセサリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
長さ(mm)134
取付方式グランド
材質(ハウジング)ABS
本体形状バレル形
検出範囲(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67
ターミナルタイプワイヤリード
スイッチング電流(A)5
幅(mm)40
取付方式パネル、PCB
電源外部
範囲(時間)0.5→20s
電源電圧(V)10→30dc
タイマーシングル
RoHS指令(10物質対応)対応
操作方式密閉型オンディレー遮断
時間増分秒
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
取付方式プラグイン
電源外部
接点構成DP-NO/NC
最大電流(A)10
コンタクト数2
タイマーシングル
RoHS指令(10物質対応)対応
操作方式オンディレー通電
ターミナルタイプ8ピンコネクタ
取付方式基板
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ出力NPN
動作温度範囲(℃)-20~+65
最大電流(mA)50
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
接点構成2c
長さ(mm)36
寸法(mm)36×36×54
高さ(mm)54
取付方式プラグイン
奥行(mm)36
保護構造ケース入り(IP40)
端子形状プラグイン端子
接点最大許容電圧(V)DC50
接点最大許容電流(A)7
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様デュアル出力リードスイッチ
長さ(mm)32
幅(mm)24
寸法(mm)32×24×10
深さ(mm)10
出力方式オープンコレクタPNP + NPN出力
電源電圧(V)7.5→24dc
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP65
ターミナルタイプワイヤリード
スイッチング電流(mA)250
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
仕様ギアキット. 識別カラー付きキット(一定の時間でカムシャフトが1回転します) シャフト / 穴サイズ2 mm (公称)
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ歯車キット
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
取付方式ケーブルマウント
端子種別IDT
定格電流(A)1
材質(ハウジング)PC
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55~+105
オス・メスオス
コンタクトめっき金
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプカバー
併用可能製品11ピンリレー、オクタルリレー
1個
¥129
税込¥142
5日以内出荷
仕様監視アプリケーション:速度●電源電圧:24 V ac/dc●接点構成:SP-NO / NC●幅:48mm
RoHS指令(10物質対応)対応