「アルミ用 砥石」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
シャフト径(Φmm)2.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
専用シャフトに取り付けて使用する円盤型の砥石です。
用途鉄、アルミ、真鍮の研磨
粒度150番
厚さ(mm)3
材質WA砥石
径(Φmm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
¥769
税込¥846
当日出荷
1セット(2本)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
砥石系で、砥石とは砥粒を結合材で固めたもので、主に研削加工に使用します。WA(A)砥石→C砥石→GC砥石の順(メーカー製商品)に硬度は硬くなり、砥粒も鋭くなります。反対にWA(A)砥石は靭性(しなやかさ)に富み、なめらかな研削が可能です。WA(A)砥石は刃物等の鋼の研磨に適しています。
用途金属、アルミ、真鍮などの研削、研磨
シャフト径(Φmm)2.35
適合機種No.28511、28515、28525、28400、28472、28473
材質WA砥石150番
サイズ(Φ×mm)棒3×12
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
ミニルーター専用のディスク砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。専用シャフトが付属されています。
用途鉄、アルミ、真鍮などの研削、研磨。
適合機種No.28400・28472・28473
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
ミニルーター専用の軸付砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。
用途鉄、アルミ、真鍮の研磨
粒度150番
シャフト径(Φmm)2.35
材質WA砥石
球径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥849
税込¥934
当日出荷
ミニルーター専用の軸付砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。
用途鉄、アルミ、真鍮の研磨
材質WA砥石
長さ(mm)7
粒度150番
径(Φmm)5
シャフト径(Φmm)2.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥899
税込¥989
当日出荷
1セット(5本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1セット(2本)
¥839
税込¥923
当日出荷
1セット(2本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
先端部には特殊加工を施し、さらなる可能性を秘めたミニルーター。ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載。
小型で強力なパワーを引き出します。精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。
ゴムリング装着で、作業感覚の向上。操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。
バフを使用して磨き作業に。ハイスカッターを使用して金属の切削・彫刻に。軸付砥石を使用して金属の研磨に。
ダイヤモンドビットを使用してガラス彫刻・研磨に。ハイスカッターを使用して木工作業に。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨に
付属品ダイヤビット、ハイスビット丸、ハイスビット棒、軸付砥石、カップブラシ、ディスクブラシ、純毛バフ、専用アーバー、研磨剤白、研磨剤青、ゴム砥石320、ゴム砥石500、シリコンバフ320、シリコンバフ1200、純毛バフ矢、純毛バフ棒、モップバフ、ツールスタンド
消費電力(W)35
長さL×直径(mm×Φmm)230×35
定格使用時間(分)15
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
用途ピアノ線、アルミパイプ、木、プラスチック、金属などの切断に
切断能力(mm)鉄工10
切断能力(mm)合成樹脂10
切断能力(mm)木工10
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)85
付属品切断砥石(No.28152)×3枚、固定用クランプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×180×105
質量(kg)1.4
定格使用時間(分)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
高性能で低価格を実現したミニルーター、お得な先端パーツセットです。
12Vのモーターを使用することにより、低価格が実現しました。
商品パワーも強く、先端チャック部分を小径ドリルチャックを採用、最大3.2mmまでのビットが取り付け可能です。
用途金属、木材、プラスチックの切削、穴開け、金属のつや出し
セット内容ダイヤモンドビット(1.8mm・丸)・ハイスビット(2.3mm・丸)・軸付き砥石(WA5mm丸・WA2.6mm棒)・純毛バフ(8mm・矢型)・ドリル10本セット
材質ABS樹脂・鉄・アルミ
消費電力(W)20
取付可能ドリルチャック径0.5~3.2mmまでのシャフト軸の先端工具
トランス(電源)AC100V→DC12V・1.0A
太さ(mm)33.5
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
多彩な用途に対応したマルチグラインダー。
アルミダイカストのヘッドで耐久性にも優れています。
用途切断、磨き、穴あけ、切削、サビ落とし
付属品コレットチャック、スパナ、ハイスビット1本、ドリル2種、ディスク砥石(GC)2枚、ワイヤーブラシ1枚、専用シャフト1本、ダイヤモンドビット1本、軸付き砥石(WA)4種、ディスク砥石(WA)2枚、彫金バフ1枚、切断砥石20枚、専用ビットスタンド
消費電力(W)50
定格使用時間15分
RoHS指令(10物質対応)対応
コレットチャック寸法(Φmm)1/1.5/2/2.35/3/3.2
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業ができます。本体、付属品の片付けが楽になる収納ケースバージョンです。材料に適した回転数で作業できるスピードコントロール付き万能小型グラインダーです。
用途彫金、彫刻、研磨、磨き、切削、研削、穴あけ。
付属品ダイヤモンドビット2種・ハイスビット2種・軸付き砥石2種・純毛バフ1本・シリコンバフ1本・専用ビットケース1個・スパナ
材質本体:アルミ・ナイロン樹脂
色グリーン
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)15
回転数(min-1[r.p.m])7000~16500
定格使用時間15分
チャック径(Φmm)2.35mm専用
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×195
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
細かな作業が可能です。
用途金属・木材の切削・研磨用に
トラスコ品番207-0268
粒度#100
質量(g)15
砥石径(Φmm)50
適合材金属・木材
アズワン品番64-8360-73
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
本体、付属品の片付けが楽になる収納ケースバージョンです。先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業が出来ます。先端パーツ軸径0.5~3.2mm取付可能です。切削、各種磨き、サビ落とし、穴あけ、切断、研磨に最適です
用途彫刻、研磨、切削、穴あけ、切断、磨きなど多彩に使える高速ミニグラインダー。
材質本体:アルミ・ナイロン樹脂
色グリーン
質量(g)500
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)50
回転数(min-1[r.p.m])8000~18000
充電時間ドリル10種(0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2)mm各1本、ワイヤーブラシ(ディスク型)1枚、切断砥石5枚、純毛バフ(ディスク型)2枚、彫金バフ1枚、純毛バフ(棒型)1本、純毛バフ(矢型)1本、軸付き砥石(WA)筒型、矢型各1本、フラップホイールペーパー(120番)1本、ハイスビット丸型、棒型各1本、専用シャフト2本、ビットケース
定格使用時間15分
チャック径(Φmm)0.5~3.2
本体長さL(mm)220
1セット
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
関連キーワード