一般塗装、小物塗装など
用途各種塗装、ダスターなどに
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)110
付属品エアーホース(2m:E1312)[G1/8凹-G1/8凹]、振動防止用スポンジ
質量(kg)3.9
空気圧力(MPa)最高:0.3(約3kg/cm2)
エアー接続口G/8凸(PF1/8凸)
定格使用時間(分)30
寸法(横×奥行×高さ)(mm)機体:275×120×175
空気量(L)毎分20(0.2MPa時)
1台
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
空気入れ用の小型コンプレッサーです。エアーブラシ、自動車タイヤの空気入れに最適です。
用途タイヤ・ボール等の空気入れ用、ピストン式コンプレッサー。
消費電力(W)85
セット内容ノズル4点セット(エアーダスター・自転車用ノズル・テーパーノズル・ボール針)
質量(kg)3.0
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×96×185
空気流量(L/min)14(0.2MPa時)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
関連キーワード