用途金属、ガラスなど超仕上げ、みがき、つや出し(研磨剤が必要です。)
シャフト径(Φmm)2.35
材質純毛
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
形状矢型、棒型、ディスク型
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途金属、宝石、ガラスの超仕上げ、みがき、つや出し用(研磨剤が必要です)
シャフト径(Φmm)2.35
材質純毛
1パック(2本)
¥759
税込¥835
当日出荷
ミニルーター専用のバフです。研磨剤のふき取りに適したバフです。
用途金属、ガラスの超仕上げ、みがき、研磨作業後のふきとり。
適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
1セット(2本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途金属、宝石、ガラスの超仕上げ、みがき、つや出し用(研磨剤が必要です)
シャフト径(Φmm)2.35
材質純毛
1パック(2本)
¥759
税込¥835
当日出荷
ミニルーター専用のバフです。金属の狭い箇所のつやだしに最適なバフです。
用途金属、宝石、ガラスの超仕上げ、みがき、つやだし(要研磨剤)。
適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
1セット(2本)
¥689
税込¥758
当日出荷
バフ自身には研磨力はなく研磨剤を使用することで鏡面仕上げまで行えるバフです。また研磨剤を使用せずに使用しますと汚れのふき取り等できる非常に柔らかいバフです。
用途金属、ガラスの超仕上げ、磨き、研磨作業後の拭き取り
シャフト径(Φmm)2.35
材質フェルト
厚さ(mm)約8
径(Φmm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ミニルーター専用のバフです。研磨剤のふき取りに適したバフです。
用途金属、ガラスの超仕上げ、みがき、研磨作業後のふきとり。
適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
1セット(2本)
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
砥石径(Φmm)50×10
適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)