「ガラス切断 ノコギリ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途ガラス、タイル、石材などの切断
ノコ刃周速(m/min)130~200 (無段電子コントロール付)
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)100
付属品ダイヤモンドブレード、水槽タンクセット、角度切りガイド、集塵ゴムパイプ、集塵アダプター、本体取付ネジ
寸法(mm)395×280×670(水槽タンク部含む)
テーブル寸法(mm)200×200(右45度まで傾斜可)
質量(kg)5.5(水槽タンク部含む)
定格使用時間(分)30
仕様(刃のスピード)130~200m/分
取付可能寸法(mm)(刃)幅3~6×1060
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
関連キーワード