「バフ 研磨」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途みがき、研磨の超仕上げ、つや出し、純毛バフに塗布して使用 材質酸化クロム 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約70×30×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

研磨剤混入型バフです。シャフト径2.35mmのバフです。
用途金属研磨用バフ。
1セット(5枚)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途みがき、研磨の中仕上げ、つや出し、純毛バフに塗布して使用 材質ライム 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約70×30×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

PROXXON(プロクソン)モップバフ
ミニルーター専用のバフです。研磨剤のふき取りに適したバフです。
用途金属、ガラスの超仕上げ、みがき、研磨作業後のふきとり。 適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
1セット(2本)
1,398 税込1,538
当日出荷

用途みがき、つや出し用(研磨剤が必要です) シャフト径(Φmm)2.35 材質純毛(シャフト付き)
1パック(5枚)
759 税込835
当日出荷

PROXXON(プロクソン)純毛バフ
ミニルーター専用のバフです。金属の狭い箇所のつやだしに最適なバフです。
用途金属、宝石、ガラスの超仕上げ、みがき、つやだし(要研磨剤)。 適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
1セット(2本)
689 税込758
当日出荷

PROXXON(プロクソン)純毛バフ(矢型)
用途金属、宝石、ガラスの超仕上げ、みがき、つや出し用(研磨剤が必要です) シャフト径(Φmm)2.35 材質純毛
1パック(2本)
759 税込835
当日出荷

用途みがき、研磨の前仕上げ、つや出し、純毛バフに塗布して使用 材質トリポリ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約70×30×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

用途金属、宝石、ガラスの超仕上げ、みがき、つや出し用(研磨剤が必要です) シャフト径(Φmm)2.35 材質純毛
1パック(2本)
759 税込835
当日出荷

PROXXON(プロクソン)彫金バフ(シャフト付)
ミニルーター専用の彫金用バフです。研磨剤混入型のバフです。
用途金属、ガラスの磨き。 適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
1セット(2枚)
889 税込978
当日出荷

用途金属、ガラスなど超仕上げ、みがき、つや出し(研磨剤が必要です。) シャフト径(Φmm)2.35 材質純毛 適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 形状矢型、棒型、ディスク型 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
1,198 税込1,318
当日出荷

PROXXON(プロクソン)フェルトバフ Φ22mm
RoHS
バフ自身には研磨力はなく研磨剤を使用することで鏡面仕上げまで行えるバフです。また研磨剤を使用せずに使用しますと汚れのふき取り等できる非常に柔らかいバフです。
用途金属、ガラスの超仕上げ、磨き、研磨作業後の拭き取り シャフト径(Φmm)2.35 材質フェルト 厚さ(mm)約8 径(Φmm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
1,198 税込1,318
当日出荷

PROXXON(プロクソン)専用バフ
RoHS
マイクロポリッシャー用先端工具 ワックス等 研磨剤等を塗布して作業します。
用途研磨、磨き、汚れ落とし 適合機種27520・27580 厚さ(mm)5 外径(Φmm)50 アズワン品番64-8360-76 着脱方式マジックテープ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

用途金属、非金属などのみがき、研磨 シャフト径(Φmm)2.35 適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質シリコンカーバイト(茶/360番・緑/1200番) 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
1,598 税込1,758
当日出荷

PROXXON(プロクソン)革バフ
ミニルーター専用のバフです。研磨剤のふき取りに適したバフです。
用途金属、ガラスの超仕上げ、みがき、研磨作業後のふきとり。 適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
1セット(2本)
999 税込1,099
翌日出荷

ミニルーター専用の先端ビットです。金属、ガラスの磨きに使用します。
用途ミニルーター用先端工具。 適合機種プロクソンミニルーターNo.28511・28515・28525・28400・28472・28473
1セット(5枚)
899 税込989
当日出荷

PROXXON(プロクソン)専用モップバフ
RoHS
マイクロポリッシャー用先端工具 ワックス等 研磨剤等を塗布して作業します。
用途研磨、磨き 適合機種27580 厚さ(mm)約10 外径(Φmm)50 アズワン品番64-8360-75 着脱方式マジックテープ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

PROXXON(プロクソン)ワックス研磨剤
RoHS
純毛バフに塗布して使用
材質トリポリ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

用途つや出し、研磨前の汚れ落とし シャフト径(Φmm)2.35 仕様アーバーシャフト付 適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質ナイロン 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 バフサイズ(Φmm)15、18
1セット(2本)
1,398 税込1,538
当日出荷

彫刻、研磨、切削、穴あけ、切断、磨き等、多彩に使える高速ミニグラインダー。
用途切削、各種磨き、サビ落し、穴あけ、切断、研磨 付属品ドリル(ハイス)Φ0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2×各1本ワイヤーブラシ(ディスク)×1枚、切断砥石×5枚純毛バフ(ディスク)×2枚・(棒)×1本・(矢型)×1本彫刻用バフ×1枚、軸付き砥石(WA)筒型×1本・矢型×1本フラップホイールペーパー120番Φ20mm×1本ハイスビット(丸)×1本・(棒)×1本専用シャフト×2本、専用ビットケース 消費電力(W)50 寸法(Φmm×Lmm)220 チャック径(Φmm)0.5~3.2(ドリルチャック付属) 定格使用時間(分)15
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機
用途磨き、研磨 付属品ディスクパッド・専用スポンジ・モップバフ・バフ・ディスク研磨ペーパー・研磨剤 消費電力(W)50 定格使用時間(分)15 アズワン品番64-9674-05 太さ(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

先端部には特殊加工を施し、さらなる可能性を秘めたミニルーター。ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載。 小型で強力なパワーを引き出します。精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。 ゴムリング装着で、作業感覚の向上。操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 バフを使用して磨き作業に。ハイスカッターを使用して金属の切削・彫刻に。軸付砥石を使用して金属の研磨に。 ダイヤモンドビットを使用してガラス彫刻・研磨に。ハイスカッターを使用して木工作業に。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨に 付属品ダイヤビット、ハイスビット丸、ハイスビット棒、軸付砥石、カップブラシ、ディスクブラシ、純毛バフ、専用アーバー、研磨剤白、研磨剤青、ゴム砥石320、ゴム砥石500、シリコンバフ320、シリコンバフ1200、純毛バフ矢、純毛バフ棒、モップバフ、ツールスタンド 消費電力(W)35 長さL×直径(mm×Φmm)230×35 定格使用時間(分)15
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

軽量の小型電動グラインダーです。本機は12ボルト専用機種で、専用トランス(付属)を使用してご家庭の電源で使用になれます。スイッチ付スピードコントロールつまみで8,000~20,000min-1(回/分)の間で調整が可能です。ハイトルクの作業にも耐え、安全に作業が行えます。ラバーグリップなので持ちやすくなっております。
用途金属・木材・プラスチックの切削、研磨、ガラス彫刻、みがき・よごれ落とし、サビ落としなどに。 付属品電源トランス 1個、ハイスビット×2種類各1本、ダイヤモンドビット×2種類各2本、軸付砥石×2種類各1本、切断砥石×5枚、純毛バフ×1枚、ワイヤーブラシ×1枚、専用シャフト×1本、専用ビットケース×1個、スパナ×1本、コレットチャック【Φ2.35mm、3mm用】各1個(Φ2.35mm用は本機に装着されております) 消費電力(W)20 太さ(Φmm)33.5 トランス(電源)AC100V→DC12V 1.0A 定格使用時間(分)15
1セット
8,798 税込9,678
当日出荷

PROXXON(プロクソン)ミニルーターMM30ケース付
先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業ができます。本体、付属品の片付けが楽になる収納ケースバージョンです。材料に適した回転数で作業できるスピードコントロール付き万能小型グラインダーです。
用途彫金、彫刻、研磨、磨き、切削、研削、穴あけ。 付属品ダイヤモンドビット2種・ハイスビット2種・軸付き砥石2種・純毛バフ1本・シリコンバフ1本・専用ビットケース1個・スパナ 材質本体:アルミ・ナイロン樹脂 グリーン 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)15 回転数(min-1[r.p.m])7000~16500 定格使用時間15分 チャック径(Φmm)2.35mm専用 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×195
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

PROXXON(プロクソン)マイクロ・ポリッシャーWP
RoHS
コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。もう一歩踏み込んだ作業に進みます。
用途磨き、研磨、ワックス仕上げなど バッテリー容量(Ah)2.6 バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)90 RoHS指令(10物質対応)対応 駆動時間(分)フル充電時:約30(目安)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)マイクロ・グラインダーIBS
RoHS
コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。もう一歩踏み込んだ作業に進みます。
用途木、金属の切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、さび落としなど バッテリー容量(Ah)2.6 バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)90 RoHS指令(10物質対応)対応 駆動時間(分)フル充電時:約30(目安)
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)