「バフ研磨」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
用途みがき、研磨の超仕上げ、つや出し、純毛バフに塗布して使用
材質酸化クロム
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約70×30×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途みがき、研磨の中仕上げ、つや出し、純毛バフに塗布して使用
材質ライム
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約70×30×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途みがき、研磨の前仕上げ、つや出し、純毛バフに塗布して使用
材質トリポリ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約70×30×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
研磨剤混入型バフです。シャフト径2.35mmのバフです。
用途金属研磨用バフ。
バフ自身には研磨力はなく研磨剤を使用することで鏡面仕上げまで行えるバフです。また研磨剤を使用せずに使用しますと汚れのふき取り等できる非常に柔らかいバフです。
用途金属、ガラスの超仕上げ、磨き、研磨作業後の拭き取り
シャフト径(Φmm)2.35
材質フェルト
厚さ(mm)約8
径(Φmm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ミニルーター専用の彫金用バフです。研磨剤混入型のバフです。
用途金属、ガラスの磨き。
適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
1セット(2枚)
¥889
税込¥978
当日出荷
低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機
用途磨き、研磨
付属品ディスクパッド・専用スポンジ・モップバフ・バフ・ディスク研磨ペーパー・研磨剤
消費電力(W)50
定格使用時間(分)15
アズワン品番64-9674-05
太さ(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
先端部には特殊加工を施し、さらなる可能性を秘めたミニルーター。ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載。
小型で強力なパワーを引き出します。精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。
ゴムリング装着で、作業感覚の向上。操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。
バフを使用して磨き作業に。ハイスカッターを使用して金属の切削・彫刻に。軸付砥石を使用して金属の研磨に。
ダイヤモンドビットを使用してガラス彫刻・研磨に。ハイスカッターを使用して木工作業に。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨に
付属品ダイヤビット、ハイスビット丸、ハイスビット棒、軸付砥石、カップブラシ、ディスクブラシ、純毛バフ、専用アーバー、研磨剤白、研磨剤青、ゴム砥石320、ゴム砥石500、シリコンバフ320、シリコンバフ1200、純毛バフ矢、純毛バフ棒、モップバフ、ツールスタンド
消費電力(W)35
長さL×直径(mm×Φmm)230×35
定格使用時間(分)15
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。もう一歩踏み込んだ作業に進みます。
用途磨き、研磨、ワックス仕上げなど
バッテリー容量(Ah)2.6
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)90
RoHS指令(10物質対応)対応
駆動時間(分)フル充電時:約30(目安)
関連キーワード