バッテリー式では最少径のため狭い場所や細かな作業が可能です。
用途マイクロ・ポリッシャー用に
寸法(mm)25×65
パッド寸法(mm)50
ペーパー寸法(mm)65(マジック式)
低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機
用途磨き、研磨
付属品ディスクパッド・専用スポンジ・モップバフ・バフ・ディスク研磨ペーパー・研磨剤
消費電力(W)50
定格使用時間(分)15
アズワン品番64-9674-05
太さ(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。もう一歩踏み込んだ作業に進みます。
用途磨き、研磨、ワックス仕上げなど
バッテリー容量(Ah)2.6
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)90
RoHS指令(10物質対応)対応
駆動時間(分)フル充電時:約30(目安)
木工研磨や金属研磨、樹脂などへの研磨作業がラクラク解決
用途木工研磨や金属研磨、樹脂などの研磨作業に
セット内容先端アーバー9種、ヤスリペーパー(180番・240番・400番)各1シート、研磨スポンジ(ファイン・ウルトラファイン・マイクロファイン)■▲各2個、充電USBコード
バッテリーLi-ion
振幅(mm)約4
定格時間(分)20(3~5回)
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)2600
振動数(回/min-1)2000~7000(無段電子コントロール)
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
関連キーワード