8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニサーキュラソウテーブル交換用丸鋸刃です。木材の切断に最適です。
用途木材の切断。 適合機種No.27006・No.28006
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

用途鉄、F.R.P、カーボングラス 適合本体No.27006、No.28006、No.28070、No.28151 切断能力奥行45mmまで
1枚
9,298 税込10,228
当日出荷

木材の切断用丸鋸刃です。
用途木材切断用丸鋸刃。 適合No.27006・No.28006・No.28070 幅(mm)(アサリ)1 山数80山
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

スーパーサーキュラソウテーブル交換用丸鋸刃です。木工、アルミ材の切断に最適です。
用途木工、アルミ材の切断。 適合機種No.28070・No.24950・No.25010
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

PROXXON(プロクソン)溝切りアタッチメント
2/3/4/5mm幅の溝切りが可能 専用振れワッシャを取り付け、丸鋸刃を振らしながら回転させ、溝切り加工を行います。
適合本体ディスクサンダーDS250(No.28060)
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

PROXXON(プロクソン)”スライドソウSS630”
材料全体を固定しながら安定した作業が可能です。 丸鋸刃はグリップ部でカバー(保護)されているため、安全に作業が行えます。
用途木材の直線切り、斜め切り用に。 付属品平行ガイド300mm×2、平行ガイド用ジョイント×2、材料スライドガイド×1、材料アタリ押さえ×2 トラスコ品番249-6998 電源(V)100 消費電力(W)200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 外径(Φmm)200 チップソー寸法(mm)適合外径:50~85、適合穴径:10
1台
86,980 税込95,678
9日以内出荷

安全性、作業性を兼ね備え、卓上で手軽に直線切り、斜め切りが行える小型卓上丸のこ盤。
付属品L型レンチ(大・小)、直線切りガイド、角度切りガイド、本体固定用クランプ2個、本体取付けねじ3本、丸鋸刃、集塵アダプター(掃除機用) 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×190×125 切断能力(mm)木工(固い木)5、(やわらかい木)10 定格使用時間(分)15
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

PROXXON(プロクソン)スライドソウ
エコ商品
長尺板材の直線切りに。材料全体を固定し切断するため、ブレが少なく安定した作業が可能です
用途長尺板材の直線切り 付属品木工用チップソウ(No.28733 Φ85mm-12山/本体取り付け済み)・平行ガイド300mm×2・平行ガイドジョイント×2・材料スライドガイド×1・材料アタリ押さえ×2・材料アタリゲージ×2・平行ガイドポスト・本体固定用クランプ×1・集塵アダプター 取付可能対象(メーカー指定丸鋸刃)Φ50~85mm(軸径Φ10mm) ブラック 質量(g)15 消費電力(W)200 回転数(min-1[r.p.m])(刃)6000 電源100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1350×400(最大1000)×230 使用時間(分)30 切断厚(mm)(可能)21(Φ85mm丸鋸刃装着時) RoHS指令(10物質対応)対応 有効切断長さ(mm)1000
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷