18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途金属、ガラスなど超仕上げ、みがき、つや出し(研磨剤が必要です。) シャフト径(Φmm)2.35 材質純毛 適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 形状矢型、棒型、ディスク型 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
1,198 税込1,318
当日出荷

PROXXON(プロクソン)純毛バフ
ミニルーター専用のバフです。金属の狭い箇所のつやだしに最適なバフです。
用途金属、宝石、ガラスの超仕上げ、みがき、つやだし(要研磨剤)。 適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
1セット(2本)
689 税込758
当日出荷

PROXXON(プロクソン)シリコンバフ仕上げ用(2種セット)
エコ商品
用途金属、非金属などのみがき、研磨 シャフト径(Φmm)2.35 適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質シリコンカーバイト(茶/360番・緑/1200番) 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
1,598 税込1,758
当日出荷

PROXXON(プロクソン)モップバフ
ミニルーター専用のバフです。研磨剤のふき取りに適したバフです。
用途金属、ガラスの超仕上げ、みがき、研磨作業後のふきとり。 適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
1セット(2本)
1,398 税込1,538
当日出荷

用途みがき、つや出し用(研磨剤が必要です) シャフト径(Φmm)2.35 材質純毛(シャフト付き)
1パック(5枚)
759 税込835
当日出荷

ミニルーター専用の先端ビットです。金属、ガラスの磨きに使用します。
用途ミニルーター用先端工具。 適合機種プロクソンミニルーターNo.28511・28515・28525・28400・28472・28473
1セット(5枚)
899 税込989
当日出荷

小型高速ミニルーター無断電子コントロール
用途ガラス彫刻等、様々な用途に対応します。 付属品ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本、矢Φ1.6mm×1本)、軸付き砥石(GC)(矢Φ2.9mm×1本、台形Φ2.8mm×1本)、ハイスビット(丸・棒Φ2.3mm×各1本)、シリコンバフ(矢×1本)、純毛バフ(棒×1本)、専用ビットケース、スパナ 消費電力(W)15 チャック径(Φmm)2.35 定格使用時間(分)15
1台
9,098 税込10,008
当日出荷

PROXXON(プロクソン)純毛バフ(矢型)
用途金属、宝石、ガラスの超仕上げ、みがき、つや出し用(研磨剤が必要です) シャフト径(Φmm)2.35 材質純毛
1パック(2本)
759 税込835
当日出荷

PROXXON(プロクソン)彫金バフ(シャフト付)
ミニルーター専用の彫金用バフです。研磨剤混入型のバフです。
用途金属、ガラスの磨き。 適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
1セット(2枚)
889 税込978
当日出荷

用途金属、宝石、ガラスの超仕上げ、みがき、つや出し用(研磨剤が必要です) シャフト径(Φmm)2.35 材質純毛
1パック(2本)
759 税込835
当日出荷

高性能で低価格を実現したミニルーター、お得な先端パーツセットです。 12Vのモーターを使用することにより、低価格が実現しました。 商品パワーも強く、先端チャック部分を小径ドリルチャックを採用、最大3.2mmまでのビットが取り付け可能です。
用途金属、木材、プラスチックの切削、穴開け、金属のつや出し セット内容ダイヤモンドビット(1.8mm・丸)・ハイスビット(2.3mm・丸)・軸付き砥石(WA5mm丸・WA2.6mm棒)・純毛バフ(8mm・矢型)・ドリル10本セット 材質ABS樹脂・鉄・アルミ 消費電力(W)20 取付可能ドリルチャック径0.5~3.2mmまでのシャフト軸の先端工具 トランス(電源)AC100V→DC12V・1.0A 太さ(mm)33.5
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など 付属品ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本、矢Φ1.6mm×1本)、軸付き砥石(WA)(丸Φ5mm、棒Φ2.7mm、円盤Φ6mm、台形Φ7.2mm×各1本)、ハイスビット(丸・棒Φ2.3mm×各1本)、シリコンバフ(矢×1本)、切断砥石(Φ22mm×5枚)、純毛バフ(棒×1本、矢×1本、ディスク×2枚)、ワイヤーブラシ(鉄ディスク×1枚)、コレットチャック(Φ2.35/3.0mm用)、スパナ、専用ビットケース 消費電力(W)35 寸法(Φmm×Lmm)35×230 チャック径(Φmm)2.35/3.0 定格使用時間(分)15 アズワン品番64-9674-75 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

軽量の小型電動グラインダーです。本機は12ボルト専用機種で、専用トランス(付属)を使用してご家庭の電源で使用になれます。スイッチ付スピードコントロールつまみで8,000~20,000min-1(回/分)の間で調整が可能です。ハイトルクの作業にも耐え、安全に作業が行えます。ラバーグリップなので持ちやすくなっております。
用途金属・木材・プラスチックの切削、研磨、ガラス彫刻、みがき・よごれ落とし、サビ落としなどに。 付属品電源トランス 1個、ハイスビット×2種類各1本、ダイヤモンドビット×2種類各2本、軸付砥石×2種類各1本、切断砥石×5枚、純毛バフ×1枚、ワイヤーブラシ×1枚、専用シャフト×1本、専用ビットケース×1個、スパナ×1本、コレットチャック【Φ2.35mm、3mm用】各1個(Φ2.35mm用は本機に装着されております) 消費電力(W)20 太さ(Φmm)33.5 トランス(電源)AC100V→DC12V 1.0A 定格使用時間(分)15
1セット
8,798 税込9,678
当日出荷

先端部には特殊加工を施し、さらなる可能性を秘めたミニルーター。ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載。 小型で強力なパワーを引き出します。精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。 ゴムリング装着で、作業感覚の向上。操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 バフを使用して磨き作業に。ハイスカッターを使用して金属の切削・彫刻に。軸付砥石を使用して金属の研磨に。 ダイヤモンドビットを使用してガラス彫刻・研磨に。ハイスカッターを使用して木工作業に。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨に 付属品ダイヤビット、ハイスビット丸、ハイスビット棒、軸付砥石、カップブラシ、ディスクブラシ、純毛バフ、専用アーバー、研磨剤白、研磨剤青、ゴム砥石320、ゴム砥石500、シリコンバフ320、シリコンバフ1200、純毛バフ矢、純毛バフ棒、モップバフ、ツールスタンド 消費電力(W)35 長さL×直径(mm×Φmm)230×35 定格使用時間(分)15
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

PROXXON(プロクソン)ミニルーターMM30ケース付
先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業ができます。本体、付属品の片付けが楽になる収納ケースバージョンです。材料に適した回転数で作業できるスピードコントロール付き万能小型グラインダーです。
用途彫金、彫刻、研磨、磨き、切削、研削、穴あけ。 付属品ダイヤモンドビット2種・ハイスビット2種・軸付き砥石2種・純毛バフ1本・シリコンバフ1本・専用ビットケース1個・スパナ 材質本体:アルミ・ナイロン樹脂 グリーン 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)15 回転数(min-1[r.p.m])7000~16500 定格使用時間15分 チャック径(Φmm)2.35mm専用 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×195
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

研磨剤混入型バフです。シャフト径2.35mmのバフです。
用途金属研磨用バフ。
1セット(5枚)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)革バフ
ミニルーター専用のバフです。研磨剤のふき取りに適したバフです。
用途金属、ガラスの超仕上げ、みがき、研磨作業後のふきとり。 適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
1セット(2本)
999 税込1,099
翌日出荷

用途つや出し、研磨前の汚れ落とし シャフト径(Φmm)2.35 仕様アーバーシャフト付 適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質ナイロン 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 バフサイズ(Φmm)15、18
1セット(2本)
1,398 税込1,538
当日出荷