カテゴリ

  • 電動工具(9)
    • 精密グラインダー(9)
  • 研磨材(48)
    • 軸付砥石(12)
    • フェルトバフ(2)
    • ロータリーバー(6)
    • 軸付ダイヤモンド砥石(4)
    • フラップホイール(2)
    • バフ(4)
絞り込み
ブランド
  • PROXXON(プロクソン)
  • モノタロウ(2)
  • サンフレックス(9)
  • EARTH MAN(21)
  • リューター(日本精密機械工作)(365)
  • RELIEF(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(13)
  • iHelp(5)
  • PROMOTE(2)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • リューター(95)
  • TAKIGEN(タキゲン)(26)
  • エスコ(13)
  • TRUSCO(13)
  • ウシオ(UHT)(12)
  • HAMMOND(12)
  • サンワサプライ(9)
  • ムラキ(9)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(9)
適合材
  • アルミ(2)
  • ステンレス(1)
  • 木工(1)
  • 樹脂(2)
  • (1)
  • 銅・真鍮(1)
軸径(Φmm)
  • 2.35(16)
  • 3(8)
  • 3.2(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ルーター 研磨」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニルーターセット(トランス付き) 特別セット PROXXON(プロクソン)ミニルーターセット(トランス付き) 特別セットPROXXON(プロクソン)
8,998税込9,898
1台
翌日出荷
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャックの2.35/3.0mm用2種、電源トランス、ダイヤモンドビット丸型1本、軸付き砥石(GC)1本、純毛パフ(棒)1本、純毛パフ(矢)1本、純毛パフディスク2枚、切断砥石5枚、専用シャフト1本、研磨材(青棒)1個、専用ビットケース、ハイスビット(棒)1本、スパナ質量(g)250(トランス含まず)電流(A)1.5電源(V)DC12消費電力(W)20回転数(min-1[r.p.m])8000~20000(スイッチ付無段電子コントロール)電源トランス:AC100V→DC12V1.5A定格使用時間5分本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)33.5×210RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.58MB)コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0
ミニルーターMM30ケース付 PROXXON(プロクソン)ミニルーターMM30ケース付PROXXON(プロクソン)
9,998税込10,998
1セット
予約販売
先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業ができます。本体、付属品の片付けが楽になる収納ケースバージョンです。材料に適した回転数で作業できるスピードコントロール付き万能小型グラインダーです。
用途彫金、彫刻、研磨、磨き、切削、研削、穴あけ。付属品ダイヤモンドビット2種・ハイスビット2種・軸付き砥石2種・純毛バフ1本・シリコンバフ1本・専用ビットケース1個・スパナ材質本体:アルミ・ナイロン樹脂グリーン電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)15回転数(min-1[r.p.m])7000~16500定格使用時間15分チャック径(Φmm)2.35mm専用本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×195
ミニルーターセットケース付き PROXXON(プロクソン)ミニルーターセットケース付きPROXXON(プロクソン)
15,980税込17,578
1セット
予約販売
本体、付属品の片付けが楽になる収納ケース付きです。先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業ができます。先端パーツは軸径2.353.0mmであれば取付可能です。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨。材質本体:アルミ・ナイロン樹脂質量(g)260電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)35回転数(min-1[r.p.m])8000~18000定格使用時間15分チャック径(Φmm)2.35/3.0mm用本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)35×230
ミニルーターMM10ケース付 PROXXON(プロクソン)ミニルーターMM10ケース付PROXXON(プロクソン)
10,980税込12,078
1セット
予約販売
先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業ができます。本体、付属品の片付けが楽になる収納ケースバージョンです。コードレスにより、可能性を広げます。満充電で20分作業を3~5回できます。
用途彫金、彫刻、研磨、磨き、切削、研削、穴あけ。付属品ダイヤモンドビット1本・ハイスビット1本・軸付砥石1本・充電ケーブル1個・専用ビットケース1個・スパナ1個材質本体:アルミ・ナイロン樹脂グリーン回転数(min-1[r.p.m])9000~15000バッテリー3.7V/2600mAhリチウムイオン電池充電時間約180分定格使用時間20分チャック径(Φmm)2.35mm専用本体長さL(mm)190
ミニルーター用ディスク砥石(GC砥石) PROXXON(プロクソン)ミニルーター用ディスク砥石(GC砥石)PROXXON(プロクソン)
899税込989
1セット(5枚)
当日出荷
用途ガラス、セトモノ、金属などの研削、研磨に。トラスコ品番251-4354材質GC砥石150番直径(Φmm)Φ22シャフト径(Φmm)2.35シャフトなし
コードレスルーター PROXXON(プロクソン)コードレスルーターPROXXON(プロクソン)
9,298税込10,228
1台
当日出荷
材料に適した回転数で作業できるスピードコントロール付き万能小型グラインダー
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨付属品専用スパナ、先端パーツ3種、USBケーブル全長(mm)190チャック能力(mm)Φ2.35定格入力電圧(V)5連続使用時間(分)約20バッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)180RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーブラシ(真鍮、ディスク型)2枚 PROXXON(プロクソン)ワイヤーブラシ(真鍮、ディスク型)2枚PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2枚)
当日出荷
ミニルーター専用ワイヤーブラシ
用途鉄、非鉄金属の磨き、さび落としブラシ径(Φmm)22材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーブラシ(スチール、ディスク型)2枚 PROXXON(プロクソン)ワイヤーブラシ(スチール、ディスク型)2枚PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2枚)
当日出荷
ミニルーター専用ワイヤーブラシ
用途鉄、非鉄金属の磨き、さび落としブラシ径(Φmm)22材質RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石のみ Φ38mm PROXXON(プロクソン)切断砥石のみ Φ38mmPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
799税込879
1セット(5枚)
当日出荷
金属の切断等行えるミニルーター用切断砥石です。
用途薄い金属、プラスチックなどの切断材質レジ砥石長さ(mm)0.7粒度80番径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石のみ Φ22mm PROXXON(プロクソン)切断砥石のみ Φ22mmPROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
799税込879
1セット(10枚)
当日出荷
金属の切断等行えるミニルーター用切断砥石です。
用途薄い金属、プラスチックなどの切断材質レジ砥石長さ(mm)0.7粒度80番径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(GC) 棒 Φ2.7mm PROXXON(プロクソン)軸付砥石(GC) 棒 Φ2.7mmPROXXON(プロクソン)
889税込978
1セット(2本)
当日出荷
ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
用途ガラスセトモノの研磨切削材質gC砥石長さ(mm)6粒度150番径(Φmm)2.8シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(GC) 丸 Φ5mm PROXXON(プロクソン)軸付砥石(GC) 丸 Φ5mmPROXXON(プロクソン)
849税込934
1セット(2本)
当日出荷
ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
用途ガラスセトモノの研磨切削材質gC砥石粒度150番シャフト径(Φmm)2.35球径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(WA) たいこ Φ5mm PROXXON(プロクソン)軸付砥石(WA) たいこ Φ5mmPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
899税込989
1セット(2本)
予約販売
ミニルーター専用の軸付砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。
用途鉄、アルミ、真鍮の研磨材質WA砥石長さ(mm)7粒度150番径(Φmm)5シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(WA) 丸 Φ5mm PROXXON(プロクソン)軸付砥石(WA) 丸 Φ5mmPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
849税込934
1セット(2本)
当日出荷
ミニルーター専用の軸付砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。
用途鉄、アルミ、真鍮の研磨粒度150番シャフト径(Φmm)2.35材質WA砥石球径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(GC) 棒 Φ3.1mm PROXXON(プロクソン)軸付砥石(GC) 棒 Φ3.1mmPROXXON(プロクソン)
889税込978
1セット(2本)
当日出荷
ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
用途ガラスセトモノの研磨切削粒度150番シャフト径(Φmm)2.35材質gC砥石長さ(mm)7太さ(Φmm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応
ミニルーターセット PROXXON(プロクソン)ミニルーターセットPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1セット
当日出荷
軽量の小型電動グラインダーです。本機は12ボルト専用機種で、専用トランス(付属)を使用してご家庭の電源で使用になれます。スイッチ付スピードコントロールつまみで8,000~20,000min-1(回/分)の間で調整が可能です。ハイトルクの作業にも耐え、安全に作業が行えます。ラバーグリップなので持ちやすくなっております。
用途金属・木材・プラスチックの切削、研磨、ガラス彫刻、みがき・よごれ落とし、サビ落としなどに。付属品電源トランス 1個、ハイスビット×2種類各1本、ダイヤモンドビット×2種類各2本、軸付砥石×2種類各1本、切断砥石×5枚、純毛バフ×1枚、ワイヤーブラシ×1枚、専用シャフト×1本、専用ビットケース×1個、スパナ×1本、コレットチャック【Φ2.35mm、3mm用】各1個(Φ2.35mm用は本機に装着されております)消費電力(W)20太さ(Φmm)33.5トランス(電源)AC100V→DC12V 1.0A定格使用時間(分)15
プロクソン ミニルーター彫金セット PROXXON(プロクソン)プロクソン ミニルーター彫金セットPROXXON(プロクソン)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
先端部には特殊加工を施し、さらなる可能性を秘めたミニルーター。ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載。 小型で強力なパワーを引き出します。精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。 ゴムリング装着で、作業感覚の向上。操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 バフを使用して磨き作業に。ハイスカッターを使用して金属の切削・彫刻に。軸付砥石を使用して金属の研磨に。 ダイヤモンドビットを使用してガラス彫刻・研磨に。ハイスカッターを使用して木工作業に。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨に付属品ダイヤビット、ハイスビット丸、ハイスビット棒、軸付砥石、カップブラシ、ディスクブラシ、純毛バフ、専用アーバー、研磨剤白、研磨剤青、ゴム砥石320、ゴム砥石500、シリコンバフ320、シリコンバフ1200、純毛バフ矢、純毛バフ棒、モップバフ、ツールスタンド消費電力(W)35長さL×直径(mm×Φmm)230×35定格使用時間(分)15
シリコンバフ シャフト付 PROXXON(プロクソン)シリコンバフ シャフト付PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
899税込989
1セット(5枚)
当日出荷
ミニルーター専用の先端ビットです。金属、ガラスの磨きに使用します。
用途ミニルーター用先端工具。適合機種プロクソンミニルーターNo.28511・28515・28525・28400・28472・28473
モップバフ PROXXON(プロクソン)モップバフPROXXON(プロクソン)
1,398税込1,538
1セット(2本)
当日出荷
ミニルーター専用のバフです。研磨剤のふき取りに適したバフです。
用途金属、ガラスの超仕上げ、みがき、研磨作業後のふきとり。適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
ハイスカッター PROXXON(プロクソン)ハイスカッターPROXXON(プロクソン)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ミニルーター専用のハイスカッターです。ハイス鋼は刃に粘りがあり切削速度が遅い場合でも切削性が優れています。
用途鉄、アルミ、真鍮、木材、プラスチックなどの切削。適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
ディスク砥石 2枚シャフト付 PROXXON(プロクソン)ディスク砥石 2枚シャフト付PROXXON(プロクソン)
569税込626
1セット
予約販売
ミニルーター専用のディスク砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。専用シャフトが付属されています。
用途金属、ガラス、セトモノなどの研削、研磨。適合機種No.28400・28472・28473
ディスク砥石 2枚シャフト付 PROXXON(プロクソン)ディスク砥石 2枚シャフト付PROXXON(プロクソン)
539税込593
1セット
当日出荷
ミニルーター専用のディスク砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。専用シャフトが付属されています。
用途鉄、アルミ、真鍮などの研削、研磨。適合機種No.28400・28472・28473
革バフ PROXXON(プロクソン)革バフPROXXON(プロクソン)
999税込1,099
1セット(2本)
翌日出荷
ミニルーター専用のバフです。研磨剤のふき取りに適したバフです。
用途金属、ガラスの超仕上げ、みがき、研磨作業後のふきとり。適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
純毛バフ PROXXON(プロクソン)純毛バフPROXXON(プロクソン)
689税込758
1セット(2本)
当日出荷
ミニルーター専用のバフです。金属の狭い箇所のつやだしに最適なバフです。
用途金属、宝石、ガラスの超仕上げ、みがき、つやだし(要研磨剤)。適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
彫金バフ(シャフト付) PROXXON(プロクソン)彫金バフ(シャフト付)PROXXON(プロクソン)
889税込978
1セット(2枚)
当日出荷
ミニルーター専用の彫金用バフです。研磨剤混入型のバフです。
用途金属、ガラスの磨き。適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
ワイヤーブラシホウキ型 鉄 PROXXON(プロクソン)ワイヤーブラシホウキ型 鉄PROXXON(プロクソン)
1,298税込1,428
1セット(2本)
予約販売
ミニルーター専用の先端ビットです。鉄、非鉄金属の磨き、サビおとしに使用します。
用途ミニルーター用先端工具。適合機種プロクソンミニルーターNo.28400・28472・28473・28510・28511・28515・28525最高回転数(min-1[r.p.m])15000回転数(min-1[r.p.m])(最適)12000
軸付き砥石 PROXXON(プロクソン)軸付き砥石PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
839税込923
1セット(2本)
当日出荷
ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
用途金属、ガラスなどの研削、研磨。適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
軸付き砥石 PROXXON(プロクソン)軸付き砥石PROXXON(プロクソン)
879税込967
1セット(2本)
当日出荷
ミニルーター専用の軸付砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。
用途鉄、アルミ、真鍮などの研削、研磨。
ワイヤーブラシホウキ型 PROXXON(プロクソン)ワイヤーブラシホウキ型PROXXON(プロクソン)
1,098税込1,208
1セット(2本)
当日出荷
ミニルーター用の先端ビットです。ホウキ型ワイヤーブラシです。
用途鉄・非鉄金属のみがき、サビ落とし。
ハイスカッター PROXXON(プロクソン)ハイスカッターPROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
用途鉄、アルミ、真鍮、木材、プラスチックの切削シャフト径(Φmm)3.0材質ハイス適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
ポリライトホール PROXXON(プロクソン)ポリライトホールPROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
金属、木材の磨き艶出しが簡単にできます。
用途酸化皮膜や汚れ落とし。シャフト径(Φmm)3適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質研磨用特殊繊維許容回転数(min-1[r.p.m])5,000~10,000サイズ(Φmm)20
軸付ゴム砥石 4種セット PROXXON(プロクソン)軸付ゴム砥石 4種セットPROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(4本)
当日出荷
金属、ガラスの磨きなど、繊細な研磨作業ができます。
用途酸化皮膜やさびとりに。セット内容#80、#220、#320、#500×各1本適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質WA砥粒シャフト径(Φmm)2.35許容回転数(min-1[r.p.m])10000~20000サイズ(Φ×mm)5/6×150
軸付ゴム砥石 PROXXON(プロクソン)軸付ゴム砥石PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
979税込1,077
1セット(2本)
当日出荷
金属、ガラスの磨きなど、繊細な研磨作業ができます。
用途酸化皮膜やさびとりに。許容回転数(min-1[r.p.m])10000~20000シャフト径(Φmm)2.35セット内容矢型2種×各1本砥石寸法(mm)Φ5×15、Φ6×15適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質WA砥粒サイズ(Φ×mm)5/6×150
フラップホイールペーパー PROXXON(プロクソン)フラップホイールペーパーPROXXON(プロクソン)
859税込945
1個
当日出荷
用途研磨、仕上げシャフト径(Φmm)3.0適合本体ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質120番ヤスリペーパー最高回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応
フラップホイールペーパー PROXXON(プロクソン)フラップホイールペーパーPROXXON(プロクソン)
859税込945
1個
当日出荷
用途木工、金工の丸面、角面、平面の研磨シャフト径(Φmm)3.0適合本体ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質120番ヤスリペーパー最高回転数(min-1[r.p.m])15000RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパー 2種セット PROXXON(プロクソン)ディスクペーパー 2種セットPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
用途研磨、仕上げ適合本体ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質120番ヤスリペーパー×5個、150番ヤスリペーパー×5個最高回転数(min-1[r.p.m])20000シャフト径(Φmm)3.0外径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーブラシ カップ型 PROXXON(プロクソン)ワイヤーブラシ カップ型PROXXON(プロクソン)
1,298税込1,428
1パック(2個)
当日出荷
用途鉄、非鉄金属のみがき、サビ落し適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーブラシセット PROXXON(プロクソン)ワイヤーブラシセットPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(3個)
当日出荷
鉄、非鉄金属のみがき、さび落とし
シャフト径(Φmm)2.35仕様アーバーシャフト付き適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)最高回転数(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカッター PROXXON(プロクソン)ダイヤモンドカッターPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
用途ガラス、セトモノの切断シャフト径(Φmm)2.35仕様アーバーシャフト付適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質鋼材+ダイヤモンド電着最高回転数(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応
小径丸鋸 3種セット PROXXON(プロクソン)小径丸鋸 3種セットPROXXON(プロクソン)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
用途木、アルミ、プラスチックの切断仕様アーバーシャフト付適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質鋼材最高回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら