1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PROXXON(プロクソン)彫刻テーブル
エコ商品
ミニルーターを取り付けて縮小文字の彫刻ができます
用途ミニルーターを使用し鉄やアルミなどへ文字や数字を彫刻します。 適合機種26400・27570・28400・28472・28473・28511・28525・ 質量(kg)2 高さ(mm)140 倍率(倍)1/2・1/3・1/4・1/5 縦(mm)290 横(mm)280 文字寸法(mm)最大:8×4.5、最少:3.2×1.8 アズワン品番64-9674-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷