6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途木、アルミ、プラスチックの切断 仕様アーバーシャフト付 適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質鋼材 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

ミニサーキュラソウテーブル交換用丸鋸刃です。木材の切断に最適です。
用途木材の切断。 適合機種No.27006・No.28006
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

用途鉄、F.R.P、カーボングラス 適合本体No.27006、No.28006、No.28070、No.28151 切断能力奥行45mmまで
1枚
9,298 税込10,228
当日出荷

木材の切断用丸鋸刃です。
用途木材切断用丸鋸刃。 適合No.27006・No.28006・No.28070 幅(mm)(アサリ)1 山数80山
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

スーパーサーキュラソウテーブル交換用丸鋸刃です。木工、アルミ材の切断に最適です。
用途木工、アルミ材の切断。 適合機種No.28070・No.24950・No.25010
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

PROXXON(プロクソン)スライドソウ
エコ商品
長尺板材の直線切りに。材料全体を固定し切断するため、ブレが少なく安定した作業が可能です
用途長尺板材の直線切り 付属品木工用チップソウ(No.28733 Φ85mm-12山/本体取り付け済み)・平行ガイド300mm×2・平行ガイドジョイント×2・材料スライドガイド×1・材料アタリ押さえ×2・材料アタリゲージ×2・平行ガイドポスト・本体固定用クランプ×1・集塵アダプター 取付可能対象(メーカー指定丸鋸刃)Φ50~85mm(軸径Φ10mm) ブラック 質量(g)15 消費電力(W)200 回転数(min-1[r.p.m])(刃)6000 電源100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1350×400(最大1000)×230 使用時間(分)30 切断厚(mm)(可能)21(Φ85mm丸鋸刃装着時) RoHS指令(10物質対応)対応 有効切断長さ(mm)1000
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷