「丸のこ 刃」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途鉄、F.R.P、カーボングラス
適合本体No.27006、No.28006、No.28070、No.28151
切断能力奥行45mmまで
1枚
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
ミニサーキュラソウテーブル交換用丸鋸刃です。木材の切断に最適です。
用途木材の切断。
適合機種No.27006・No.28006
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
木材の切断用丸鋸刃です。
用途木材切断用丸鋸刃。
適合No.27006・No.28006・No.28070
幅(mm)(アサリ)1
山数80山
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途木、アルミ、プラスチックの切断
仕様アーバーシャフト付
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質鋼材
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スーパーサーキュラソウテーブル交換用丸鋸刃です。木工、アルミ材の切断に最適です。
用途木工、アルミ材の切断。
適合機種No.28070・No.24950・No.25010
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
安全性、作業性を兼ね備え、卓上で手軽に直線切り、斜め切りが行える小型卓上丸のこ盤。
付属品L型レンチ(大・小)、直線切りガイド、角度切りガイド、本体固定用クランプ2個、本体取付けねじ3本、丸鋸刃、集塵アダプター(掃除機用)
質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×190×125
切断能力(mm)木工(固い木)5、(やわらかい木)10
定格使用時間(分)15
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
木材の直線切り、斜め切りに最適。ブレードの角度、高さも調節可能。
切断能力(mm)アルミニウム26
切断能力(mm)木工26
対応材質木工用、アルミ
回転数(min-1[r.p.m])(刃)3500~6000(無段電子コントロール付)
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)200
付属品木工用ブレード(No.28737)×1枚、角度切りガイド、直線切りガイド、L型レンチ(大・小)、本体取付ネジ×4本、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×260×170(横幅は500mmまで伸縮します。)
質量(kg)5.8
定格使用時間(分)15
仕様各ポジション(角度)での切れる木の厚み0°の時0~26mm、45°の時0~19mm
ブレードΦ50~85mm(専用ブレードのみ)取付可能角度調節/0~45°、高さ調節/0~26mm(ブレード85mmの場合)
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
2/3/4/5mm幅の溝切りが可能
専用振れワッシャを取り付け、丸鋸刃を振らしながら回転させ、溝切り加工を行います。
適合本体ディスクサンダーDS250(No.28060)
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
長尺板材の直線切りに。材料全体を固定し切断するため、ブレが少なく安定した作業が可能です
用途長尺板材の直線切り
付属品木工用チップソウ(No.28733 Φ85mm-12山/本体取り付け済み)・平行ガイド300mm×2・平行ガイドジョイント×2・材料スライドガイド×1・材料アタリ押さえ×2・材料アタリゲージ×2・平行ガイドポスト・本体固定用クランプ×1・集塵アダプター
取付可能対象(メーカー指定丸鋸刃)Φ50~85mm(軸径Φ10mm)
色ブラック
質量(g)15
消費電力(W)200
回転数(min-1[r.p.m])(刃)6000
電源100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1350×400(最大1000)×230
使用時間(分)30
切断厚(mm)(可能)21(Φ85mm丸鋸刃装着時)
RoHS指令(10物質対応)対応
有効切断長さ(mm)1000
1台
¥89,980
税込¥98,978
10日以内出荷
関連キーワード