2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
彫刻、研磨、切削、穴あけ、切断、磨き等、多彩に使える高速ミニグラインダー。
用途切削、各種磨き、サビ落し、穴あけ、切断、研磨 付属品ドリル(ハイス)Φ0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2×各1本ワイヤーブラシ(ディスク)×1枚、切断砥石×5枚純毛バフ(ディスク)×2枚・(棒)×1本・(矢型)×1本彫刻用バフ×1枚、軸付き砥石(WA)筒型×1本・矢型×1本フラップホイールペーパー120番Φ20mm×1本ハイスビット(丸)×1本・(棒)×1本専用シャフト×2本、専用ビットケース 消費電力(W)50 寸法(Φmm×Lmm)220 チャック径(Φmm)0.5~3.2(ドリルチャック付属) 定格使用時間(分)15
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

本体、付属品の片付けが楽になる収納ケースバージョンです。先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業が出来ます。先端パーツ軸径0.5~3.2mm取付可能です。切削、各種磨き、サビ落とし、穴あけ、切断、研磨に最適です
用途彫刻、研磨、切削、穴あけ、切断、磨きなど多彩に使える高速ミニグラインダー。 材質本体:アルミ・ナイロン樹脂 グリーン 質量(g)500 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)50 回転数(min-1[r.p.m])8000~18000 充電時間ドリル10種(0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2)mm各1本、ワイヤーブラシ(ディスク型)1枚、切断砥石5枚、純毛バフ(ディスク型)2枚、彫金バフ1枚、純毛バフ(棒型)1本、純毛バフ(矢型)1本、軸付き砥石(WA)筒型、矢型各1本、フラップホイールペーパー(120番)1本、ハイスビット丸型、棒型各1本、専用シャフト2本、ビットケース 定格使用時間15分 チャック径(Φmm)0.5~3.2 本体長さL(mm)220
1セット
13,980 税込15,378
欠品中

関連カテゴリ