4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニサーキュラソウテーブル交換用丸鋸刃です。木材の切断に最適です。
用途木材の切断。 適合機種No.27006・No.28006
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

木材の直線切り、斜め切りに最適。ブレードの角度、高さも調節可能。
切断能力(mm)アルミニウム26 切断能力(mm)木工26 対応材質木工用、アルミ 回転数(min-1[r.p.m])(刃)3500~6000(無段電子コントロール付) 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)200 付属品木工用ブレード(No.28737)×1枚、角度切りガイド、直線切りガイド、L型レンチ(大・小)、本体取付ネジ×4本、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×260×170(横幅は500mmまで伸縮します。) 質量(kg)5.8 定格使用時間(分)15 仕様各ポジション(角度)での切れる木の厚み0°の時0~26mm、45°の時0~19mm ブレードΦ50~85mm(専用ブレードのみ)取付可能角度調節/0~45°、高さ調節/0~26mm(ブレード85mmの場合)
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

PROXXON(プロクソン)溝切りアタッチメント
2/3/4/5mm幅の溝切りが可能 専用振れワッシャを取り付け、丸鋸刃を振らしながら回転させ、溝切り加工を行います。
適合本体ディスクサンダーDS250(No.28060)
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

PROXXON(プロクソン)スライドソウ
RoHS
長尺板材の直線切りに。材料全体を固定し切断するため、ブレが少なく安定した作業が可能です
用途長尺板材の直線切り 付属品木工用チップソウ(No.28733 Φ85mm-12山/本体取り付け済み)・平行ガイド300mm×2・平行ガイドジョイント×2・材料スライドガイド×1・材料アタリ押さえ×2・材料アタリゲージ×2・平行ガイドポスト・本体固定用クランプ×1・集塵アダプター 取付可能対象(メーカー指定丸鋸刃)Φ50~85mm(軸径Φ10mm) ブラック 質量(g)15 消費電力(W)200 回転数(min-1[r.p.m])(刃)6000 電源100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1350×400(最大1000)×230 使用時間(分)30 切断厚(mm)(可能)21(Φ85mm丸鋸刃装着時) RoHS指令(10物質対応)対応 有効切断長さ(mm)1000
1台
89,980 税込98,978
10日以内出荷