「圧縮機本体のみ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
一般塗装、小物塗装など
用途各種塗装、ダスターなどに
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)110
付属品エアーホース(2m:E1312)[G1/8凹-G1/8凹]、振動防止用スポンジ
質量(kg)3.9
空気圧力(MPa)最高:0.3(約3kg/cm2)
エアー接続口G/8凸(PF1/8凸)
定格使用時間(分)30
寸法(横×奥行×高さ)(mm)機体:275×120×175
空気量(L)毎分20(0.2MPa時)
1台
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
関連キーワード