「帯鋸盤」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
厚さ80mmの木材まで切断できる小型で安全設計
切断能力(mm)鉄工10
切断能力(mm)銅15
切断能力(mm)アルミニウム20
切断能力(mm)木工(固い木)50、(やわらかい木)80
対応材質真鍮用、アルミ、木工用
ノコ刃周速(m/min)130~200 スピードコントロール付
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)100
付属品バンドソウ鋸刃(14山・幅5mm周長1060mm No.28176)×1本L型レンチ(大・中・小)×3本、本体取付ネジ×5本、角度切りガイド、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×280×480
テーブル寸法(mm)200×200(右45°まで傾斜可)
質量(kg)5.5
定格使用時間(分)15
仕様(刃のスピード)130~200m/分[周速](無段電子コントロール付)(取付可能刃の寸法)W3~6mm、周長1060mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
関連キーワード