真鍮、鉄などの材料の加工に最適
用途彫刻テーブル専用替刃、文字の彫刻
材質超硬
タイプ細文字用
シャフト径(Φmm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
ミニルーターを取り付けて縮小文字の彫刻ができます
用途ミニルーターを使用し鉄やアルミなどへ文字や数字を彫刻します。
適合機種26400・27570・28400・28472・28473・28511・28525・
質量(kg)2
高さ(mm)140
倍率(倍)1/2・1/3・1/4・1/5
縦(mm)290
横(mm)280
文字寸法(mm)最大:8×4.5、最少:3.2×1.8
アズワン品番64-9674-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
真鍮、鉄などの材料の加工に最適
用途彫刻テーブル専用替刃、文字の彫刻
材質超硬
タイプ太文字用
シャフト径(Φmm)3.2
アズワン品番64-9673-99
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード