1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PROXXON(プロクソン)マイクロ・レースPD250
省スペースでの旋盤加工を実現します。 ビギナーユーザーからプロユーザーまで満足いただけるオールインワンパッケージです。
用途金工の旋盤加工に。 トラスコ品番207-0145 セット内容三爪ユニバーサルチャック、逆爪セット、チャックハンドル、心押し軸固定回転センター、ネジ切用タイミングベルト、ネジ切用タイミングギア5種、自動送り用タイミングギア1種、L型レンチセット、専用バイト5種、専用ドリルチャック一式 幅(mm)575 寸法(mm)設置床面積:650×320 質量(kg)12 高さ(mm)195 出力(kW)0.1 奥行(mm)295 電源(V)100 主軸回転数(min-1[r.p.m])460/1200/2100 心間距離(mm)250 アズワン品番64-8354-17 主軸貫通孔(Φmm)10.5
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷

関連カテゴリ