3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端部には特殊加工を施し、さらなる可能性を秘めたミニルーター。ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載。 小型で強力なパワーを引き出します。精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。 ゴムリング装着で、作業感覚の向上。操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 バフを使用して磨き作業に。ハイスカッターを使用して金属の切削・彫刻に。軸付砥石を使用して金属の研磨に。 ダイヤモンドビットを使用してガラス彫刻・研磨に。ハイスカッターを使用して木工作業に。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨に 付属品ダイヤビット、ハイスビット丸、ハイスビット棒、軸付砥石、カップブラシ、ディスクブラシ、純毛バフ、専用アーバー、研磨剤白、研磨剤青、ゴム砥石320、ゴム砥石500、シリコンバフ320、シリコンバフ1200、純毛バフ矢、純毛バフ棒、モップバフ、ツールスタンド 消費電力(W)35 長さL×直径(mm×Φmm)230×35 定格使用時間(分)15
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

PROXXON(プロクソン)ルーターアタッチメント
エコ商品
木工作業の面取り、溝入れ、円形溝入れ、穴あけに最適です
用途ミニルーターに取り付けトリマー加工を可能にするアタッチメント。 付属品直線ガイド・円弧ガイド 適合機種27570・28400・28472・28473 取付内径(Φmm)20 アズワン品番64-9674-04 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,298 税込8,028
翌日出荷

PROXXON(プロクソン)集塵テーブル
エコ商品
用途木工、金工作業時の切り屑の集塵 付属品専用フィルター ×3枚、専用ビットスタンド 寸法(mm)250×295×125 質量(kg)1.5 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
欠品中