彫刻、研磨、切削、穴あけ、切断、磨き等、多彩に使える高速ミニグラインダー。
用途切削、各種磨き、サビ落し、穴あけ、切断、研磨
付属品ドリル(ハイス)Φ0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2×各1本ワイヤーブラシ(ディスク)×1枚、切断砥石×5枚純毛バフ(ディスク)×2枚・(棒)×1本・(矢型)×1本彫刻用バフ×1枚、軸付き砥石(WA)筒型×1本・矢型×1本フラップホイールペーパー120番Φ20mm×1本ハイスビット(丸)×1本・(棒)×1本専用シャフト×2本、専用ビットケース
消費電力(W)50
寸法(Φmm×Lmm)220
チャック径(Φmm)0.5~3.2(ドリルチャック付属)
定格使用時間(分)15
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
強力なDCマグネットモーターを使用ています。
切断、研磨、サビ落し、金属加工、金型修正など精密かつスピーディに作業が行えます。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作
付属品コレットチャック(Φ2.35/3.0/3.2mm用)、スパナ
全長(mm)250
消費電力(W)50
チャック径(Φmm)2.35/3.0/3.2
定格使用時間(分)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
軽量の小型電動グラインダーです。本機は12ボルト専用機種で、専用トランス(付属)を使用してご家庭の電源で使用になれます。スイッチ付スピードコントロールつまみで8,000~20,000min-1(回/分)の間で調整が可能です。ハイトルクの作業にも耐え、安全に作業が行えます。ラバーグリップなので持ちやすくなっております。
用途金属・木材・プラスチックの切削、研磨、ガラス彫刻、みがき・よごれ落とし、サビ落としなどに。
付属品電源トランス 1個、ハイスビット×2種類各1本、ダイヤモンドビット×2種類各2本、軸付砥石×2種類各1本、切断砥石×5枚、純毛バフ×1枚、ワイヤーブラシ×1枚、専用シャフト×1本、専用ビットケース×1個、スパナ×1本、コレットチャック【Φ2.35mm、3mm用】各1個(Φ2.35mm用は本機に装着されております)
消費電力(W)20
太さ(Φmm)33.5
トランス(電源)AC100V→DC12V 1.0A
定格使用時間(分)15
1セット
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
本体、付属品の片付けが楽になる収納ケース付きです。先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業ができます。先端パーツは軸径2.353.0mmであれば取付可能です。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨。
材質本体:アルミ・ナイロン樹脂
質量(g)260
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)35
回転数(min-1[r.p.m])8000~18000
定格使用時間15分
チャック径(Φmm)2.35/3.0mm用
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)35×230
1セット
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
先端部には特殊加工を施し、さらなる可能性を秘めたミニルーター。ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載。
小型で強力なパワーを引き出します。精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。
ゴムリング装着で、作業感覚の向上。操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。
バフを使用して磨き作業に。ハイスカッターを使用して金属の切削・彫刻に。軸付砥石を使用して金属の研磨に。
ダイヤモンドビットを使用してガラス彫刻・研磨に。ハイスカッターを使用して木工作業に。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨に
付属品ダイヤビット、ハイスビット丸、ハイスビット棒、軸付砥石、カップブラシ、ディスクブラシ、純毛バフ、専用アーバー、研磨剤白、研磨剤青、ゴム砥石320、ゴム砥石500、シリコンバフ320、シリコンバフ1200、純毛バフ矢、純毛バフ棒、モップバフ、ツールスタンド
消費電力(W)35
長さL×直径(mm×Φmm)230×35
定格使用時間(分)15
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業ができます。本体、付属品の片付けが楽になる収納ケースバージョンです。材料に適した回転数で作業できるスピードコントロール付き万能小型グラインダーです。
用途彫金、彫刻、研磨、磨き、切削、研削、穴あけ。
付属品ダイヤモンドビット2種・ハイスビット2種・軸付き砥石2種・純毛バフ1本・シリコンバフ1本・専用ビットケース1個・スパナ
材質本体:アルミ・ナイロン樹脂
色グリーン
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)15
回転数(min-1[r.p.m])7000~16500
定格使用時間15分
チャック径(Φmm)2.35mm専用
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×195
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作
付属品コレットチャックの2.35/3.0mm用2種、電源トランス、ダイヤモンドビット丸型1本、軸付き砥石(GC)1本、純毛パフ(棒)1本、純毛パフ(矢)1本、純毛パフディスク2枚、切断砥石5枚、専用シャフト1本、研磨材(青棒)1個、専用ビットケース、ハイスビット(棒)1本、スパナ
質量(g)250(トランス含まず)
電流(A)1.5
電源(V)DC12
消費電力(W)20
回転数(min-1[r.p.m])8000~20000(スイッチ付無段電子コントロール)
電源トランス:AC100V→DC12V1.5A
定格使用時間5分
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)33.5×210
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.58MB)
コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
用途ガラス、セトモノ、金属などの研削、研磨に。
トラスコ品番251-4354
材質GC砥石150番
直径(Φmm)Φ22
シャフト径(Φmm)2.35
シャフトなし
1セット(5枚)
¥899
税込¥989
当日出荷
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など
付属品ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本、矢Φ1.6mm×1本)、軸付き砥石(WA)(丸Φ5mm、棒Φ2.7mm、円盤Φ6mm、台形Φ7.2mm×各1本)、ハイスビット(丸・棒Φ2.3mm×各1本)、シリコンバフ(矢×1本)、切断砥石(Φ22mm×5枚)、純毛バフ(棒×1本、矢×1本、ディスク×2枚)、ワイヤーブラシ(鉄ディスク×1枚)、コレットチャック(Φ2.35/3.0mm用)、スパナ、専用ビットケース
消費電力(W)35
寸法(Φmm×Lmm)35×230
チャック径(Φmm)2.35/3.0
定格使用時間(分)15
アズワン品番64-9674-75
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ミニルーター専用ワイヤーブラシ
用途鉄、非鉄金属の磨き、さび落とし
ブラシ径(Φmm)22
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ミニルーター専用ワイヤーブラシ
用途鉄、非鉄金属の磨き、さび落とし
ブラシ径(Φmm)22
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ミニルーター専用の先端ビットです。金属、ガラスの磨きに使用します。
用途ミニルーター用先端工具。
適合機種プロクソンミニルーターNo.28511・28515・28525・28400・28472・28473
1セット(5枚)
¥899
税込¥989
当日出荷
ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
用途金属、ガラスなどの研削、研磨。
適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
ミニルーター専用の彫金用バフです。研磨剤混入型のバフです。
用途金属、ガラスの磨き。
適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
1セット(2枚)
¥889
税込¥978
当日出荷
金属の切断等行えるミニルーター用切断砥石です。
用途薄い金属、プラスチックなどの切断
材質レジ砥石
長さ(mm)0.7
粒度80番
径(Φmm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
ミニルーター専用の軸付砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。
用途鉄、アルミ、真鍮の研磨
粒度150番
シャフト径(Φmm)2.35
材質WA砥石
球径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥849
税込¥934
当日出荷
金属の切断等行えるミニルーター用切断砥石です。
用途薄い金属、プラスチックなどの切断
材質レジ砥石
長さ(mm)0.7
粒度80番
径(Φmm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
ミニルーター専用の軸付砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。
用途鉄、アルミ、真鍮の研磨
材質WA砥石
長さ(mm)7
粒度150番
径(Φmm)5
シャフト径(Φmm)2.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥899
税込¥989
当日出荷
ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
用途ガラスセトモノの研磨切削
材質gC砥石
長さ(mm)6
粒度150番
径(Φmm)2.8
シャフト径(Φmm)2.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥889
税込¥978
当日出荷
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
シャフト径(Φmm)2.35
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
用途ガラスセトモノの研磨切削
材質gC砥石
粒度150番
シャフト径(Φmm)2.35
球径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥849
税込¥934
当日出荷
ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
用途ガラスセトモノの研磨切削
粒度150番
シャフト径(Φmm)2.35
材質gC砥石
長さ(mm)7
太さ(Φmm)3.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥889
税込¥978
当日出荷
ミニルーター専用のディスク砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。専用シャフトが付属されています。
用途金属、ガラス、セトモノなどの研削、研磨。
適合機種No.28400・28472・28473
1セット
¥569
税込¥626
当日出荷
ミニルーター専用のディスク砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。専用シャフトが付属されています。
用途鉄、アルミ、真鍮などの研削、研磨。
適合機種No.28400・28472・28473
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
金属、ガラスの磨きなど、繊細な研磨作業ができます。
用途酸化皮膜やさびとりに。
許容回転数(min-1[r.p.m])10000~20000
シャフト径(Φmm)2.35
セット内容矢型2種×各1本
砥石寸法(mm)Φ5×15、Φ6×15
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質WA砥粒
サイズ(Φ×mm)5/6×150
金属、ガラスの磨きなど、繊細な研磨作業ができます。
用途酸化皮膜やさびとりに。
セット内容#80、#220、#320、#500×各1本
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質WA砥粒
シャフト径(Φmm)2.35
許容回転数(min-1[r.p.m])10000~20000
サイズ(Φ×mm)5/6×150
1セット(4本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨
適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質ダイヤモンド電着
最高回転数(min-1[r.p.m])30000
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
金属、木材の磨き艶出しが簡単にできます。
用途酸化皮膜や汚れ落とし。
シャフト径(Φmm)3
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質研磨用特殊繊維
許容回転数(min-1[r.p.m])5,000~10,000
サイズ(Φmm)20
用途金属、ガラスなど超仕上げ、みがき、つや出し(研磨剤が必要です。)
シャフト径(Φmm)2.35
材質純毛
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
形状矢型、棒型、ディスク型
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途鉄、アルミ、ステンレス、真鍮などの固い材料の切削。
シャフト径(Φmm)2.35
材質超硬
全長(mm)43
適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨
適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質ダイヤモンド電着
最高回転数(min-1[r.p.m])30000
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ