小型高速ミニルーター
用途ガラス彫刻等、様々な用途に対応します。
付属品ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本)、軸付き砥石(GC)(矢Φ2.9mm×1本)、ハイスビット(丸Φ2.3mm×1本)、専用ビットケース、スパナ
消費電力(W)15
チャック径(Φmm)2.35
定格使用時間(分)15
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
軽量の小型電動グラインダーです。本機は12ボルト専用機種で、専用トランス(付属)を使用してご家庭の電源で使用になれます。スイッチ付スピードコントロールつまみで8,000~20,000min-1(回/分)の間で調整が可能です。ハイトルクの作業にも耐え、安全に作業が行えます。ラバーグリップなので持ちやすくなっております。
用途金属・木材・プラスチックの切削、研磨、ガラス彫刻、みがき・よごれ落とし、サビ落としなどに。
付属品電源トランス 1個、ハイスビット×2種類各1本、ダイヤモンドビット×2種類各2本、軸付砥石×2種類各1本、切断砥石×5枚、純毛バフ×1枚、ワイヤーブラシ×1枚、専用シャフト×1本、専用ビットケース×1個、スパナ×1本、コレットチャック【Φ2.35mm、3mm用】各1個(Φ2.35mm用は本機に装着されております)
消費電力(W)20
太さ(Φmm)33.5
トランス(電源)AC100V→DC12V 1.0A
定格使用時間(分)15
1セット
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業ができます。本体、付属品の片付けが楽になる収納ケースバージョンです。材料に適した回転数で作業できるスピードコントロール付き万能小型グラインダーです。
用途彫金、彫刻、研磨、磨き、切削、研削、穴あけ。
付属品ダイヤモンドビット2種・ハイスビット2種・軸付き砥石2種・純毛バフ1本・シリコンバフ1本・専用ビットケース1個・スパナ
材質本体:アルミ・ナイロン樹脂
色グリーン
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)15
回転数(min-1[r.p.m])7000~16500
定格使用時間15分
チャック径(Φmm)2.35mm専用
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×195
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作
付属品コレットチャックの2.35/3.0mm用2種、電源トランス、ダイヤモンドビット丸型1本、軸付き砥石(GC)1本、純毛パフ(棒)1本、純毛パフ(矢)1本、純毛パフディスク2枚、切断砥石5枚、専用シャフト1本、研磨材(青棒)1個、専用ビットケース、ハイスビット(棒)1本、スパナ
質量(g)250(トランス含まず)
電流(A)1.5
電源(V)DC12
消費電力(W)20
回転数(min-1[r.p.m])8000~20000(スイッチ付無段電子コントロール)
電源トランス:AC100V→DC12V1.5A
定格使用時間5分
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)33.5×210
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.58MB)
コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。もう一歩踏み込んだ作業に進みます。
用途木、金属の切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、さび落としなど
バッテリー容量(Ah)2.6
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)90
RoHS指令(10物質対応)対応
駆動時間(分)フル充電時:約30(目安)
関連キーワード