13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属、ガラスの磨きなど、繊細な研磨作業ができます。
用途酸化皮膜やさびとりに。 許容回転数(min-1[r.p.m])10000~20000 シャフト径(Φmm)2.35 セット内容矢型2種×各1本 砥石寸法(mm)Φ5×15、Φ6×15 適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質WA砥粒 サイズ(Φ×mm)5/6×150
1セット(2本)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属、ガラスの磨きなど、繊細な研磨作業ができます。
用途酸化皮膜やさびとりに。 セット内容#80、#220、#320、#500×各1本 適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質WA砥粒 シャフト径(Φmm)2.35 許容回転数(min-1[r.p.m])10000~20000 サイズ(Φ×mm)5/6×150
1セット(4本)
1,998 税込2,198
当日出荷

ミニルーター専用の先端ビットです。鉄、非鉄金属の磨き、サビおとしに使用します。
用途ミニルーター用先端工具。 適合機種プロクソンミニルーターNo.28400・28472・28473・28510・28511・28515・28525 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 回転数(min-1[r.p.m])(最適)12000
1セット(2本)
1,298 税込1,428
欠品中

ミニルーター専用ワイヤーブラシ
用途鉄、非鉄金属の磨き、さび落とし ブラシ径(Φmm)22 材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
999 税込1,099
当日出荷

金属、木材の磨き艶出しが簡単にできます。
用途酸化皮膜や汚れ落とし。 シャフト径(Φmm)3 適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質研磨用特殊繊維 許容回転数(min-1[r.p.m])5,000~10,000 サイズ(Φmm)20
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)ナイロンブラシ 荒目
RoHS
用途金属などの研磨、磨き、サビ落とし ブラシ径(Φmm)50×10 セット内容ナイロンブラシ荒目×3枚 適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520) 材質ナイロンブラシ120番 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

ミニルーター専用ワイヤーブラシ
用途鉄、非鉄金属の磨き、さび落とし ブラシ径(Φmm)22 材質真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
999 税込1,099
当日出荷

PROXXON(プロクソン)ナイロンブラシ 細目
RoHS
用途金属などの研磨、磨き、サビ落とし ブラシ径(Φmm)50×10 セット内容ナイロンブラシ細目×3枚 適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520) 材質ナイロンブラシ240番 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

ミニルーター専用の先端ビットです。金属、ガラスの磨きに使用します。
用途ミニルーター用先端工具。 適合機種プロクソンミニルーターNo.28511・28515・28525・28400・28472・28473
1セット(5枚)
899 税込989
当日出荷

PROXXON(プロクソン)彫金バフ(シャフト付)
ミニルーター専用の彫金用バフです。研磨剤混入型のバフです。
用途金属、ガラスの磨き。 適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
1セット(2枚)
889 税込978
当日出荷

PROXXON(プロクソン)ナイロンブラシセット
RoHS
用途金属などの研磨、磨き、サビ落とし セット内容専用ディスク、ナイロンブラシ荒目・細目×各1個 適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520) 材質ナイロンブラシ120/240番 RoHS指令(10物質対応)対応 ブラシ径(Φmm)50×10
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

PROXXON(プロクソン)フェルトバフ Φ22mm
RoHS
バフ自身には研磨力はなく研磨剤を使用することで鏡面仕上げまで行えるバフです。また研磨剤を使用せずに使用しますと汚れのふき取り等できる非常に柔らかいバフです。
用途金属、ガラスの超仕上げ、磨き、研磨作業後の拭き取り シャフト径(Φmm)2.35 材質フェルト 厚さ(mm)約8 径(Φmm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
1,198 税込1,318
当日出荷

先端部には特殊加工を施し、さらなる可能性を秘めたミニルーター。ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載。 小型で強力なパワーを引き出します。精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。 ゴムリング装着で、作業感覚の向上。操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 バフを使用して磨き作業に。ハイスカッターを使用して金属の切削・彫刻に。軸付砥石を使用して金属の研磨に。 ダイヤモンドビットを使用してガラス彫刻・研磨に。ハイスカッターを使用して木工作業に。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨に 付属品ダイヤビット、ハイスビット丸、ハイスビット棒、軸付砥石、カップブラシ、ディスクブラシ、純毛バフ、専用アーバー、研磨剤白、研磨剤青、ゴム砥石320、ゴム砥石500、シリコンバフ320、シリコンバフ1200、純毛バフ矢、純毛バフ棒、モップバフ、ツールスタンド 消費電力(W)35 長さL×直径(mm×Φmm)230×35 定格使用時間(分)15
1台
15,980 税込17,578
当日出荷