「防じんメガネ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
6種類(Φ2、3、4、6、8、10mm用)のコレットが付属し、主軸貫通穴も装備、幅広い小径丸棒材等の加工が可能。より多彩な加工が可能となった木工旋盤です。
回転数(min-1[r.p.m])600/300(50/60Hz)~3500
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)80
付属品コレットチャック×6種類、ドライブセンター、回転センターアタッチメント(本体主軸用)、センター出し定規専用スパナ×2本、専用ナイフ、刃物台調整つまみ(小)、本体固定用ネジ×2本タッピングビズ×4個(回転センターアタッチメント用)、防塵メガネ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×91×140
質量(kg)約2.2
定格使用時間(分)30
仕様加工材寸法(丸材)Φ50mm、(角材)40×40mm、(長さ)220mm※加工材の寸法は取付寸法によって異なります。
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
細かなフライス加工を可能にした万能フライステーブル。精密作業を得意とするマイクロ・クロステーブルとの組み合わせにより、より細かな作業が可能。また、省スペース、ご家庭で簡単に作業が行える。
用途木材、金属の加工
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)55
テーブル寸法(mm)クロステーブル:210×70(T溝付)
セット内容フライステーブル本体、クロステーブル、専用エンドミル(Φ1、2、3mm)、コレットチャック(Φ2.35、3.0mm用)、L型レンチ各種、防塵メガネ
寸法(mm)(スタンド部・上下スライド量)90
質量(kg)7
高さ(mm)(スタンド部)370、(スタンド部・テーブル面から)最大95
スライド寸法(mm)前後(Y軸):23、左右(X軸):66
定格使用時間(分)15
回転数(min-1[回/分])3500~17000(スピードコントロール)
アズワン品番64-8360-71
ハンドル目盛0.05mm/1目盛(1mm/1回転)
コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0
寸法(横×奥行×高さ)(mm)機体:265×275×370
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
本体のみ(既にNo.27100マイクロ・クロステーブルをお持ちの方に)
付属品専用エンドミルΦ1.0/2.0/3.0mm 各1本、L型レンチ1本、防塵メガネ 1個、コレットチャックΦ2.35/3.0mm用 各1個
コード428548
アズワン品番64-9674-02
1個
¥43,980
税込¥48,378
8日以内出荷
金属加工を主に設計されたフライステーブル。鋳物をベースとした重量感のあるクロステーブルです。又、ボール盤としても使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])(主軸)ベルト変速6段階280/550/870/1250/1700/2500
コレットチャック寸法(mm)Φ6・8・10用
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)80
付属品本体、高さ微動送り、ミニ高さ自由クランプ、専用スパナ、コレットチャック3種(Φ6、8、10mm)、L型レンチ、防塵メガネ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×500
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)80×270(T溝付)
テーブル寸法(mm)(クロステーブル)270×80
質量(kg)17
定格使用時間(分)30
仕様移動量(穴あけ作業用ハンドル)30mm(クロステーブルX軸)左右170mm、(クロステーブルY軸)前後60mm
適合本体マイクロ・レースPD230(No.24004)
支柱の高さ(mm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
関連キーワード