「3.2mm 丸棒」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高性能で低価格を実現したミニルーター、お得な先端パーツセットです。
12Vのモーターを使用することにより、低価格が実現しました。
商品パワーも強く、先端チャック部分を小径ドリルチャックを採用、最大3.2mmまでのビットが取り付け可能です。
用途金属、木材、プラスチックの切削、穴開け、金属のつや出し
セット内容ダイヤモンドビット(1.8mm・丸)・ハイスビット(2.3mm・丸)・軸付き砥石(WA5mm丸・WA2.6mm棒)・純毛バフ(8mm・矢型)・ドリル10本セット
材質ABS樹脂・鉄・アルミ
消費電力(W)20
取付可能ドリルチャック径0.5~3.2mmまでのシャフト軸の先端工具
トランス(電源)AC100V→DC12V・1.0A
太さ(mm)33.5
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
彫刻、研磨、切削、穴あけ、切断、磨き等、多彩に使える高速ミニグラインダー。
用途切削、各種磨き、サビ落し、穴あけ、切断、研磨
付属品ドリル(ハイス)Φ0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2×各1本ワイヤーブラシ(ディスク)×1枚、切断砥石×5枚純毛バフ(ディスク)×2枚・(棒)×1本・(矢型)×1本彫刻用バフ×1枚、軸付き砥石(WA)筒型×1本・矢型×1本フラップホイールペーパー120番Φ20mm×1本ハイスビット(丸)×1本・(棒)×1本専用シャフト×2本、専用ビットケース
消費電力(W)50
寸法(Φmm×Lmm)220
チャック径(Φmm)0.5~3.2(ドリルチャック付属)
定格使用時間(分)15
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード