testo 400に無線のマルチプローブが1本セットされています。マルチプローブは先端を90°曲げられるので、吹出口の形状に合わせて使用できます。熱線式センサ、温湿度センサ、気圧センサが内蔵されており、50m/sまでの風速を高精度に測定します。
用途空調設備点検に。
トラスコ品番255-4494
セット内容testo 400本体、無線マルチプローブ
幅(mm)39
奥行(mm)210
温度測定範囲(℃)-20~70
風速測定範囲(m/s)0~50
温度分解能(℃)0.1
測定温度範囲(℃)-20~70
湿度測定範囲(%RH)5~95、95(mg/m3、気圧:700~1100hPa、5~95
分解能(m/s)0.01
分解能(%RH)0.1
1式
¥369,800
税込¥406,780
21日以内出荷
testo400に熱線式プローブが1本セットされています。局所排気や空調の微~低風域を高精度に測定します。testo400本体と各種プローブのセットです。
用途空調設備点検、局所排気に。
トラスコ品番255-4489
セット内容testo400本体、有線熱線式風速プローブ
幅(mm)39
測定範囲95(mg/m3、気圧:700~1100hPa
奥行(mm)210
電源(V)ACアダプタ(付属)
分解能0.1hPa
温度測定範囲(℃)-20~70
風速測定範囲(m/s)0~30
温度分解能(℃)0.1
測定温度範囲(℃)-20~70
分解能(m/s)0.01
1セット
¥269,800
税込¥296,780
21日以内出荷
testo400に温度センサ付きストレートピトー管がセットされています。ストレートピトー管には温度センサがついており、ダクト内等の温度から空気密度を自動で割り出し、風速を演算します。測定範囲は、1~30m/sです。
用途換気扇、換気口の換気に。
トラスコ品番255-4492
セット内容testo400本体、温度センサ付きストレートピトー管(500mm)シリコンチューブ(3m)
幅(mm)39
測定範囲95(mg/m3、気圧:700~1100hPa
奥行(mm)210
温度測定範囲(℃)0~600
風速測定範囲(m/s)1~30
温度分解能(℃)0.1
測定温度範囲(℃)0~600
分解能(m/s)0.1
1式
¥289,800
税込¥318,780
21日以内出荷
testo400に無線の100mmベーン式プローブ、フローストレーナー、風量ファンネル(角型・丸型各1)がセットになっています。換気扇やベンチレーターの風速をファンネルを用いることで効率的に測定できます。さらにフローストレーナにより、ファンネルに取り込まれる際の乱流を低減します。
用途換気扇、換気口の換気に。
トラスコ品番255-4479
セット内容testo 400本体、無線100mmベーン式風速プローブ、風量ファンネルセット、フローストレーナー
幅(mm)39
測定範囲95(mg/m3、気圧:700~1100hPa
奥行(mm)210
温度測定範囲(℃)-20~70
風速測定範囲(m/s)0.3~35
温度分解能(℃)0.1
測定温度範囲(℃)-20~70
分解能(m/s)0.01
1式
¥419,800
税込¥461,780
21日以内出荷
testo400に無線の16mmベーン式風速プローブが1本セットされています。プローブにはダクトの挿入深度が確認できるスケールがついており、ダクト内のポイント測定が効率的に行えます。6m/s以上の風速測定には、熱線式よりベーン式センサの方が高精度に測定できます。
用途ダクト内風速・風量に。
トラスコ品番255-4481
セット内容testo 400本体、無線16mmベーン式風速プローブ
幅(mm)39
測定範囲95(mg/m3、気圧:700~1100hPa
奥行(mm)210
温度測定範囲(℃)-10~70
風速測定範囲(m/s)0.6~50
温度分解能(℃)0.1
測定温度範囲(℃)-10~70
分解能(m/s)0.1
1式
¥369,800
税込¥406,780
21日以内出荷
高精度な差圧センサを搭載する差圧計です。L型ピトー管と組み合わせることで、差圧(動圧)から風速・風量の演算が可能です。高風速域(40~100m/s)、高温(70℃~)、ダスト・ミストを含むダクトの測定可能です。計測器本体とピトー管のセットです。
用途ダスト・ミストを含むダクトの風速(流速)測定用。
付属品ケース、シリコンチューブ、乾電池、出荷検査書、L型ピトー管
幅(mm)146
高さ(mm)28
奥行(mm)60
分解能0.001hPa(0~2.0hPa)/0.01hPa(2.01~20.0hPa)/0.10hPa(20.1~200.0hPa)
測定範囲(hPa)0~+200
風速測定範囲(m/s)5~100(推奨)
1本で風速・温度・気圧が測定できる無指向性プローブが3本と専用スタンド、データロガーがセットになったドラフトセットです。専用スタンドにプローブとデータロガーを取り付けることにより、気流が発生する高さや風速を時系列で把握することができます。
用途温度・湿度・[[CO2]]マッピングに。
トラスコ品番255-4485
セット内容testo400本体、無指向性風速プローブ×3、IAQデータロガー、測定スタンド、アタッシュケース
幅(mm)39
奥行(mm)210
電源(V)ACアダプタ
分解能0.1hPa
温度測定範囲(℃)0~50
風速測定範囲(m/s)0~5
温度分解能(℃)0.1
測定温度範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%RH)5~95、95(mg/m3、気圧:700~1100hPa、5~95
分解能(m/s)0.01
分解能(%RH)0.1
1セット
¥949,800
税込¥1,044,780
21日以内出荷
ビル管理法に基づく環境測定セットです。温度・湿度・気圧・[[CO2]]・CO・風速・照度を測定します。付属のIAQプローブは一度に温度・湿度・気圧・[[CO2]]を測定します。無線プローブなので、コードが絡み合うこともありません。本体にメモリを内蔵しており、専用のPCソフトで測定結果を確認することができます。
用途ビル管理に。
トラスコ品番255-4488
セット内容testo400本体、IAQプローブ無線、COプローブ無線、無指向性風速プローブ、照度プローブ
幅(mm)39
測定範囲0.1hPa、0.1lx(<10000lux)/1lx(≧10000lux)、一酸化炭素:0~500、照度:0~100000lx、95(mg/m3、CO2:0~10000、気圧:700~1100hPa
奥行(mm)210
電源(V)ACアダプタ(付属)
温度測定範囲(℃)0~+50
風速測定範囲(m/s)0~5
温度分解能(℃)0.1
測定温度範囲(℃)0~+50
測定範囲(ppm)CO2:0~10000
湿度測定範囲(%RH)5~95
分解能(m/s)0.01
分解能(ppm)1
分解能(%RH)0.1
1セット
¥599,800
税込¥659,780
21日以内出荷
オフィス・商業施設・住居の快適性を評価する、国際的な温熱指標に対応する環境測定セットです。PMV/PPD測定の専用メニューにより、人体側要素(代謝量・着衣量)を入力後、測定による環境側要素(温度・湿度・気流・輻射熱)が確定すると、快適度を数値やグラフィックで表示します。PMV/PPDをシミュレーションすることも可能です。
用途快適性評価に。
トラスコ品番255-4486
セット内容testo400PMVセット(testo400本体、IAQプローブ無線、輻射熱プローブ、無指向性風速プローブ、アタッシュケース、測定スタンド)、有線ハンドル
幅(mm)39
測定範囲95(mg/m3、気圧:700~1100hPa
奥行(mm)210
電源(V)ACアダプタ
分解能0.1hPa
温度測定範囲(℃)0~+50
風速測定範囲(m/s)0~5
温度分解能(℃)0.1
測定温度範囲(℃)0~50
測定範囲(ppm)CO2:0~10000
湿度測定範囲(%RH)5~95
分解能(m/s)0.01
分解能(ppm)1
分解能(%RH)0.1
1セット
¥579,800
税込¥637,780
21日以内出荷
クリーンルームでの局所排気装置、フィルターの風量、室内の温湿度測定に適した3種類のプローブがセットになっています。また、testo 400は高精度の差圧センサを内蔵しているので微差圧測定も行えます。
用途クリーンルームに。
トラスコ品番255-4482
セット内容testo400本体、高精度温湿度プローブ 有線、マルチプローブ 有線、微風速プローブ
幅(mm)39
測定範囲95(mg/m3、気圧:700~1100hPa
奥行(mm)210
電源(V)ACアダプタ
分解能0.1hPa
温度測定範囲(℃)-20~+70
風速測定範囲(m/s)0~50
温度分解能(℃)0.1
測定温度範囲(℃)-20~+70
湿度測定範囲(%RH)5~95
分解能(m/s)0.01
分解能(%RH)0.01
1セット
¥559,800
税込¥615,780
21日以内出荷
関連キーワード