「thomas」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質ポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様Ty-Rap(R)ケーブルスパイラルラッピング. Ty-Rap(R)ケーブルスパイラルラッピングは、選択したラッピングのサイズに応じて、4~130 mm の範囲でケーブルバンドルを保護する目的で使用します。 ラッピングは、耐磨耗性と絶縁耐性を最大限に高めるために互いに近接したスパイラル、又は柔軟性を高めるために離れたスパイラルを使用して取り付けることができます。 選択肢: 最大50 mmバンドル( ; 812-5769 812-5769 6 mm径、ナチュラル)、最大60 mmバンドル( ; 812-57
材質ポリエチレン
色ナチュラル
長さ(m)10
内径(Φmm)12
動作温度(℃)-40~+100
適合壁厚(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)70
最小ケーブル径(Φmm)12
最大ケーブル径(Φmm)15
1リール(10m)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
仕様●長さ:186.4mm●幅:4.67 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:TY175●引張強度:220N●最大バンドル直径:1.75インチ
アズワン品番65-7419-57
1袋(100個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様耐火性:ハロゲンフリー、Thomas & Betts ケーブルThomas & Betts Ty-Rap シリーズの青色金属検出可能な結束バンドは、金属検出可能なナイロン製です。バンドル径は 102 mm 、長さは 360 mm 、幅は 4.8 mm です。各パックには 100 個入りです。 Ty-Rap (R) 検出可能結束バンドには、 X 線装置、金属検出器、及び Visual 検査装置で検出できる独自の特許取得済み化合物が組み込まれています。この特殊な用途は、ケーブルタイが残留(カットテール)やアク
材質ナイロン 66
長さ(mm)361
幅(mm)4.7
色青
タイプリリース不可
シリーズTy-Rap
引張強度220N
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
入数100
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)102
1袋(100個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様Ty-Fast(R)オールプラスチックケーブルタイ、IDタグ付き. これらのTy-Fast(R)ケーブルタイは、全体がプラスチック製で、IDタグが付いています。 1000個入り又は100個入りのパックで販売されます。メーカー型番末尾の「C」は100個入り、「M」は1000個入りを示しています。. ラベルが組み込まれたIDタイで、耐久性のマーキングと結束 ザラザラの書き込み面でシンプルなマーキング 材質: ポリアミド6.6 カラー: ナチュラル 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 難燃性等級UL94V-
材質ナイロン 66
長さ(mm)102
幅(mm)2.5
色ナチュラル
引張強度80N
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
入数100
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)19
1袋(100個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様Thomas ; Bettsケーブルタイサドルサポート. このサポートは、配線用のサドルになります。 Ty-Rap(R)ケーブルタイを束の下に通し、通常通りに束ねます。 サイズには、17.1 x 11.2 mm ( ; 818-7041 818-7041 )及び23.4 x 14.3 mm ( ; 818-7048 818-7048 )があります。 検出可能なバージョンは、 ; 812-5860 812-5860 が17.1 x 11.2 mm、そして ; 812-5876 812-5876 が23.4
材質ナイロン 66
長さ(mm)17
幅(mm)11
色ナチュラル
ケーブル長(mm)結束長:4.8
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
入数500
1袋(500個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
仕様Ty-Rap(R)ケーブルスパイラルラッピング. Ty-Rap(R)ケーブルスパイラルラッピングは、選択したラッピングのサイズに応じて、4~130 mm の範囲でケーブルバンドルを保護する目的で使用します。 ラッピングは、耐磨耗性と絶縁耐性を最大限に高めるために互いに近接したスパイラル、又は柔軟性を高めるために離れたスパイラルを使用して取り付けることができます。 選択肢: 最大50 mmバンドル( ; 812-5769 812-5769 6 mm径、ナチュラル)、最大60 mmバンドル( ; 812-57
材質ポリエチレン
色黒
長さ(m)10
内径(Φmm)15
動作温度(℃)-40~+100
適合壁厚(mm)1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)100
最小ケーブル径(Φmm)15
最大ケーブル径(Φmm)19
1リール(10m)
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:レデューシング アダプター 適合製品:Pos-E-Kon 産業用コネクタ 製品群:Pos-E-Kon シリーズ
アズワン品番65-1536-06
1個
¥7,198
税込¥7,918
8日以内出荷
仕様スタッド サイズ メトリック:M10 スタッド サイズ インペリアル:3/8inch 最大ワイヤサイズAWG:- 導体部 CSA:- 製品群:Sta-Kon K シリーズ 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁
アズワン品番65-1515-04
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
仕様ワイヤー フェルール タイプ:シングルワイヤー 最大ワイヤサイズAWG:24AWG 導体部 CSA:0.25mmイ ピン 長さ:6mm 絶縁体 色:イエロー 製品群:Sta-Kon シリーズ 全長:10.5mm
アズワン品番65-1515-30
1個
¥179
税込¥197
欠品中
仕様製品群:Catamount 250 シリーズ ターミナル タイプ:メス ピギーバック ディスコネクト タブ サイズ メトリック:6.35mm×0.81mm タブ サイズ インペリアル:0.25inch×0.032inch 最小ワイヤサイズAWG:16AWG
アズワン品番65-1502-97
1個
¥179
税込¥197
10日以内出荷
仕様製品群:Sta-Kon C シリーズ 終端:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:- ターミナル タイプ:メカニカルラグ スタッド サイズ メトリック:M4 スタッド サイズ インペリアル:#8
アズワン品番65-1515-26
1個
¥749
税込¥824
10日以内出荷
仕様製品群:Catamount シリーズ 終端:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:12AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:- ピン 直径:- 絶縁体 色:イエロー 絶縁体 材質:ビニール
アズワン品番65-1515-25
1個
¥229
税込¥252
10日以内出荷
仕様製品群:Color Keyed シリーズ 終端:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:000AWG 導体部 CSA:- ターミナル タイプ:圧縮ラグ スタッド サイズ メトリック:M8 スタッド サイズ インペリアル:5/16inch
アズワン品番65-1515-20
1個
¥5,498
税込¥6,048
10日以内出荷
仕様製品群:Catamount シリーズ 最小ワイヤサイズAWG:16AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:- ターミナル タイプ:オス ブレット 絶縁体 色:ブルー 絶縁体 材質:ナイロン(ポリアミド)
アズワン品番65-1515-16
1個
¥289
税込¥318
10日以内出荷
仕様製品群:Sta-Kon F 250シリーズ ターミナル タイプ:クイックディスコネクト アダプター タブ サイズ メトリック:6.35mm×0.81mm タブ サイズ インペリアル:0.25inch×0.032inch 最小ワイヤサイズAWG:- 絶縁体 色:-
アズワン品番65-1589-11
1個
¥599
税込¥659
10日以内出荷
仕様製品群:Catamount シリーズ 終端:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:16AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:- ピン 直径:1.91mm 絶縁体 色:ブルー 絶縁体 材質:ビニール
アズワン品番65-1515-24
1個
¥209
税込¥230
10日以内出荷
仕様スタッド サイズ メトリック:M5 スタッド サイズ インペリアル:#10 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 導体部 CSA:- 製品群:Sta-Kon RD シリーズ 絶縁体 色:レッド 絶縁体 材質:ナイロン(ポリアミド)
アズワン品番65-1410-26
1個
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
仕様製品群:Catamount 250 シリーズ ターミナル タイプ:メス ピギーバック ディスコネクト タブ サイズ メトリック:6.35mm×0.81mm タブ サイズ インペリアル:0.25inch×0.032inch 最小ワイヤサイズAWG:22AWG
アズワン品番65-1515-22
1個
¥159
税込¥175
10日以内出荷
仕様ワイヤー フェルール タイプ:シングルワイヤー 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 導体部 CSA:0.5mmイ ピン 長さ:6mm 絶縁体 色:ホワイト 製品群:Sta-Kon シリーズ 全長:11.5mm ターミナル 材質:銅
アズワン品番65-1549-78
1個
¥169
税込¥186
10日以内出荷
仕様スタッド サイズ メトリック:M3.5 スタッド サイズ インペリアル:#6 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:- 製品群:Sta-Kon C シリーズ 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁 スタッド サイズ:#6
アズワン品番65-1406-76
1個
¥259
税込¥285
欠品中
仕様製品群:Color Keyed シリーズ 終端:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:1AWG 導体部 CSA:- ターミナル タイプ:圧縮ラグ スタッド サイズ メトリック:M10 スタッド サイズ インペリアル:3/8inch
アズワン品番65-1405-96
1個
¥3,500
税込¥3,850
10日以内出荷
仕様製品群:Catamount シリーズ 終端:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:- 絶縁体 色:ホワイト 絶縁体 材質:ナイロン(ポリアミド)
アズワン品番65-1502-73
1個
¥159
税込¥175
欠品中
仕様製品群:Color Keyed シリーズ 終端:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:4AWG 導体部 CSA:- ターミナル タイプ:圧縮ラグ スタッド サイズ メトリック:M8 スタッド サイズ インペリアル:5/16inch
アズワン品番65-1409-38
1個
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
関連キーワード