選べる電源方式: 10000mAh 充電式バッテリー (最長8か月間) および8-24Vのケーブル配線に対応。2K 5MP画質: 細かい部分まで色鮮やかに映し出します。180°超広角レンズ: 訪問者の顔から手元までチェックできます。フルカラーナイトビジョン: スポットライト搭載で、陰になった部分も見逃さず、お家の安全を守ります。スマートAI検知: 人物・車両・ペット・荷物を検知すると、アプリでユーザーにお知らせします。双方向通話: 内蔵マイクとスピーカーを通じて、カメラ越しに会話できます。手軽に応答: Tapoアプリに録音した音声メッセージで、素早く応答することが可能です。IP66準拠: 厳しい気象条件下でも高い防水・防塵性能を発揮します。柔軟なストレージ: microSDカード (最大512GB) あるいはTapo Careのクラウドストレージサービスを使用して録画映像を保存できます。
セット内容Tapo D235本体、Tapoチャイム、位置決めシール、取り付け用台座、角度調整用パーツ(垂直方向)、角度調整用パーツ(水平方向)、USB充電用アダプターケーブル、既存チャイム用ジャンパー線、延長ワイヤー×2、取り付け用ネジ×3、取り付け用アンカー×3、ケーブル配線用ネジ×2、取り外し用ピン、取り付け用ネジ(角度調整用パーツ)×5、両面テープ、フォームパッド、ケーブルナット×2、かんたん設定ガイド
電源10000mAh 充電式リチウムイオンバッテリー、ケーブル配線による充電、ケーブル配線による給電
温度範囲(℃)充電:0-45
出力電圧USB充電用電源アダプター出力: 5.0V、 2.0A
センサーシングルモーションセンサー (水平視野角: 130°)、シングル周囲光センサー
対応サードパーティー連携:Google アシスタント、Amazon Alexa
保存温度(℃)-20~45
機能アクティビティゾーン対応 ※動体検知時のみ作動/ライブ視聴/システム通知、スナップショット付き通知 (Tapo Care利用時)
インターフェースリセット/同期ボタン×1、ドアホンボタン×1、盗難防止ボタン×1、電源オン/オフボタン×1
最大解像度2K 5MP (2560×1920px)
本体サイズ(mm)ドアホン: 150 × 50 × 38.4 、チャイム: 73 × 46.9 × 43.5
視野角170.6° (水平) / 140.1° (垂直)
焦点距離(mm)1.18
設置方法壁面貼り付け、壁面取り付け
動作温度(℃)-20~45
絞りF1.8
セキュリティオンデバイス学習、SSL/TLSによる128-bit AES暗号化、WPA/WPA2-PSK
マイク/スピーカー内蔵
耐候性IP66
デジタルズーム16x
各種認証CE、 RCM、R-NZ、FCC、 EAC、 Triman、 UKCA
音量(dB)サイレン:98 (10cmの距離で測定した場合)
映像圧縮方式H.264
フレームレート15/20fps
音声双方向通話 (ノイズキャンセリング搭載)
画像補正3DNR、WDR
動作湿度(%RH)10~90、 結露を避けてください
カメラ仕様850nm IR LED (最長10m) フルカラーナイトビジョン
入力電圧USB充電用電源アダプター入力: 100-240V、50/60Hz
動作検知AI検知:動体検知、人物検知、ペット検知、車両検知、物体検知
イメージセンサー1/2.7”プログレッシブスキャンCMOS
ストレージローカルストレージ MicroSDカードスロット (最大512GBまで)、クラウドストレージ Tapo Careのクラウドストレージサービス (有償)
ライト機能内蔵スポットライト
保存湿度(%RH)0~90、結露を避けてください
適合システムシステム要件:Tapoアプリ: iOS 9.0以降、Android 4.4以降
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
カメラ付きスマートドアホンキット。高画質ライブ映像:玄関先の様子をTapoアプリから手軽に確認でき、スターライトセンサーと2K 5MPの高解像度が、暗がりでもクリアな映像をお届け。カラーナイトビジョン:スポットライトとスターライトセンサーを搭載し夜間でも鮮明なカラー映像をお届け。頭から手元までチェック:来訪者の姿を把握しやすいように、160°の広い視野角と、4:3の画面比率を採用。アングル調整も:ドアホンの設置角度を調整するためのパーツも同梱されているので、お家の環境に合わせながらより柔軟に取り付け可能。長持ちバッテリー:低電力プロトコルを採用したバッテリーは長期間に渡って動作可能で、取り外して充電。スマートAI検知&通知:AIが人物や車両を認識し、必要に応じてユーザーへお知らせ。手軽に応対:アプリに録音した応答メッセージを使ったり、双方向通話機能を使ったりして、宅配便や来訪者に応答。柔軟なストレージ:ハブに取り付けたmicroSDカード(最大512GB)またはTapo Care のクラウドストレージサービスを使用して録画映像を保存。盗難防止アラーム:誰かがドアホンを取り外そうとしているのを検知すると警告。IP64準拠:ほこりや雨にも強いIP64の防水&防塵性能。
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
関連キーワード