IEEE802.11ac対応 5GHz:1300Mbps 2.4GHz 450Mbps 10/100/1000M LANポート
1台
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
デュアルバンドAC750 Wi-Fi - すべてのデバイスでHDストリーミングのための強力で高速な接続
1台
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
最大500m2(2パック)をカバーし、お家の隅々まで届く快適な環境を実現します。WiFi 6E対応デバイスのみが利用できるバンドなので、非対応デバイスからの干渉を受けません。また、各Decoユニット間専用のバックホールにもなり、非対応デバイスのWiFiパフォーマンス向上にも役立ちます。3種類のWiFiバンド合計で最大5400Mbpsの速度を提供し、最大200台のデバイスが接続可能です。複数のユニットを設置してもWiFi名とパスワードは各1つに統合され、お家の中を移動しながらでも自動で最適な接続先に切り替えてくれます。ネットワークやIoT機器を守る最先端の機能でお家のネットワークを安全に保ちます。Decoアプリの表示に沿って進めるだけでOKです。WiFi 6E非対応のデバイスでも問題なく利用でき、プロバイダーの縛りもありません。
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
最大500m2(2パック)をカバーし、お家の隅々まで届く快適な環境を実現します。WiFi 6E対応デバイスのみが利用できるバンドなので、非対応デバイスからの干渉を受けません。また、各Decoユニット間専用のバックホールにもなり、非対応デバイスのWiFiパフォーマンス向上にも役立ちます。3種類のWiFiバンド合計で最大5400Mbpsの速度を提供し、最大200台のデバイスが接続可能です。複数のユニットを設置してもWiFi名とパスワードは各1つに統合され、お家の中を移動しながらでも自動で最適な接続先に切り替えてくれます。ネットワークやIoT機器を守る最先端の機能でお家のネットワークを安全に保ちます。Decoアプリの表示に沿って進めるだけでOKです。WiFi 6E非対応のデバイスでも問題なく利用でき、プロバイダーの縛りもありません。
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
次世代規格Wi-Fi 7:最大6500Mbps(6GHz:2882Mbps + 5GHz:2882Mbps + 2.4GHz:688Mbps)の通信速度を実現します。トライバンドWi-Fi:2.4GHz・5GHz・6GHzバンドによる柔軟で安定した通信環境を構築できます。MLO(Multi-Link Operation):複数の周波数帯域とチャンネルでデータを同時に送受信できるようになり、より遅延の少ないで安定した接続をサポートします。広いカバー範囲:高性能アンテナとビームフォーミング技術で、家のどこにいてもWi-Fi接続が可能になります。低遅延のゲーム体験:OFDMA・MU-MIMO・Multi-RUが通信を効率化し、より快適なオンライン環境を提供します。高セキュリティ:WPA3暗号化による高いデータ保護能力で、安心・安全に使用できます。USB 3.0対応:USB 2.0と比較して、最大10倍の超高速データ転送が可能になりました。かんたん設定:ドライバーを内蔵しているため、PCに接続するだけですぐに使い始められます。
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
AC1750 Dual Band Wireless Wall Plugged Range Extender、Qualcomm、1300Mbps at 5GHz + 450Mbps at 2.4GHz、802.11ac/a/b/g/n、1 10/100/1000M LAN、Ranger Extender button、LED on/off button、power on/off button、Range extender mode、3 fixed antennas
電源100~240VAC、50/60Hz
伝送速度(Mbps)5GHz:Up to 1300Mbps、2.4GHz:Up to 450Mpbs
伝送方法IEEE802.11ac、IEEE 802.11a、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
周波数(GHz)2.4/5(11ac)
商品タイプWi-Fi5 中継器
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
LTE-Advanced cat6に対応し、最大300Mbpsのダウンロード速度と、50Mbpsのアップロード速度を提供します。
デュアルバンドに対応し、2.4GHz(300Mbps)または5GHz(867Mbps)を選択して接続できます。
様々な情報を一目でチェックできる便利なディスプレイが備わっています。
バッテリー容量(mAh)3000
伝送速度(Mbps)300
最大接続台数32
駆動時間(時間)15
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
高速接続:Wi-Fi 6で最大1500Mbps(5GHz:1201Mbps + 2.4GHz:300Mbps)の通信速度を実現。接続台数アップ:最大120台のデバイスを接続可能。広範囲まで届く:メッシュWi-Fiでお家の隅々までカバー。超低遅延:オンラインゲームやビデオ通話がスムーズで快適に。お家全体で1つのネットワーク:接続先のSSIDは1つだけなので、お家のどこにいてもインターネットが楽しめる。保護者による制限機能:家族のメンバーごとに利用時間の制限や不適切なコンテンツのブロックが可能かんたん設定:設定はDecoアプリの表示に沿って進めるだけでOK。
AC1750 Wireless Dual Band Gigabit Ceiling Mount Access Point、Qualcomm、450Mbps at 2.4GHz + 1300Mbps at 5GHz、802.11a/b/g/n/ac、1 Gigabit LAN、802.3at PoE Supported、Centralized Management、Band Steering、Load Balance、Rate Limit、Captive Portal、6 Internal Antennas、Ceiling/Wall Mount
電源100~240VAC、50/60Hz
伝送速度(Mbps)5GHz:1300Mbps、2.4GHz:450Mbps
伝送方法IEEE 802.11ac/n/g/b/a
周波数(GHz)2.4/5
商品タイプ法人向けアクセスポイント
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
関連キーワード