3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。 ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも撮影が可能です。 動作を検知したら教えてくれます:アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告。 双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能。 映像はSDカードに保存:最大128GBまでのMicroSDカードに対応しています。
電源100~240VAC、50/60Hz 商品タイプスマートカメラ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。。高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。動作を検知したら教えてくれます:カメラには動作検知機能も備えており、動作や音声を検知するとアプを通じて通知を行います。アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。映像はSDカードに保存:最大128GBまでのicroSDカードに対応しています。
電源100~240VAC、50/60Hz 商品タイプスマートカメラ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

バッテリー内蔵で、どこでも見守りフルワイヤレスセキュリティカメラシステム。1080pの1.7倍の解像度で、より鮮明な映像&画像をお届けします。取り外して充電することもでき、長期間に渡って使用可能です。スターライトセンサーが夜間でもカラフルで高画質な映像を提供します。AIが人物・ペット・車両を認識し、必要に応じてユーザーへお知らせします。カメラは配線の必要がないので、設置場所に囚われず自由に展開することができます。動きを検知すると効果音とライトで警告を出すことができます。内蔵マイクとスピーカーを通してコミュニケーションがとれます。ハブに取り付けたmicroSDカード(最大256GB)またはTapo Careのクラウドストレージサービスを使用して録画映像を保存することができます。IP65の防水&防塵性を備え、ガレージ等の屋外でも使用可能です。
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷