10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。 ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも撮影が可能です。 動作を検知したら教えてくれます:アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告。 双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能。 映像はSDカードに保存:最大128GBまでのMicroSDカードに対応しています。
電源100~240VAC、50/60Hz 商品タイプスマートカメラ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。。高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。動作を検知したら教えてくれます:カメラには動作検知機能も備えており、動作や音声を検知するとアプを通じて通知を行います。アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。映像はSDカードに保存:最大128GBまでのicroSDカードに対応しています。
電源100~240VAC、50/60Hz 商品タイプスマートカメラ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

超高精細ビデオ:300万画素の解像度で全てをクリアに記録します。 有線/無線ネットワーク:WiFiや有線接続が可能なので、柔軟に設置できます。 高度なナイトビジョン:真っ暗でも最長30m先まで捉えられます。 動作検知&通知:カメラが動きを検知した際に通知を送ります。 アラート機能:ライトと効果音で不審人物に警告を出します。 双方向通話:内蔵マイクとスピーカーを通して会話ができます。 安全なストレージ:動画は最大128GBのmicroSDカード(別売り)へ保存することができ、録画映像の確認にも便利です。 音声コントロール:GoogleアシスタントとAmazon Alexaに対応しているので一部音声操作も可能です。
1台
6,998 税込7,698
翌日出荷

パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ。高解像度:全ての画像を鮮明に記録します。パンチルト:水平方向に360o・垂直方向に 114oの首振りに対応しています。ナイトビジョン対応:最長10m先まで映し出せます。動体検知&通知:カメラが動きを検知すると、アプリを通じて通知します。アラーム機能:警告音とライトで不審な人物を追い払います。双方向通話:内蔵されたマイクとスピーカーで、コミュニケーションが取れます。安全なローカルストレージ:録画映像は、本体に挿入したmicroSDカード(最大512GB)へ保存することができます。音声コントロール:音声コントロールでハンズフリー操作:GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携すれば、ハンズフリーで映像を確認することができます。
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

超高画質HD動画:3MPの高画質で細かな点まで撮影します。 パンチルト:水平方向に360o・垂直方向に114oの首振りが可能です。 ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。 動作検知機能:動きを検知するとアプリを通じて通知を行います。 アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。 双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。 安全なストレージ:最大で256GBのmicroSDカードに対応し、約512時間/21日分を記録できます。(microSDカード は別売り) 音声コントロール:GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携させれば、ハンズフリーで映像を確認することができます。(全ての言語と国で利用できるわけではありません)
1台
5,398 税込5,938
翌日出荷

高画質、2K QHD/4MPの解像度で鮮明な映像をお届けします。パンチルト、水平方向に360o/垂直方向に110oの首振りが可能です。ナイトビジョン対応、夜間や薄暗い場所でも最長12m先まで映し出すことができます。スマートAI検知、AIが多彩な動きやイベントを検知してアプリを通じてお知らせします。アラーム機能、不審な人物を見つけたら、音とライトで警告を発し、追い払います。双方向通話、マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。安全なストレージ、録画映像はmicroSDカード(最大512GB)に保存することができます。音声コントロール、GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携すれば、ハンズフリーで映像を確認することができます。
有効画素数400万画素 インターフェースIEEE802.11b/g/n/ax 2.4GHz Wi-Fiまたは10/100Mbps RJ45ポート
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

フィジカルプライバシーモード:有効にするとレンズが物理的に隠されるので、より安心してプライバシーを守ることができます。AIで賢く検知&通知:スマートAIが人物・ペット・車両だけでなく異常な音も認識し、必要に応じてユーザーへお知らせします。パンチルト:水平方向に360o・垂直方向に149oの首振りが可能です。スマートトラッキング:対象を自動で追尾し、常にカメラの視野内に収めることができます。スターライトセンサー:高感度のスターライトセンサーが、暗い場所でも高画質の映像を実現します。アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しているので、アプリで画面越しにコミュニケーションが可能です。かんたん設定:アプリの表示に沿って進めるだけで手軽にセットアップできます。
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

バッテリー内蔵で、どこでも見守りフルワイヤレスセキュリティカメラシステム。1080pの1.7倍の解像度で、より鮮明な映像&画像をお届けします。取り外して充電することもでき、長期間に渡って使用可能です。スターライトセンサーが夜間でもカラフルで高画質な映像を提供します。AIが人物・ペット・車両を認識し、必要に応じてユーザーへお知らせします。カメラは配線の必要がないので、設置場所に囚われず自由に展開することができます。動きを検知すると効果音とライトで警告を出すことができます。内蔵マイクとスピーカーを通してコミュニケーションがとれます。ハブに取り付けたmicroSDカード(最大256GB)またはTapo Careのクラウドストレージサービスを使用して録画映像を保存することができます。IP65の防水&防塵性を備え、ガレージ等の屋外でも使用可能です。
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷

選べる電源方式: 10000mAh 充電式バッテリー (最長8か月間) および8-24Vのケーブル配線に対応。2K 5MP画質: 細かい部分まで色鮮やかに映し出します。180°超広角レンズ: 訪問者の顔から手元までチェックできます。フルカラーナイトビジョン: スポットライト搭載で、陰になった部分も見逃さず、お家の安全を守ります。スマートAI検知: 人物・車両・ペット・荷物を検知すると、アプリでユーザーにお知らせします。双方向通話: 内蔵マイクとスピーカーを通じて、カメラ越しに会話できます。手軽に応答: Tapoアプリに録音した音声メッセージで、素早く応答することが可能です。IP66準拠: 厳しい気象条件下でも高い防水・防塵性能を発揮します。柔軟なストレージ: microSDカード (最大512GB) あるいはTapo Careのクラウドストレージサービスを使用して録画映像を保存できます。
セット内容Tapo D235本体、Tapoチャイム、位置決めシール、取り付け用台座、角度調整用パーツ(垂直方向)、角度調整用パーツ(水平方向)、USB充電用アダプターケーブル、既存チャイム用ジャンパー線、延長ワイヤー×2、取り付け用ネジ×3、取り付け用アンカー×3、ケーブル配線用ネジ×2、取り外し用ピン、取り付け用ネジ(角度調整用パーツ)×5、両面テープ、フォームパッド、ケーブルナット×2、かんたん設定ガイド 電源10000mAh 充電式リチウムイオンバッテリー、ケーブル配線による充電、ケーブル配線による給電 温度範囲(℃)充電:0-45 出力電圧USB充電用電源アダプター出力: 5.0V、 2.0A センサーシングルモーションセンサー (水平視野角: 130°)、シングル周囲光センサー 対応サードパーティー連携:Google アシスタント、Amazon Alexa 保存温度(℃)-20~45 機能アクティビティゾーン対応 ※動体検知時のみ作動/ライブ視聴/システム通知、スナップショット付き通知 (Tapo Care利用時) インターフェースリセット/同期ボタン×1、ドアホンボタン×1、盗難防止ボタン×1、電源オン/オフボタン×1 最大解像度2K 5MP (2560×1920px) 本体サイズ(mm)ドアホン: 150 × 50 × 38.4 、チャイム: 73 × 46.9 × 43.5 視野角170.6° (水平) / 140.1° (垂直) 焦点距離(mm)1.18 設置方法壁面貼り付け、壁面取り付け 動作温度(℃)-20~45 絞りF1.8 セキュリティオンデバイス学習、SSL/TLSによる128-bit AES暗号化、WPA/WPA2-PSK マイク/スピーカー内蔵 耐候性IP66 デジタルズーム16x 各種認証CE、 RCM、R-NZ、FCC、 EAC、 Triman、 UKCA 音量(dB)サイレン:98 (10cmの距離で測定した場合) 映像圧縮方式H.264 フレームレート15/20fps 音声双方向通話 (ノイズキャンセリング搭載) 画像補正3DNR、WDR 動作湿度(%RH)10~90、 結露を避けてください カメラ仕様850nm IR LED (最長10m) フルカラーナイトビジョン 入力電圧USB充電用電源アダプター入力: 100-240V、50/60Hz 動作検知AI検知:動体検知、人物検知、ペット検知、車両検知、物体検知 イメージセンサー1/2.7”プログレッシブスキャンCMOS ストレージローカルストレージ MicroSDカードスロット (最大512GBまで)、クラウドストレージ Tapo Careのクラウドストレージサービス (有償) ライト機能内蔵スポットライト 保存湿度(%RH)0~90、結露を避けてください 適合システムシステム要件:Tapoアプリ: iOS 9.0以降、Android 4.4以降
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

フルHD動画、1080p解像度で細部までクリアに撮影できます。パンチルト機能、首振りで水平方向に360度、垂直方向に113度の範囲をカバーできます。ナイトビジョン搭載、暗闇でも最長10m先まで映し出します。動体検知機能:動きを検知すると、通知でお知らせします。アラーム機能、警告音とライトを発して不審な人物に警告できます。双方向通話、マイク&スピーカー内蔵で、カメラ越しに通話したり、呼びかけることが可能です。ローカルストレージ対応、録画映像は本体に挿入したmicroSDカード 最大512GBに保存できます。音声コントロール、Google アシスタントやAmazon Alexaと連携し、ハンズフリー操作で映像を確認することも可能です。
インターフェースIEEE 802.11b/g/n 2.4GHz Wi-Fi、100Mbps RJ45ポート
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷