「無線LAN中継器」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
300Mbps Wireless N Wall Plugged Range Extender、Qualcomm、2T2R、2.4GHz、802.11b/g/n、1 10/100M LAN、Ranger Extender button、Range extender mode、2 internal antennas
電源100~240VAC、50/60Hz
伝送速度(Mbps)11n:Up to 300Mbps(dynamic)、11g:Up to 54Mbps(dynamic)、11b:Up to 11Mbps(dynamic)
伝送方法IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
周波数(GHz)2.4~2.4835
商品タイプWi-Fi4 無線中継器
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
合計1.2Gbpsの強力なWi-Fiを死角へ拡張、2.4GHz(300Mbps)と5GHz(867Mbps)の2つの帯域を使用する事でより安定した無線通信を実現
1台
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
AC1750 Dual Band Wireless Wall Plugged Range Extender、Qualcomm、1300Mbps at 5GHz + 450Mbps at 2.4GHz、802.11ac/a/b/g/n、1 10/100/1000M LAN、Ranger Extender button、LED on/off button、power on/off button、Range extender mode、3 fixed antennas
電源100~240VAC、50/60Hz
伝送速度(Mbps)5GHz:Up to 1300Mbps、2.4GHz:Up to 450Mpbs
伝送方法IEEE802.11ac、IEEE 802.11a、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
周波数(GHz)2.4/5(11ac)
商品タイプWi-Fi5 中継器
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
WiFiを中継することで接続可能なエリアを大幅に拡大します。 2.4GHzと5GHzが各600Mbpsと1300Mbpsの高速WiFiに対応しているのでストレスなくお楽しみいただけます。IEEE802.11ac対応 デュアルバンド 3ストリーム、One Mesh対応、5GHz:1300Mbps 2.4GHz 600Mbps 10/100/1000M LANポート。
電源100~240VAC、50/60Hz
伝送速度(Mbps)5GHz:最大 1300Mbps、2.4GHz:最大 600Mpbs
伝送方法IEEE802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
周波数(GHz)2.4/5(11ac)
商品タイプWi-Fi5 中継器
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
Wi-Fi信号を強化、Wi-Fi信号が到達できないまたは有線配置しにくいエリアまでWi-Fiシグナルを完璧にお届け。802.11 b/g/n及び802.11ac Wi-Fiデバイスに対応、デュアルバンドで最大750Mbpsの転送速度、ミニサイズ及び壁掛け可能のデザインで手軽に配置 携帯可能、イーサネットポートを活用して、有線機器をWi-Fi接続するための無線アダプタとして機能。
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
デュアルバンド WiFi 6-電波干渉に強い5GHz(最大2402Mbps)と遠くまで届きやすい2.4GHz(574Mbps)の2つのWiFiバンドが広い範囲まで安定したWiFiを届けます。TP-Link OneMesh対応-TP-Link OneMeshルーターと組み合わせればメッシュWiFiネットワークを構築できます。ブリッジモード-有線ルーター等と接続し、WiFiのアクセスポイントとしても利用可能です。自動経路選定-中継器からルーターまでの最適な経路を自動で選択します。Tetherアプリ対応-iOSおよびAndroidスマートフォンから手軽に管理することができます。
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
IEEE802.11ac対応 5GHz:1300Mbps 2.4GHz 450Mbps 10/100/1000M LANポート
1台
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
今までに信号が届かない場所へも接続可能。コンパクトサイズ、壁に取付け可能。エクステンダーボタンを押すだけで簡単に無線カバレッジを拡大、イーサネットポートを活用して、有線機器を接続するための無線アダプタとして機能。専用のアプリから簡単にシステムを管理、LEDライト制御機能にナイトモード搭載。
仕様●システム要件:Microsoft(R) Windows(R) 98SE、 NT、 2000、 XP、 Vista or Windows 7、 8、 10、 Mac(R) OS、 NetWare(R)、 UNIX(R) or Linux.●入力電力:100-240V~50/60Hz●信号レート:11n:最大300Mbps(動的)、11g:最大54Mbps(動的)、11b:最大11Mbps(動的)
保存温度(℃)-40~70
最大消費電力(W)約3
同梱部品TL-WA850RE本体、かんたん設定ガイド
周波数範囲2.4~2.4835GHz
動作モード中継器モード/アクセスポイントモード(ブリッジモード)
動作温度(℃)0~40
アンテナ内蔵アンテナ×2
ワイヤレス通信WMM(無線マルチメディア)、無線MACアドレスフィルタリング、ワイヤレス統計、ドメインログイン機能
セキュリティ64/128/152-bit WEP、WPA-PSK/WPA2-PSK
プラグタイプJP
各種認証JRF、JPA、VCCI
ボタンの表示RE(Range Extender)ボタン、Reset(初期化)ボタン
ポート10/100Mbps LANポート(RJ45)×1
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×65.8×75.2
受信感度270M: -68dBm@10% PER、130M: -68dBm@10% PER、108M: -68dBm@10% PER、54M: -68dBm@10% PER、11M: -85dBm@8% PER、6M: -88dBm@10% PER、1M: -90dBm@8% PER
Wi-FiIEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b
使用周囲湿度(%RH)10~90(結露なし)
保存湿度(%RH)5~90(結露なし)
1台
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
PoEを利用することでコンセントがない場所や屋外等電源の確保が難しい場所にもWi-Fiのアクセスポイントや監視カメラの設置が可能です。【英語パッケージ 法人限定】PoE+ インジェクター 【3年保証】。
電源100~240VAC、50/60Hz
伝送方法IEEE802.3i、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3af、IEEE802.3at
商品タイプPoEインジェクター
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
RE605Xは、より高速で、より多くの端末を接続可能な最新規格のWi-Fi 6に対応した中継器です。
OneMesh対応ルーターと接続すればメッシュWi-Fiネットワークを構築できます。
ギガビットイーサネットポート搭載、1Gbpsの速度でパソコン・テレビ・ゲーム機などに有線接続が可能です。
接続状況を教えてくれるLED、ルーターからの電波状況をLEDが表示するので、最適な設置場所探しの手助けになります。
ブリッジモード、有線ルーターなどと接続して、Wi-Fi 6のアクセスポイントとして利用可能です。
専用アプリTether、iOSおよびAndroidスマートフォンから簡単に管理ができます。
高い互換性、専用の規格を使用していない為、一般的な家庭用ルーターやAPと接続可能です。
仕様●コード番号:T5P0075●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7884-01
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
【英語パッケージ 法人限定】内蔵13dBi 2x2デュアル偏波指向性MIMOアンテナ、2.5km以上の長距離無線伝送に対するシステムレベルの最適化、TP-LINK Pharos MAXtream TDMA(時分割多重アクセス)は、スループット、容量、レイテンシのパフォーマンスが向上、PTMPアプリケーションに最適です、集中管理システム - Pharosコントロール、AP / クライアント / ブリッジ / リピーター / APルーター / APクライアントルーター (WISP)オペレーションモード、受動的PoEアダプタは、最大60メートル(200フィート)のPoE(Power over Ethernet)展開をサポートし、デバイスを自動的にリセットすることができます、W56専用、技適取得済み
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
最大500m2(2パック)をカバーし、お家の隅々まで届く快適な環境を実現します。WiFi 6E対応デバイスのみが利用できるバンドなので、非対応デバイスからの干渉を受けません。また、各Decoユニット間専用のバックホールにもなり、非対応デバイスのWiFiパフォーマンス向上にも役立ちます。3種類のWiFiバンド合計で最大5400Mbpsの速度を提供し、最大200台のデバイスが接続可能です。複数のユニットを設置してもWiFi名とパスワードは各1つに統合され、お家の中を移動しながらでも自動で最適な接続先に切り替えてくれます。ネットワークやIoT機器を守る最先端の機能でお家のネットワークを安全に保ちます。Decoアプリの表示に沿って進めるだけでOKです。WiFi 6E非対応のデバイスでも問題なく利用でき、プロバイダーの縛りもありません。
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
電波干渉に強い5GHz(2402Mbps)と、遠くまで届きやすい2.4GHz(574Mbps)の2つのWiFiバンドが広い範囲まで安定したWiFiを届けます。TP-Link OneMeshルーターと組み合わせればメッシュWiFiネットワークを構築できます。
有線ルーター等と接続し、WiFiのアクセスポイントとしても利用可能です。
スマートテレビ・PC・ゲーム機等と安定した有線接続が可能です。
iOSおよびAndroidスマートフォンから手軽に管理することができます。
規格5GHz:IEEE 802.11a ,2.4GHz:IEEE 802.11b
伝送速度(Mbps)5GHz:2402、2.4GHz:574
周波数(GHz)5、2.4
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
AX3000デュアルバンドWi-Fi 6 Air中継器。快適AX3000 WiFi:最大3.0Gbps(2402Mbps + 574Mbps)の速度を提供し、より高速なブラウジング・ストリーミング・ダウンロードを同時に楽しめます。超薄型&ミニマルデザイン:210x148x8mmのコンパクトデザインを実現し、お部屋のインテリアも邪魔しません。取り付けラクラク:付属のシールや壁掛け用ブラケットを使用して手軽に設置することができます。スマートアンテナ:高度なアルゴリズムでアンテナを調整して安定した接続をサポートします。スマートローミング:EasyMeshルーターと組み合わせればメッシュWiFiネットワークを構築可能です。かんたん設定:Tetherアプリを使えば、スマートフォンから手軽にセットアップや管理ができます。
規格IEEE 802.11a/n/ac/ax (5GHz)、IEEE 802.11b/g/n/ax(2.4GHz)
伝送速度(Mbps)2.4GHz:574 / 5GHz:2402
周波数(GHz)2.4及び5
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
AX5400 デュアルバンドWi-Fi 6:最大5.4GbpsのWi-Fi速度を実現します。Wi-Fiの死角をゼロに:4本の外部アンテナでWi-Fiを空間の隅々まで拡張することが可能です。APモード(ブリッジモード):中継器にLANケーブルを差し込むだけでWi-Fiのアクセスポイントとして利用可能です。シームレスなメッシュWi-Fi:Omadaメッシュ&シームレスローミングで、広いエリアでの通信におすすめな、安定したネットワークを構築します。手間をかけずに設置:ACプラグが備わっているため、コンセントに挿すだけですぐに使えます。すばやく導入:OmadaアプリやWeb管理画面から手軽に管理できます。集中型クラウド管理:Omada SDNのクラウド接続&リモート管理でネットワーク運用を効率化します。
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
AXE5400トライバンドWiFi:合計で最大5400Mbpsの超高速接続をお届けします。6GHzバンド対応:WiFiの干渉や混雑を回避した快適な接続が実現可能です。160MHzチャンネル:一般的な80MHzでの接続と比べて2倍のネットワークスピードを提供します。シームレスローミング:接続端末がお家の中を移動しても、可能な限り高速な通信状態を維持できるようにします。もっと繋がる:よりたくさんの端末で、より遅延の少ない快適なストリームが楽しめます。かんたん設定:Tetherアプリから手軽にセットアップ可能です。
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
Wi-Fi 6 メッシュWi-Fiシステム(3個セット)各ユニット 1201+574Mbps AX1800 Wi-Fiの死角をゼロに 3年保証
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
関連キーワード