「監視カメラ屋外用」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超高精細ビデオ:300万画素の解像度で全てをクリアに記録します。 有線/無線ネットワーク:WiFiや有線接続が可能なので、柔軟に設置できます。 高度なナイトビジョン:真っ暗でも最長30m先まで捉えられます。 動作検知&通知:カメラが動きを検知した際に通知を送ります。 アラート機能:ライトと効果音で不審人物に警告を出します。 双方向通話:内蔵マイクとスピーカーを通して会話ができます。 安全なストレージ:動画は最大128GBのmicroSDカード(別売り)へ保存することができ、録画映像の確認にも便利です。 音声コントロール:GoogleアシスタントとAmazon Alexaに対応しているので一部音声操作も可能です。
1台
6,998 税込7,698
翌日出荷

屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ。2K QHD:1080pの1.7倍の解像度で、より鮮明な映像をお届けます。スターライトカラーナイトビジョン:F1.6の大口径レンズとスターライトセンサーを搭載し、暗い場所でもより明るく色鮮やかな映像を提供します。パンチルト対応:水平方向に360o・垂直方向に130oの首振りが可能で、広範囲をチェックすることができます。優れた検知機能:AIが人物・ペット・車両を識別し、必要に応じてユーザーへ通知します。アラームをカスタマイズ:自分で吹き込んだ音声をアラーム音に設定したり、ライトの明るさを調整したりできるので、使用する環境に合わせたカスタマイズをして不審者に警告を出せます。ローカル&クラウドストレージ:録画映像は、本体に挿入したmicroSDカードやTapo Careのクラウドストレージサービスを利用して保存可能です。IP66準拠:屋外でも設置可能なIP66の防水&防塵性能を備えています。有線/無線ネットワーク:カメラはWiFi・有線接続が可能なので、設置場所も柔軟に選べます。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

設置監視が容易な光学5倍ズーム。4MP高画質&IR範囲最大60m。人物&車両の分類。スマート検知。SmartVid。映像補正テクノロジー。オーディオおよびアラームインターフェース。IP67防水防塵性能&IK10耐衝撃性。
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

180°パノラマビューで広範囲をカバー超高画質4K(8MP)&最大20mの赤外線撮影抑止効果の高い赤青ライト警告人物&車両の分析人物&車両の分類スマート検知SmartVidによる映像補正テクノロジーオーディオ&アラート入力/出力端子を搭載IP67 防水・防塵性能&IK10 耐衝撃性H.265+動画コーデック規格
仕様●パン(左右):なし●チルト(上下)機能:なし●電波法備考:無線非搭載の為●レンズ明るさ:F1.6●センサー用I/Oコネクター:なし●レンズ焦点:2.8 mm●音声機能:あり●チルト(上下):なし●本体サイズ(H):134mm●本体サイズ(W):158mm●カラーナイトビュー機能:あり●同梱品:EAP772本体、設定ガイド、天井取り付け/壁面取り付け用キット●その他環境及び安全規格:CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC●画像更新速度(フレームレート):1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps●音声方向:双方向●本体サイズ(D):306mm●J-Moss:対応●デジタルズーム倍率:1倍●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●アナログビデオ出力:なし●対応照度:0.005ルクス、0ルクス (赤外線/スポットライト使用時)●ネットワーク:LAN●通信プロトコル:TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS タイプVIGI 8MP 屋外用IR パノラマ バレット型ネットワークカメラ 本体質量(g)1550 有効画素数800万画素 最大消費電力(W)10.5 解像度3840×2160, 2560×1440, 2304×1296, 2048×1280, 1920×1080, 1280×720 撮像素子1/2.7” プログレッシブスキャンCMOS 画質F2.0 セキュリティパスワード保護、HTTPS暗号化、IPアドレスフィルター、Digest認証 RoHS指令(10物質対応)対応 音声入力マイク内蔵 画角水平FOV:180°, 直角FOV: 86°, 対角FOV: 180° 音声出力双方向 画像圧縮方式メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264サブストリーム: H.265/H.264
1台
64,980 税込71,478
8日以内出荷

昼夜問わずフルカラー撮影。2MP 屋外用フルカラー バレット型ネットワークカメラ。高画質2MP&24時間フルカラー。LightProナイトビジョン。人物&車両の分類。スマート検知。SmartVidによる映像補正。マイク内蔵。IP67 防水・防塵性能。H.265+動画コーデック規格
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

VIGI 3MP 屋外用IRバレット型ネットワークカメラ。3MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる3メガピクセルに対応しています。人物&乗り物を分類:人や乗り物を他の物体と区別することで、より正確なイベント通知を受け取ることができます。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知をします。SmartVid:VIGIのプロフェッショナル技術は、スマートIR・WDR・3DDNR、ナイトビジョンなど、監視に不可欠な品質を大幅に向上させるために映像を処理します。高い耐水性:IP67規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用できます。PoE/12VDC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

太陽光パワーでノンストップ給電、Tapoソーラーパネルで連続して給電可能な、メンテナンスフリーのセキュリティ対策を実現します、フルワイヤレスで取り付け自由自在:設置環境に合わせて柔軟に取り付けられます。配線不要なので設置場所にも困りません、柔軟なストレージ管理:microSDカード(最大512GB)へのローカル保存や、Tapo Careサービスのクラウド保存に対応しています。スマート人物検知:誤検知による不要な通知を低減しながら、撮影範囲内で人物を検知すると、すぐにアプリでお知らせします。通知機能でもっと便利に:アクティビティゾーンで動きを検知すると、すぐに通知が届くので、小さな異変も見逃す心配がありません。IP65準拠、防水性・防塵性に優れ、屋外でも安心して使用できます。
防塵防水性能IP65 使用場所屋外
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能です。WiFi接続も可能なため、屋外配線の手間を省くことができます。IP66規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用できます。設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。VIGIアプリから手軽に管理可能です。
形状BOX型 防塵防水性能あり 使用場所屋外
1個
22,980 税込25,278
欠品中

細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能です。IP66規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用できます。設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。VIGIアプリから手軽に管理可能です。
形状BOX型 防塵防水性能あり 使用場所屋外
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昼夜問わずフルカラー撮影。2MP 屋外用フルカラー ドーム型ネットワークカメラ。高画質2MP&24時間フルカラー。人物&車両の分類。スマート検知。LightProナイトビジョン。マイク内蔵。SmartVidによる映像補正。IP67 防水・防塵性能&IK10 耐衝撃性能。H.265+動画コーデック規格
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

VIGI 5MPドームガタフルカラーネットワークカメラ。5MPの高画質:細かな所まで撮影できる5メガピクセルに対応。24時間フルカラー:高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別することで、より正確なイベントを通知。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知。人物&車両の分析:人物と車両の属性を指定して対象をすばやく発見。マイク内蔵:カメラの周囲4メートルの音声を録音。高い耐衝撃性と防塵防水性能:IK10準拠の耐衝撃性とIP67の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存可能。SmartVid:VIGIのプロフェッショナル技術は、スマートIR・WDR・3D DNR、ナイトビジョンなど、監視に不可欠な品質を大幅に向上させるために映像を処理。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応。柔軟な管理:VIGIカメラはWeb UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGIセキュリティマネージャーと複数の管理メソッドが利用可能。
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

4MP高画質&24時間フルカラー。人物&車両の分析。人物&車両の分類。スマート検知。SmartVid。アクティブディフェンス&双方向オーディオ。IP67耐候性。H.265+規格のコーディング技術
仕様●ビットレート制御:CBR、VBR●ビデオビットレート:(メインストリーム)256Kbps~6Mbps、(サブストリーム)64Kbps~512Kbps●動画圧縮:(メインストリーム)H.265+/H.265/H.264+/H.264、(サブストリーム)H.265/H.264●【DORI距離】2.8mm/検知: 64m、観察: 27m、認識: 13m、識別: 6m、4mm/検知: 80m、観察: 33m、認識: 16m、識別: 8m セット内容カメラ本体、スタートガイド、防水アタッチメント、取り付け用テンプレート、ネジ&アンカー 材質金属製 形状ドーム型、防水・暗視型 質量(kg)0.48 電源12V DC ± 5%、Max. 11 W、5.5 mm Coaxial Power Plug、PoE: 802.3af/at、class 0、Max. 12 W 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×111×83.7 レンズ単焦点レンズ 保護等級IP67 保存温度(℃)-40~60 インターフェースネットワークインターフェース:RJ45 10/100Mbps自己適応型イーサネットポート × 1、 PoE、電源:DC電源ポート、オンボードストレージ:最大256GBのmicroSDカードに対応 (別売り)、内蔵マイク:あり (最大約4メートルの範囲をカバー)、内蔵スピーカー:あり レンジパン (水平): 0°~360°、チルト (垂直): 0°~85°、回転: 0°~360° 最大解像度2688 × 1520 解像度(メインストリーム)2688×1520、2560×1440、2304×1296、2048×1280、1920×1080、1280×720、(サブストリーム)704×576、640×480、352×288、320×240 視野2.8mm/水平FOV: 100°、直角FOV: 54°、対角FOV: 118°、4mm/水平FOV: 80.4°、直角FOV: 41.8°、対角FOV: 98.7° 焦点距離(mm)2.8/4 LED【IR LED】数量: 4、距離: 30m、波長: 850nm、【白色LED】数量: 4、距離: 30m、【照明オン/オフ制御】自動/スケジュール/常時オン/常時オフ 動作温度(℃)-30~60 動作湿度(%)95以下 (結露を避けてください) 保存湿度(%)95以下 (結露を避けてください) 絞りF1.6 セキュリティパスワード保護・HTTPS暗号化・IPアドレスフィルター・Digest認証 使用場所屋外 シャッタースピード1/3~1/10000秒 ネットワークタイプONVIF:Yes、API:オープンネットワークビデオインターフェイス (プロファイルS)、同時ライブ視聴:メインストリーム×3、サブストリーム×3、管理(クライアント):VIGIアプリ、 VIGI Security Manager、 Web UI、 VIGI VMS、Webブラウザ:Google Chrome(R) 57以上、Firefox(R) 52以上、Safari(R) 11以上、Microsoft(R) Edge 91以上、クラウド:Yes プロトコルTCP/IP、UDP、ICMP、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS、RTSP、NTP、UPnP UDP、SSL/TLS フレームレート(メインストリーム)50Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、60Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、30fps、(サブストリーム)50Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、60Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、30fps 音声音声通話:双方向オーディオ、音声入力:Yes、音声出力:Yes、音声圧縮:Yes、音声サンプリングレート:8KHz、Environment Noise Filtering:Yes、音声ビットレート:64Kbps (G.711alaw) レンズマウントM12×P 0.5 カメラ仕様デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター、日中/夜間切り替え:統合/スケジュール/自動 イメージセンサー1/2.7” プログレッシブスキャンCMOS 最低照度(Lux)0.0005、0 (赤外線/スポットライト使用時)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

4K (8MP) Ultra HD & 24時間フルカラー。人物&車両の分類。スマート検知。スマートビデオエンハンスメント。アクティブディフェンス&双方向オーディオ。IP67の防塵防水性能。H.265+。PoE対応
仕様●ビットレート制御:CBR、VBR●ビデオビットレート:(メインストリーム)256Kbps~6Mbps、(サブストリーム)64Kbps~512Kbps●動画圧縮:(メインストリーム)H.265+/H.265/H.264+/H.264、(サブストリーム)H.265/H.264●【DORI距離】2.8mm/検出: 85 m (278 フィート)、観察: 35 m (116 フィート)、認識: 17 m (56 フィート)、識別: 8 m (28 フィート)、、4mm/検出: 107 m (350 フィート)、観察: 44 m (146 フィート)、認識: 21 m (70 フィート)、識別: 11 m (35 フィート) セット内容VIGI ネットワーク カメラ、クイック スタート ガイド、防水ケーブル アタッチメント、取り付けアクセサリ 材質金属製 形状ドーム型、防水・暗視型 質量(kg)0.48 電源DC12V±5%、最大値11.5 W、5.5 mm 同軸電源プラグ、PoE: 802.3af/at、クラス 0、最大12.5W 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×111×83.7 レンズ固定焦点レンズ 保護等級IP67 保存温度(℃)-40~60 インターフェースネットワークインターフェース:RJ45 10/100Mbps自己適応型イーサネットポート × 1、 PoE、電源:DC電源ポート、オンボードストレージ:最大256GBのmicroSDカードに対応 (別売り)、内蔵マイク:あり (最大約4メートルの範囲をカバー)、内蔵スピーカー:あり レンジパン:0°~360°、チルト:0°~85°、回転:0°~360° 最大解像度3840×2160 解像度(メインストリーム)3840×2160、2560×1440、2304×1296、2048×1280、080、1280×720、(サブストリーム)704×576、640×480、352×288、320×240 視野2.8mm/水平 FOV: 111.4°、垂直 FOV: 58.8°、対角 FOV: 134°、4mm/水平 FOV: 91.5°、垂直 FOV: 46.1°、対角 FOV: 109.6° 焦点距離(mm)2.8/4 LED【赤外線LED】数量: 4、距離: 30m、波長: 850nm、【白色LED】数量: 4、距離: 30m、【照明オン/オフ制御】自動/スケジュール/常時オン/常時オフ 動作温度(℃)-30~60 動作湿度(%)95以下 (結露を避けてください) 保存湿度(%)95以下 (結露を避けてください) 絞りF1.6 セキュリティパスワード保護・HTTPS暗号化・IPアドレスフィルター・Digest認証 使用場所屋外 シャッタースピード1/3~1/10000秒 ネットワークタイプONVIF:Yes、API:オープンネットワークビデオインターフェイス (プロファイルS)、同時ライブ視聴:メインストリーム×3、サブストリーム×3、管理(クライアント):VIGIアプリ、 VIGI Security Manager、 Web UI、 VIGI VMS、Webブラウザ:Google Chrome(R) 57以上、Firefox(R) 52以上、Safari(R) 11以上、Microsoft(R) Edge 91以上、クラウド:Yes プロトコルTCP/IP、UDP、ICMP、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS、RTSP、NTP、UPnP UDP、SSL/TLS フレームレート(メインストリーム)50Hz:1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、60Hz:1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、、(サブストリーム)50Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、60Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps 音声音声通話:双方向オーディオ、音声入力:Yes、音声出力:Yes、音声圧縮:Yes、音声サンプリングレート:8KHz、Environment Noise Filtering:Yes、音声ビットレート:64Kbps (G.711alaw) レンズマウントM12×P 0.5 カメラ仕様デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター、日中/夜間切り替え:統合/スケジュール/自動 イメージセンサー1/2.7 インチ プログレッシブ スキャン CMOS 最低照度(Lux)0.005、0 (IR/白色光あり)
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

PoEを利用することでコンセントがない場所や屋外等電源の確保が難しい場所にもWi-Fiのアクセスポイントや監視カメラの設置が可能です。【英語パッケージ 法人限定】PoE+ インジェクター 【3年保証】。
電源100~240VAC、50/60Hz 伝送方法IEEE802.3i、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3af、IEEE802.3at 商品タイプPoEインジェクター
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

最大200m PoE給電:PoEパススルーにより、ギガビットの速度をを損なうことなく、PoEソースからデバイスまでの伝送距離を100mから200mまで倍増し、離れた場所への監視カメラやアクセスポイントへの利用に最適。PoE++ Inポートx1 & PoE+ Outポートx4搭載:802.3btタイプ4(90W)・802.3btタイプ3(60W)・802.3at・802.3af PoE給電時、それぞれ最大64W/44W/19W/6WのPoEバジェット出力をサポート。屋外対応:IP55の防水防塵性・UV耐性の筐体・40~60 ℃の動作温度と4KVの雷保護により、屋外の過酷な条件下でも安定して動作。手軽に設置:付属のマウントキットで壁やポールなどに柔軟に設置可能。便利な管理システム:クラウドアクセス及びOmada SDNで管理がさらに便利に。その他の機能:スタティックルーティング・ACL(Access Control List)・QoS・VLANに対応。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能です。カメラの巡回ルート設定や自動追尾機能によって重要なポイントをより賢くモニタリングし、監視エリアのセキュリティを強化します。WiFi接続も可能なため、屋外配線の手間を省くことができます。IP66規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用できます。設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。VIGIアプリから手軽に管理可能です。
インターフェースRJ45 10/100Mbps自己適応型イーサネットポート×1
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷

細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能です。カメラの巡回ルート設定や自動追尾機能によって重要なポイントをより賢くモニタリングし、監視エリアのセキュリティを強化します。IP66規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用できます。設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。VIGIアプリから手軽に管理可能です。
インターフェースRJ45 10/100Mbps自己適応型イーサネットポート×1
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

VIGI 4MPオクガイデュアルレンズカヘンパンチルトネットワークカメラ。4MPの高画質:細かなディテールまで対応できます。24時間フルカラー:高感度センサーと4つの内蔵のスポットライトLEDにより、常時フルカラーで監視可能です。3倍ズーム:離れた位置にいる対象の接写が可能です。インスタントズーム:瞬時にズームを行えます。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別します。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知をします。パンチルト対応:カメラの巡回ルート設定や自動追尾機能によって重要なポイントをより賢くモニタリングし、監視エリアのセキュリティを強化します。アクティブディフェンス:異常なイベントを検知すると、侵入者に警告をします。双方向オーディオ:音声インカムに対応し、双方向の会話が可能です。H.265+:ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像保存が可能です。高い耐水性:IP66規格の防塵防水性能を有し、屋外でも利用できます。柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerと、多彩な方法で管理することができ、どの方法でも最大256GBのmicroSDカードも利用可能です(microSDカードは別売り)。
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

4K超高画質:進化したイメージセンサー・プロセッサー・レンズによる800万画素の高精細な映像表現を実現。フルワイヤレスで取り付け自由:設置環境に合わせて柔軟に取り付けることが可能で配線も不要、設置場所に困りません。手軽に角度調整:カメラはマグネットで台座に取り付け可能で、いつでもお好みの角度に調整できます。カラーナイトビジョン:スポットライト&スターライトセンサー内蔵で、暗い場所もフルカラーで監視できます。長持ちバッテリー:1回の充電で最大200日間1連続で使用できる10000mAhバッテリー。スマートAI検知:AIが人物・ペット・車両を検知して、不要なアラートを削減しながらアプリを通じてユーザーにお知らせ。柔軟なストレージ:microSDカード(最大512GB)2へのローカル保存や、Tapo Care(有償)3を利用したクラウド保存に対応しています。優れた耐候性:IP66の防水・防塵性能が備わっているため、屋外でも安心して使用できます。Tapoソーラーパネル対応:Tapoソーラーパネルと組み合わせれば、24時間の連続稼働も可能になります。
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

4MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応。24時間フルカラー:高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別することで、より正確なイベント通知を受け取ることが可能。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知。マイク内蔵:カメラの周囲4メートルの音声を録音。高い耐衝撃性と防塵防水性能:IK10準拠の耐衝撃性とIP67の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用可能。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することが可能。SmartVid:VIGIのプロフェッショナル技術は、スマートIR・WDR・3D DNR、ナイトビジョンなど、監視に不可欠な品質を大幅に向上させるために映像を処理。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応。柔軟な管理:VIGIカメラはWeb UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGIセキュリティマネージャーと複数の管理メソッドが利用可能。
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷

4MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別することで、より正確なイベント通知を受け取ることが可能。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知。SmartVid:VIGIのプロフェッショナル技術は、スマートIR・WDR・3D DNR、ナイトビジョンなど、監視に不可欠な品質を大幅に向上させるために映像を処理。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存可能。高い耐水性:IP67規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用可能。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応。2.8/4/6 mmレンズ:C340Iは、密閉された空間をカバーする広角レンズ、開けた空間でより長い距離をカバーする高ミリのレンズなど、セキュリティニーズにより適した3種類のレンズから選択。柔軟な管理:VIGIカメラはWeb UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGIセキュリティマネージャーと複数の管理メソッドが利用可能です。
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

4MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別することで、より正確なイベント通知を受け取ることが可能。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知。SmartVid:VIGIのプロフェッショナル技術は、スマートIR・WDR・3D DNR、ナイトビジョンなど、監視に不可欠な品質を大幅に向上させるために映像を処理。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存可能。高い耐水性:IP67規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用可能。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応。2.8/4/6 mmレンズ:C340Iは、密閉された空間をカバーする広角レンズ、開けた空間でより長い距離をカバーする高ミリのレンズなど、セキュリティニーズにより適した3種類のレンズから選択。柔軟な管理:VIGIカメラはWeb UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGIセキュリティマネージャーと複数の管理メソッドが利用可能です。
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

4MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応。24時間フルカラー:高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別することで、より正確なイベント通知を受け取ることが可能。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知。マイク内蔵:カメラの周囲4メートルの音声を録音。高い耐衝撃性と防塵防水性能:IK10準拠の耐衝撃性とIP67の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用可能。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することが可能。SmartVid:VIGIのプロフェッショナル技術は、スマートIR・WDR・3D DNR、ナイトビジョンなど、監視に不可欠な品質を大幅に向上させるために映像を処理。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応。柔軟な管理:VIGIカメラはWeb UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGIセキュリティマネージャーと複数の管理メソッドが利用可能。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

5MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる5メガピクセルに対応。24時間フルカラー:高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別し、より正確なイベント通知を受け取り可能。スマート検知:設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認。人物&車両の分析:人物と車両の属性を指定し対象をすばやく発見。アクティブディフェンス:異常なイベントを検知すると、侵入者と思しき対象に警告。双方向オーディオ:音声インカムに対応しているので、どこからでも映像を見ながら双方向の会話が可能。高い耐水性:IP67規格の防塵防水性能を有し、屋外でも安心して利用。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存。SmartVid:監視には欠かせない高品質な映像を提供すべく、スマートIR・True WDR・3D DNR・ナイトビジョン等VIGIのプロフェッショナル技術によって動画を処理。柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerと、多彩な方法で管理。
1個
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマート検知で効率的に監視。5MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる5メガピクセルに対応。24時間フルカラー:高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDで真っ暗でも24時間フルカラーで監視可能。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別し、より正確なイベント通知を受け取り可能。スマート検知:設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認可能。人物&車両の分析:人物と車両の属性を指定して対象をすばやく発見可能。アクティブディフェンス:異常なイベントを検知すると、侵入者と思しき対象に警告をします。双方向オーディオ:音声インカムに対応しているので、どこからでも映像を見て双方向の会話が可能。高い耐水性:IP67規格の防塵防水性能を有し、屋外でも安心して利用可能。H.265+:画質を犠牲にせず動画サイズを効率的に圧縮するためネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存可能。SmartVid:監視には欠かせない高品質な映像を提供すべく、スマートIR・True WDR・3D DNR・ナイトビジョン等VIGIのプロフェッショナル技術によって動画処理。柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerと、多彩な方法で管理。
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

4MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別することで、より正確なイベント通知を受け取ることが可能。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知。SmartVid:VIGIのプロフェッショナル技術は、スマートIR・WDR・3D DNR、ナイトビジョンなど、監視に不可欠な品質を大幅に向上させるために映像を処理。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存可能。高い耐水性:IP67規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用可能。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応。2.8/4/6 mmレンズ:C340Iは、密閉された空間をカバーする広角レンズ、開けた空間でより長い距離をカバーする高ミリのレンズなど、セキュリティニーズにより適した3種類のレンズから選択。柔軟な管理:VIGIカメラはWeb UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGIセキュリティマネージャーと複数の管理メソッドが利用可能です。
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷