カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(18)
絞り込み
ブランド
  • TP-LINK
  • uni(三菱鉛筆)(22)
  • エスコ(1)
  • 京セラ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jetstream」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JetStream 8ポート 1000M PoE+スイッチ 2SPF TP-LINK

    JetStream 8ポート 1000M PoE+スイッチ 2SPF

    TP-LINK
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    翌日出荷
    【英語パッケージ 法人限定】8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。L2/L3/L4 QoS 及びIGMPスヌーピングがボイス・ビデオアプリを最適化 802.3af/at 互換 PoE+ ポート x8 を内蔵、合計 116W の PoE 電力容量と便利な PoE 電源管理機能を搭載 金属筐体
  • JetStream 16-Port Gigabit Easy Smart PoE/PoE+ Switch TP-LINK

    JetStream 16-Port Gigabit Easy Smart PoE/PoE+ Switch

    TP-LINK
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    翌々日出荷
    さまざまな用途に適合する高性能PoEスイッチ
  • JetStream 16ポート10GE SFP+ L2+マネージスイッチ TP-LINK

    JetStream 16ポート10GE SFP+ L2+マネージスイッチ

    TP-LINK
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    翌々日出荷
    フル10GE SFP+スロット:16個の超高速10Gbps SFP+スロットが、高帯域幅接続と320Gbpsのノンブロッキングスイッチング容量を実現。豊富なL2&L2+機能:スタティックルーティング・エンタープライズレベルのQoS・IGMPスヌーピング等を含むL2及びL2+機能のフルラインナップに対応。堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・802.1X認証等によってLANの保護をサポート。デュアル冗長電源:相互にバックアップする2つの電源を載し、より信頼性の高いネットワーク構成に最適。便利な管理システム:Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能に。スタンドアロン管理:Web・CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)・SNMP・RMON・デュアルイメージによる強力な管理機能。
  • JetStream 24x ギガ L2+スイッチ/4x SFP+ TP-LINK

    JetStream 24x ギガ L2+スイッチ/4x SFP+

    TP-LINK
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    翌々日出荷
    【英語パッケージ】10Gの超高速アップリンク:10 Gbps SFP+スロット×4により、高帯域幅の接続とノンブロッキングスイッチング容量が可能に。 Omada SDNに統合:集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。 便利な管理システム:クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利でかんたんに。 スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。 堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・ストームコントロール・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius認証等に対応。 音声・ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。 スタンドアロン管理:Web・CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)・SNMP・RMON・デュアルイメージによる強力な管理機能。
    仕様●AUTO-MDIX機能:あり AutoMDI/MDI-X●J-Moss:対応●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:あり v1、v2c、v3●VLAN機能:あり。 VLAN グループ: 最大4KのVLANグループ、 802.1QタグVLAN、MAC VLAN: 7エントリ、プロトコルVLAN: プロトコルテンプレート 16/プロトコル VLAN 16、プライベートVLAN、GVRP、VLAN VPN (QinQ):-ポートベースQinQ :- セレクティブQinQ、音声 VLAN●その他環境及び安全規格:CE、FCC●ラックマウントキット:同梱●冷却ファン:なし●最大ポート数:28●本体サイズ(D):180mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●本体色:黒●標準ポート数:24●環境自己主張マーク:なし●筐体材質:金属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブルが適合タイプラックマウント電源内蔵最大消費電力(W)23.6,23.6マグネットなし通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応拡張スロット数4
  • JetStream 16ポート 10GE SFP+ L2+マネージスイッチ TP-LINK

    JetStream 16ポート 10GE SFP+ L2+マネージスイッチ

    TP-LINK
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    翌々日出荷
    フル10GE SFP+スロット:16個の超高速10Gbps SFP+スロットが、高帯域幅接続と320Gbpsのノンブロッキングスイッチング容量を実現。 豊富なL2&L2+機能:スタティックルーティング・エンタープライズレベルのQoS・IGMPスヌーピング等を含むL2及びL2+機能のフルラインナップに対応。 堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・802.1X認証等によってLANの保護をサポート。 デュアル冗長電源:相互にバックアップする2つの電源を載し、より信頼性の高いネットワーク構成に最適。 便利な管理システム:Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能に。 スタンドアロン管理:Web・CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)・SNMP・RMON・デュアルイメージによる強力な管理機能。
    仕様●AUTO-MDIX機能:なし●J-Moss:対応●MACアドレス登録件数:32000件●SNMP機能:あり v1、v2c、v3。 IPv6 SNMP●VLAN機能:・ VLAN グループ- 最大4KのVLANグループ 、・ 802.1QタグVLAN、・ MAC VLAN: 30エントリ、・ プロトコルVLAN: プロトコルテンプレート 16/プロトコル VLAN 16、・ GVRP、・ VLAN VPN (QinQ)- ポートベースQinQ- セレクティブQinQ、・ 音声 VLAN●その他環境及び安全規格:CE、FCC●ラックマウントキット:同梱●冷却ファン:1●最大ポート数:16●本体サイズ(D):220mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●本体色:黒●標準ポート数:16●環境自己主張マーク:なし●筐体材質:金属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブルが適合タイプ管理型、19インチラックマウント電源内蔵本体質量(g)2760最大消費電力(W)32.74,32.74マグネットなし通信速度10GRoHS指令(10物質対応)対応
  • JetStream 24-Port Gigabit Smart PoE+ Switch with 4 SFP Slots TP-LINK

    JetStream 24-Port Gigabit Smart PoE+ Switch with 4 SFP Slots

    TP-LINK
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    翌々日出荷
    【英語パッケージ】24ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート POE+ スマードスイッチ 金属筐体
    材質(本体)金属ポート数24接続方式10/100/1000MbpsI/O電源電圧(V)100-240V AC(50/60Hz)
  • JetStream 16ポートギガビットスマートスイッチ(8 PoE+ポート搭載) TP-LINK

    JetStream 16ポートギガビットスマートスイッチ(8 PoE+ポート搭載)

    TP-LINK
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    翌々日出荷
    合計120Wの給電が可能な802.3at/af準拠PoE+ポートx8を搭載。8つのPoE+ポートと8つのPoE非対応ポートすべてギガビット対応。集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利で簡単に。IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS保護・ストーム制御・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius等に対応。L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。
  • JetStream 48-Port Gigabit POE+ L2+ Managed Switch/4x SFP+ TP-LINK

    JetStream 48-Port Gigabit POE+ L2+ Managed Switch/4x SFP+

    TP-LINK
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    翌々日出荷
  • JetStream 48-Port Gigabit L2+ Managed Switch/4x SFP+ TP-LINK

    JetStream 48-Port Gigabit L2+ Managed Switch/4x SFP+

    TP-LINK
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    4日以内出荷
    10Gの超高速アップリンク:10Gbps SFP+スロットx4により、高帯域幅の接続とノンブロッキングスイッチング容量が可能に。ギガビット速度:ギガビットRJ45 ポートx48を搭載し、他のスイッチやデバイスに高速で安定した接続を提供。Omada SDNに統合:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)。集中型クラウド管理。インテリジェントモニタリング。便利な管理システム:クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利でかんたんに。スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング。ACL。ポートセキュリティ。DoS防御。ストームコントロール。DHCPスヌーピング 802.1X Radius認証等に対応。音声。ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。スタンドアロン管理:Web CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)SNMP RMON。デュアルイメージによる強力な管理機能
  • JetStream 24ポート ギガビット POE+ L2+ マネージスイッチ/4スロット 10GE SFP+ TP-LINK

    JetStream 24ポート ギガビット POE+ L2+ マネージスイッチ/4スロット 10GE SFP+

    TP-LINK
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    翌々日出荷
    10Gbps対応SFP+スロットを4基、802.3af/at準拠ギガビットPoE+ポートを24基搭載。各ポート最大30W、合計最大384Wの給電が可能。Web UIやOmadaアプリによるクラウド集中管理に対応し、Web、CLI、SNMP、RMONでのスタンドアロン管理も可能。スタティックルーティング対応。VLAN、ACL、QoS、IGMPスヌーピング、OAM、DDMなどのL2+機能を搭載。ERPSによるリング保護と高速復旧に対応。金属筐体のラックマウント設計。
    ポート数24
  • JetStream 8-Port Gigabit L2 Managed Switch with 2 SFP Slots TP-LINK

    JetStream 8-Port Gigabit L2 Managed Switch with 2 SFP Slots

    TP-LINK
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
    【英語パッケージx】8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。L2+機能-静的ルーティングが内部のトラフィックをルートして、ネットワークリソースをより効率的にご利用いただけます。L2/L3/L4 QoS 及びIGMPスヌーピングがボイス・ビデオアプリを最適化 金属筐体
  • JetStream 8ポート 2.5GbE POE+ L2+ マネージスイッチ/2スロット 10GE SFP+ TP-LINK

    JetStream 8ポート 2.5GbE POE+ L2+ マネージスイッチ/2スロット 10GE SFP+

    TP-LINK
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    3日以内出荷
    2.5GPoE +ポート:高速ネットワークを最大限に引き出す2.5 GbpsPoEポートx8を搭載
  • JetStream 24ポート SFP L2+マネージスイッチ(4x 10GE SFP+スロット搭載) TP-LINK

    JetStream 24ポート SFP L2+マネージスイッチ(4x 10GE SFP+スロット搭載)

    TP-LINK
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    5日以内出荷
    10Gbps SFP+スロットx4により、高帯域幅の接続とノンブロッキングスイッチング容量が可能に。ギガビットSFPポートx20&ギガビットSFP/RJ45コンボポートx4&10G SFP+ポートx4搭載。
  • JetStream 24ポート ギガビット POE+ L2 マネージスイッチ TP-LINK

    JetStream 24ポート ギガビット POE+ L2 マネージスイッチ

    TP-LINK
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    9日以内出荷
    802.3af/at準拠ギガビットPoE+ポート24基とギガビットSFPスロット4基を搭載。各ポート最大30W、合計最大384WのPoE給電に対応。WebまたはOmadaアプリによるクラウド集中管理が可能で、Web・CLI・SNMP・RMONによるスタンドアロン管理にも対応。スタティックルーティングで内部トラフィックを効率化。VLAN、ACL、QoS、IGMPスヌーピング、OAM、DDM機能を搭載。ERPSによるリング構成の高速保護と復旧に対応。ラックマウント対応の堅牢な金属筐体。
    材質(本体)金属ポート数24接続方式ギガビット
  • JetStream 8ポート10GE SFP+ L2+マネージスイッチ TP-LINK

    JetStream 8ポート10GE SFP+ L2+マネージスイッチ

    TP-LINK
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    9日以内出荷
    10Gbps SFP+ポートx8により、高帯域幅の接続と160Gbpsのノンブロッキングスイッチング容量が可能に。ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)・集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利でかんたんに。ネットワークリソースを効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・ストームコントロール・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius認証等でデータの安全性を維持。L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。Web・CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)・SNMP・RMON・デュアルイメージによる強力な管理機能。
    ポート数8電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10GE SFP+商品タイプインテリジェントスイッチ
  • JetStream 24ポート 2.5GBASE-T & 4ポート 10GE SFP+ L2+ マネージドスイッチ(PoE+16ポート & PoE++8ポート搭載) TP-LINK

    JetStream 24ポート 2.5GBASE-T & 4ポート 10GE SFP+ L2+ マネージドスイッチ(PoE+16ポート & PoE++8ポート搭載)

    TP-LINK
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    3日以内出荷
    WiFi 7/6E/6 APに最適な2.5GPoE++/PoE+ポート:24x 2.5GbpsポートがWiFi 7/6E/6 APの性能をアンロックします。10Gアップリンク:4x 10Gbps SFP+スロットが広帯域の接続と高いスイッチングキャパシティを提供。500W PoEバジェット:8x 802.3bt/at/af準拠のPoE++および16x 802.3at/af準拠 PoE+ポートを搭載し、合計500Wのパワーバジェット。Omada SDNに統合:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)・集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。便利な管理システム:クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利でかんたんに。スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・ストームコントロール・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius認証等に対応。音声・ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。
    ポート数24
  • JetStream 28ポート ギガビット イージースマートスイッチ(24 PoE+ポート搭載) TP-LINK

    JetStream 28ポート ギガビット イージースマートスイッチ(24 PoE+ポート搭載)

    TP-LINK
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    9日以内出荷
    10/100/1000Mbps RJ45 PoE+ポートx24+SFPスロットx2搭載。最大250WのPoEパワーバジェット(電力供給)に対応し中小企業の監視システム等に最適。優先モードで映像監視のような機密性の高いアプリケーションの安定的な運用をサポート。PoEオートリカバリーによってシステムの自己修復が可能となり、接続デバイスの安定した動作を保証。QoSがスムーズなインターネット体験を提供し、IGMPスヌーピングがIPTVのトラフィックを最適化。電力を賢く管理しスイッチを過負荷から保護。
  • JetStream 4ポート 10GE L2+マネージスイッチ(4 PoE++ポート搭載)/2スロット 10G SFP+ TP-LINK

    JetStream 4ポート 10GE L2+マネージスイッチ(4 PoE++ポート搭載)/2スロット 10G SFP+

    TP-LINK
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    6日以内出荷
    10Gbps対応のRJ45ポート×4とSFP+スロット×2が超高速接続を提供。PoE++対応:802.3af/at/bt準拠の10Gポート×4では、それぞれ最大60Wの給電が可能なためOmada WiFi 6やWiFi 6E EAPの導入に最適。スタティックルーティング・エンタープライズレベルのQoS・IGMPスヌーピング等を含むL2及びL2+機能のフルラインナップに対応。スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能に。Web・CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)・SNMP・RMON・デュアルイメージによる強力な管理機能。
    ポート数4