カテゴリ
- パソコン/周辺機器(42)
- 防犯用品(3)
絞り込み
ブランド
- TP-LINK
- モノタロウ(3)
- ATEN(30)
- bitstrong(ビットストロング)(17)
- MB Wear(63)
- NETGEAR(33)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- PLANET Technology(43)
- SecuSTATION(66)
- StarTech.com(67)
- WURTH ELEKTRONIK(30)
- アイホン(16)
- エレコム(116)
- サンワサプライ(82)
- ダイヤトレンド(17)
- ハイテクインター(23)
- ブロードウォッチ(304)
- プラネックスコミュニケーションズ(21)
- 冨士電線(東京)(29)
- 塚本無線(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「lan poe」の検索結果

5-Port Gigabit Easy Smart PoE/PoE+ Switch(4PoE+ポート搭載)
TP-LINK¥10,980税込¥12,0781個当日出荷10/100/1000 Mbps RJ45ポート x 5 内4ポートはPoE+対応で、IEEE 802.3af/at準拠のPDにLANケーブル1本で電力とデータを同時に供給。全PoEポート合計120W供給可能。ネットワークのモニタリング・トラフィックの優先・VLAN・PoEオートリカバリーに対応 かんたん設定。Webベースの管理画面やEasy Smart Configuration Utilityから簡単に設定可能ノイズを出さないファンレスデザイン。
Omada PoE++インジェクター
TP-LINK¥12,980税込¥14,2781個欠品中超高速通信を可能にする10ギガビットポートx2搭載。IEEE802.3af/at/bt規格に準拠、最大90Wの電力供給。LANケーブルでデータと電力を同時に伝送、導入コスト削減をサポート。接続端末に応じて供給電力を自動調整することが可能。据え置きはもちろん、壁掛けにも対応。プラグ&プレイ対応ですぐに使える。電源ユニット内蔵。堅牢な金属筐体。材質金属ポート数2接続方式10ギガビット
POE20E-Outdoor Omada PoE+中継器
TP-LINK¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷10/100/1000Mbps RJ45ポート×2搭載。802.3af/at規格に準拠したデバイスと互換性あり。一般的なネットワークカメラの消費電力要件を満たす最大30Wの供給に対応。PoE/PoE+ネットワーク接続距離を、PoE電源装置から200m(100m+100m)/500m(250m+250m)まで拡張。屋外使用に適した耐候性(IP68防水・防塵性能)・動作温度(-40℃~65℃)・雷保護(6KV)を装備。プラグ&プレイで利用可能セット内容POE20E-Outdoor本体、防水部品、アース線、設置ガイド寸法(mm)221.7×31×31.5消費電力(W)30インターフェース10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45ポート×1、10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45ポート×1動作温度-40℃~65℃(-40°F~149°F)保存温度範囲(℃)-40~70(-40°F~158°F)LEDLink/Act×2耐候性IP68ネットワークタイプ10BASE-T:カテゴリ3以上の2-pair UTP/STP(≦250m)、100BASE-TX:カテゴリ5以上の2-pair UTP/STP(≦100m)、1000BASE-T:カテゴリ5以上の4-pair UTP/STP(≦100m)プロトコルIEEE 802.3i・IEEE 802.3u・IEEE 802.3ab・IEEE 802.3af・IEEE 802.3at各種認証CE・FCC・BSMI・KC動作湿度(%RH)15%~90%RH 結露を避けてください保存湿度範囲(%RH)15%~90 ※結露を避けてください雷ガード6kV
5ポート ギガビット PoE+(4ポート)EasySmart デスクトップ スイッチ
TP-LINK¥7,598税込¥8,3581個当日出荷内4ポートはPoE+対応で、IEEE 802.3af/at準拠のPDにLANケーブル1本で電力とデータを同時に供給ポート数5接続方式ギガビット電源供給方式外部電源アダプター
Omada 5ポート ギガビットスマートスイッチ(PoE++ Inポートx1 & PoE+ Outポートx4搭載)
TP-LINK¥19,980税込¥21,9781個当日出荷最大200m PoE給電:PoEパススルーにより、ギガビットの速度をを損なうことなく、PoEソースからデバイスまでの伝送距離を100mから200mまで倍増し、離れた場所への監視カメラやアクセスポイントへの利用に最適。PoE++ Inポートx1 & PoE+ Outポートx4搭載:802.3btタイプ4(90W)・802.3btタイプ3(60W)・802.3at・802.3af PoE給電時、それぞれ最大64W/44W/19W/6WのPoEバジェット出力をサポート。屋外対応:IP55の防水防塵性・UV耐性の筐体・40~60 ℃の動作温度と4KVの雷保護により、屋外の過酷な条件下でも安定して動作。手軽に設置:付属のマウントキットで壁やポールなどに柔軟に設置可能。便利な管理システム:クラウドアクセス及びOmada SDNで管理がさらに便利に。その他の機能:スタティックルーティング・ACL(Access Control List)・QoS・VLANに対応。
Omada ギガ×6 イージーマネージスイッチ(PoE+×4)
TP-LINK¥6,998税込¥7,6981台翌日出荷10/100/1000Mbps RJ45ポート×6搭載(802.3at/af準拠 PoE+ポート×4)全PoEポートで合計65W、各PoEポートで最大30W給電可能プラグ&プレイに対応しており、デバイスを接続するだけですぐに使用可能WebブラウザやOmadaアプリで集中型クラウド管理最大250mのデータ伝送距離**・QoS△・PoEオートリカバリー・ポート分離(Isolation)等、豊富な監視システム向け機能ネットワークループを自動検知・VLAN・IGMPスヌーピングファンレス設計による静音動作耐久性のある金属製筐体・据え置き/壁掛けに対応仕様●VLAN機能:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN、最大32のVLANグループ、4K VID●J-Moss:対応●ラックマウントキット:なし●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●本体(色):黒●最大消費電力(備考):65●最大ポート数:6●その他環境及び安全規格:FCC、CE●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●スタッカブル機能:なし●本体サイズ(W):131mm●筐体材質:金属●標準ポート数:6●MACアドレス登録件数:8000件●本体サイズ(D):196mm●本体サイズ(H):121mm●SNMP機能:なし●AUTO-MDIX機能:あり本体質量(g)450最大消費電力(W)65マグネットなし通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応
Omada ギガ×20 イージーマネージスイッチ(PoE+×16)
TP-LINK¥24,980税込¥27,4781台翌日出荷ギガビット802.3at/af準拠 PoE+ポート×16搭載ギガビットRJ45ポート×2、ギガビットSFPポート×2搭載全PoEポートで合計250W、各PoEポートで最大30W給電可能プラグ&プレイに対応しており、デバイスを接続するだけですぐに使用可能WebブラウザやOmadaアプリで集中型クラウド管理最大250mのデータ伝送距離・QoS・PoEオートリカバリー・ポート分離(Isolation)等、豊富な監視システム向け機能ネットワークループを自動検知・VLAN・IGMPスヌーピング耐久性のある金属製筐体・据え置き/壁掛けに対応仕様●最大ポート数:20●筐体材質:金属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他環境及び安全規格:FCC、CE●本体サイズ(W):274mm●VLAN機能:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN、最大32のVLANグループ、4K VID●最大消費電力(備考):250●標準ポート数:20●AUTO-MDIX機能:あり●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●本体(色):黒●本体サイズ(D):528mm●J-Moss:対応●SNMP機能:なし●MACアドレス登録件数:8000件●本体サイズ(H):80mm●スタッカブル機能:なし●ラックマウントキット:なし本体質量(g)2370最大消費電力(W)250マグネットなし通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応
高速イーサネットPoE+中継器
TP-LINK¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷10/100Mbpsポートx2。802.3af/atデバイス準拠。さまざまなIPカメラの消費電力要件を満たす最大出力20Wに対応。PoE/PoE+ネットワーク接続をPoE電源供給装置からさらに100m~250m拡張(10Mbpsモードの場合)。設定不要のプラグ&プレイ最大延長(m)250ポート数入力×1、出力×1電源PoEコネクタ形状RJ45 PoE伝送速度(Mbps)10/100
ギガビットポート×5 イージーマネージドスイッチ (PoE+ポート×4搭載)
TP-LINK¥9,598~税込¥10,558~1台当日出荷から4日以内出荷10/100/1000Mbps RJ45ポート×5を搭載 (802.3at/af準拠 PoE+ポート×4)。全PoEポートで合計65W、各PoEポートごとに合計30Wまで給電可能。手軽で便利 - プラグ&プレイ対応で、デバイスを接続すればすぐに使用可能。Web管理画面やOmadaアプリで集中型クラウド管理。監視システム用機能が充実 - 最大250mのデータ伝送距離・QoS。PoEオートリカバリー・ポート分離 (Isolation)。ネットワークループを自動検知・VLAN・IGMPスヌーピング。ファンレス設計で静音動作。金属製筐体で耐久性◎、据え置き/壁掛けに対応仕様●MACアドレス テーブル:8K●インストール:据え置き、壁掛け●スイッチング容量:10Gbps●パケット バッファメモリー:4Mbit●パケット転送レート:7.4Mpps●管理機能:Omadaアプリ 対応:Omadaハードウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーのいずれかを使用する必要があります。集中管理:Omadaクラウドベースコントローラー、Omadaハードウェアコントローラー、Omadaソフトウェアコントローラー、クラウドアクセス 対応:Omadaハードウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーのいずれかを使用する必要があります。ゼロタッチプロビジョニング 対応:Omadaクラウドベースコントローラーを使用する必要があります。管理機能:WebベースGUI、DHCPクライアント、ケーブル診断、自動デバイス検出、一括設定、ファームウェアの一括アップグレード、統合設定セット内容ES205GP本体 、電源アダプター 、設置ガイド 、ゴム足材質金属ポート数5電源DC電源アダプター (出力: 53.5VDC/ 1.31A)接続方式ギガビット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×98×25機能【ソフトウェア】QoS機能:ポートベース/802.1p/DSCP QoS、8プライオリティキュー、プライオリティスケジュールモード- WRR (Weighted Round Robin)、キューの重み付け設定、帯域幅制御- ポートベースレート制御、ストーム制御- 複数の制御モード (kbps/pps)- ブロードキャスト/マルチキャスト/不明ユニキャスト制御、L2機能:静的リンクアグリゲーション、ループ防止 / ループバック検知、フロー制御- 802.3x フロー制御、ミラーリング- ポートミラーリング- One-to-One- Many-to-One- 入力 / 出力 / 両方、ポート統計- ポートミラーステータス- トラフィック統計、802.1ab LLDP、L2マルチキャスト: IGMPスヌーピング- IGMP v1/v2/v3スヌーピング- Fast Leave、VLAN:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN- 最大32のVLANグループ- 4K VID、伝送方式:ストア&フォワードインターフェース10/100/1000Mbps RJ45×5 (ポート1~4は802.3at PoE+および802.3af PoEに対応)、Autoネゴシエーション/Auto MDI/MDIX動作環境動作温度: 0-40℃ (32-104°F) 、保存温度: -40-70℃ (-40-158°F) 、動作湿度: 10-90% 結露を避けてください 、保存湿度: 5-90% 結露を避けてくださいファンファンレスジャンボフレーム15KBa各種認証FCC、CEPoE対応【PoE ポート(RJ45)】規格: 802.3af PoEおよび802.3at PoE+準拠、PoEポート: ポート1~4、PoEバジェット: 全PoE+ポートで最大65W、各ポートで最大30W、PoEオートリカバリー、最大250mのデータ伝送距離
Omada 8ポートギガビット イージーマネージスイッチ(8ポートPoE+)
TP-LINK¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷8ポートすべてPoE+(802.3af/at)に対応したOmadaイージーマネージスイッチ。総PoEバジェット64W。最大250m長距離PoE給電対応。カメラリモート再起動機能搭載。VLAN/QoS/ポートアイソレーション対応。ファンレス静音設計。プラグアンドプレイ対応。Omada SDNによるクラウド集中管理対応。
ギガビットポート×10 イージーマネージドスイッチ (PoE+ポート×8搭載)
TP-LINK¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷ギガビット802.3at/af準拠 PoE+ RJ45ポート×8。ギガビットRJ45ポート×1、ギガビットSFP/RJ45コンボポート×1 。全PoEポートで合計123W、各PoEポートごとに合計30Wまで給電可能。プラグ&プレイ対応。Web管理画面やOmadaアプリで集中型クラウド管理†。最大250mのデータ伝送距離・ QoS・PoEオートリカバリー・ポート分離機能など、監視システム用機能が充実。自動ループ防止機能、VLAN、IGMPスヌーピング。ファンレス設計で静音動作。耐久性に優れた金属製筐体、据え置き/壁掛けに対応仕様●MACアドレス テーブル:8K●インストール:据え置き、壁掛け●スイッチング容量:20Gbps●パケット バッファメモリー:4Mbit●パケット転送レート:14.88Mpps●管理機能:Omadaアプリ 対応:Omadaハードウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーのいずれかを使用する必要があります。集中管理:Omadaクラウドベースコントローラー、Omadaハードウェアコントローラー、Omadaソフトウェアコントローラー、クラウドアクセス 対応:Omadaハードウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーのいずれかを使用する必要があります。ゼロタッチプロビジョニング 対応:Omadaクラウドベースコントローラーを使用する必要があります。管理機能:WebベースGUI、DHCPクライアント、ケーブル診断、自動デバイス検出、一括設定、ファームウェアの一括アップグレード、統合設定セット内容ES210GMP本体、電源アダプター、設置ガイド、ゴム足材質金属ポート数10電源DC電源アダプター (出力:53.5VDC/ 2.43A)接続方式ギガビット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×126×26機能【ソフトウェア】QoS機能:ポートベース/802.1p/DSCP QoS、8プライオリティキュー、プライオリティスケジュールモード- WRR (Weighted Round Robin)、キューの重み付け設定、帯域幅制御-ポートベースレート制御、ストーム制御- 複数の制御モード (kbps/pps)- ブロードキャスト/マルチキャスト/不明ユニキャスト制御、L2機能: 静的リンクアグリゲーション、ループ防止 / ループバック検知、フロー制御- 802.3x フロー制御、ミラーリング- ポートミラーリング- One-to-One- Many-to-One- 入力 / 出力 / 両方、ポート統計- ポートミラーステータス- トラフィック統計、802.1ab LLDP、L2マルチキャスト:IGMPスヌーピング- IGMP v1/v2/v3スヌーピング- Fast Leave、VLAN:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN- 最大32のVLANグループ- 4K VID、伝送方式:ストア&フォワードインターフェース10/100/1000Mbps PoE+ RJ45ポート×8(802.3at PoE+および802.3af PoE対応)、10/100/1000Mbps RJ45ポート×1、ギガビットSFP/RJ45コンボポート×1、オートネゴシエーション/オートMDI/MDIX動作環境動作温度: 0-40℃ (32-104°F) 、保存温度: -40-70℃ (-40-158°F) 、動作湿度:10-90% 結露を避けてください、保存湿度:5-90% 結露を避けてくださいファンファンレスジャンボフレーム15KB各種認証FCC、CEPoE対応【PoE ポート(RJ45)】規格:802.3af PoEおよび802.3at PoE+準拠、PoEポート:8ポート、PoEバジェット:全PoE+ポートで最大123W 各ポートで最大30W、PoEオートリカバリー、最大250mのデータ伝送距離
Omada 28ポートギガビット イージーマネージスイッチ(24ポートPoE+/2xSFP)
TP-LINK¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷24ポートPoE+(802.3af/at)と2xギガビットSFPスロットを搭載したOmadaイージーマネージスイッチ。総PoEバジェット250W。最大250m長距離PoE給電対応。カメラリモート再起動機能搭載。VLAN/QoS/ポートアイソレーション対応。プラグアンドプレイ対応。Omada SDNによるクラウド集中管理対応。
Omada 20ポートギガビット イージーマネージスイッチ(16ポートPoE+/2xSFP)
TP-LINK¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷16ポートPoE+(802.3af/at)と2xギガビットSFPスロットを搭載したOmadaイージーマネージスイッチ。総PoEバジェット150W。最大250m長距離PoE給電対応。カメラリモート再起動機能搭載。VLAN/QoS/ポートアイソレーション対応。ファンレス静音設計。プラグアンドプレイ対応。Omada SDNによるクラウド集中管理対応。
Omada ギガビットポートx10 イージーマネージスイッチ(PoE+ポートx8搭載)
TP-LINK¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷Omada ギガビットポートx10 イージーマネージスイッチ(PoE+ポートx8搭載)、ギガビットポートx9(802.3af/at準拠 PoE+ポートx8搭載)、ギガビットSFP/RJ45コンボポートx1、全PoEポートで合計63W、各PoEポート最大30W給電可能、プラグ&プレイ対応で接続するだけですぐに使用可能、Web管理画面やOmadaアプリで集中型クラウド管理、監視システム用機能として最大250mのデータ伝送距離、PoEオートリカバリー、QoS、ポート分離、ネットワークループ自動検知、VLAN、IGMPスヌーピング、ファンレス設計で静音動作、耐久性の高い金属製筐体で据え置き/壁掛けに対応
8ポート ギガビット PoE+ デスクトップ/1Uラックマウント スイッチ
TP-LINK¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷10/100/1000Mbps対応RJ45ポートを8基搭載。データ通信と給電を1本のLANケーブルで行えるPoE+ポートを8基搭載。IEEE802.3af/at規格準拠。各ポート最大30W、合計最大126Wの給電に対応。最大75%の省電力を実現。設定不要のプラグアンドプレイ対応。
JetStream 24ポート ギガビット POE+ L2+ マネージスイッチ/4スロット 10GE SFP+
TP-LINK¥85,980税込¥94,5781個翌々日出荷10Gbps対応SFP+スロットを4基、802.3af/at準拠ギガビットPoE+ポートを24基搭載。各ポート最大30W、合計最大384Wの給電が可能。Web UIやOmadaアプリによるクラウド集中管理に対応し、Web、CLI、SNMP、RMONでのスタンドアロン管理も可能。スタティックルーティング対応。VLAN、ACL、QoS、IGMPスヌーピング、OAM、DDMなどのL2+機能を搭載。ERPSによるリング保護と高速復旧に対応。金属筐体のラックマウント設計。ポート数24
JetStream 24ポート ギガビット POE+ L2 マネージスイッチ
TP-LINK¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷802.3af/at準拠ギガビットPoE+ポート24基とギガビットSFPスロット4基を搭載。各ポート最大30W、合計最大384WのPoE給電に対応。WebまたはOmadaアプリによるクラウド集中管理が可能で、Web・CLI・SNMP・RMONによるスタンドアロン管理にも対応。スタティックルーティングで内部トラフィックを効率化。VLAN、ACL、QoS、IGMPスヌーピング、OAM、DDM機能を搭載。ERPSによるリング構成の高速保護と復旧に対応。ラックマウント対応の堅牢な金属筐体。材質(本体)金属ポート数24接続方式ギガビット
Omada ギガビットポートx10 イージーマネージドスイッチ(PoE+ポートx8搭載)
TP-LINK¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷ギガビット802.3at/af準拠PoE+RJ45ポートx8ギガビットRJ45ポートx1、ギガビットSFP/RJ45コンボポートx1全PoEポートで合計123W、各PoEポートごとに合計30Wまで給電可能。プラグ&プレイ対応Web管理画面やOmadaアプリで集中型クラウド管理最大250mのデータ伝送距離。・QoS・PoEオートリカバリー・ポート分離機能など、監視システム用機能が充実。自動ループ防止機能、VLAN、IGMPスヌーピングファンレス設計で静音動作耐久性に優れた金属製筐体、据え置き/壁掛けに対応材質金属ポート数10接続方式ギガビット
Omada 2.5Gポートx5&10G SFP+スロットx1 イージーマネージスイッチ(PoE++ポートx4)
TP-LINK¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷2.5G RJ45ポートx5(うち4ポートが802.3af/at/bt準拠のPoE++対応)と10G SFP+スロットx1を搭載したイージーマネージスイッチ。合計120WのPoEバジェットでWi-Fi 7アクセスポイントや高電力デバイスへの給電が可能。プラグ&プレイ対応でかんたん導入。Omada SDNプラットフォームと連携した集中型クラウド管理に対応。ファンレス設計で静音動作を実現。VLAN・QoS・ループ防止・フロー制御等の監視システム向け機能を搭載。据え置き・壁掛け両対応のコンパクト金属筐体。
AX1800 屋内外対応 Wi-Fi 6 アクセスポイント
TP-LINK¥28,980税込¥31,8781個当日出荷Wi-Fi6で最大1.8Gbps(5GHz:1201Mbps + 2.4GHz:574Mbps)の安定した高速通信を実現。進化したデータ変調方式(1024-QAM)により、データ伝送速度が大幅に向上、さらにOFDMA技術も実装。高密度環境での最大同時接続数:1000台以上。ハイパワーアンプを搭載したスマートアンテナで、広い範囲を効率的にカバー。便利にシステム管理・システム運用:集中型クラウド管理・Omadaメッシュ・シームレスローミングに対応。PoE+対応:802.3at規格のPoEで手軽なデバイス展開が可能に(PoEアダプターは含まれていません)。
5GHz(867Mbps)屋外対応長距離Wi-Fi AP
TP-LINK¥36,980税込¥40,6781個当日出荷PoE 給電が可能となりました。802.11ac規格に準拠し5GHz帯で867Mbpsの理論値に対応。最長5kmの長距離でデータを伝送。自動ペアリングとアジャイルLEDで効率的に展開可能。ギガビットイーサネットポートx3。Omada SDNに対応し、集中管理が可能。IP65の防塵防水性と6kvの雷保護に対応。パッシブPoE。技適取得済み。製品のマニュアルはすべて英語となり、設定と運用には専門知識が必須となります。準拠規格802.11ac伝送速度(Mbps)867周波数(GHz)5
AX6000 シーリング Wi-Fi 6 アクセスポイント
TP-LINK¥37,980税込¥41,7781個当日出荷Wi-Fi 6で高速通信:最大5952Mbps(5GHz:4804Mbps + 2.4GHz:1148Mbps)の安定した通信を実現。4x4 MIMO技術と高い送信電力を備えた内蔵型デュアルバンドアンテナで超広範囲をカバー。HE160・1024-QAMなどのWiFi 6テクノロジーを実装。Omada SDNプラットフォームで効率的に一元管理。便利機能を搭載:Omadaメッシュ・シームレスローミングなど。802.3at PoE+およびDC電源に対応(電源アダプターは含まれていません)。伝送速度(Mbps)最大5952(5GHz:4804 + 2.4GHz:1148)周波数(GHz)5/2.4
Omadaハードウェアコントローラー OC200
TP-LINK¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷Wi-Fiネットワークの専門的な集中管理。場所や時間を選ばずに利用できる無料のクラウド管理機能。スマートな設置を可能にするPoE受電対応(802.3af/802.3at)。
AX1800 コンセント埋め込み型Wi-Fi 6アクセスポイント
TP-LINK¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷WiFi 6対応:1201Mbps(5GHz)と574Mbps(2.4GHz)合計1775MbpsのWiFiスピードに対応。ギガビットポート搭載:ギガビット対応のアップリンクとダウンリンクそれぞれ1ポート搭載しているのでフレキシブルに利用可能。便利な管理システム:Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理を実現。ゲストネットワーク機能:セキュリティ技術を駆使した複数の認証オプション(SMS/バウチャー)を実装。コンセント埋め込み型デザイン:802.3af/at PoE対応したコンセント埋め込みAP。
Omada AX3000 縦置き/壁面取り付け型 Wi-Fi 6アクセスポイント
TP-LINK¥24,980税込¥27,4781個当日出荷最大3Gbpsの高速Wi-Fi 6:2402Mbps(5GHz)+ 574Mbps(2.4GHz)、ギガビットLANポートx4搭載:複数のデバイスを有線で接続することが可能、手軽にデバイス展開:802.3bt PoE++規格&DC電源に対応しており、迅速な展開をサポート(DC電源アダプター付属)、すぐに使えて便利:複雑な設定は不要、様々なビジネスシーンで活用可能、スッキリ置ける2-Way仕様:縦置きと壁掛けに対応しており、環境に合わせて柔軟に設置OK、高度な機能:Omadaメッシュ・シームレスローミング・集中型クラウド管理伝送速度(Mbps)2402(5GHz)+574(2.4GHz)周波数(GHz)5、2.4
AC1900 MU-MIMO Wi-Fiルーター
TP-LINK¥5,698税込¥6,2681個当日出荷802.11ac Wave2 WiFi:デュアルバンドに対応し最大で1300Mbps(5GHz)+ 600Mbps(2.4GHz)の速度を提供します。3x3 MIMO:3つのデータストリームを備え3x3対応端末のポテンシャルを存分に活かせます。広範囲をカバー:ビームフォーミング技術がルーターから離れた場所でも安定したWiFi接続をサポートします。MU-MIMO:同時に複数のデバイスと接続が可能になり、より効率的な通信を実現します。IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)対応:v6プラス・OCNバーチャルコネクト・DS-Liteに対応しており、回線の混雑を回避した高速通信が可能になります。ニーズに合わせて管理:保護者による制限・ゲストネットワーク・アクセスコントロール等、様々な機能を活用しながらご家庭にあったネットワーク管理が可能です。スムーズな接続:スマートコネクトが接続端末へ最適な帯域を割り当て、エアタイムフェアネスが各端末の通信時間を均等にして全体のWiFiパフォーマンスを高めます。
2.4GHz 300Mbps 9dBiアウトドアCPE
TP-LINK¥9,698税込¥10,6681台7日以内出荷内蔵9dBi 2x2デュアル偏波指向性MIMOアンテナ0~25dBm/500mwの調整可能な送信電力5km以上の長距離無線伝送に対するシステムレベルの最適化TP-LINK Pharos MAXtream TDMA(時分割多重アクセス)テクノロジーは、スループット、容量、レイテンシのパフォーマンスなどの製品性能を向上させ、PTMPアプリケーションに最適です集中型管理システム: PharosコントロールAP / クライアント / APルーター / AP クライアントルーター(WISP) 動作モードパッシブPoEアダプタは最大60mのPoE展開をサポートし、デバイスをリモートでリセットすることが可能です伝送速度(Mbps)300周波数(GHz)2.4
AXE5400 トライバンド マルチギガビット Wi-Fi 6Eルーター
TP-LINK¥19,980税込¥21,9781個当日出荷WiFi 6E:新しい6GHzバンドが利用可能となったことで、より広い帯域幅・高速接続・低遅延を実現します。トライバンド:合計で最大5.4Gbps(2402Mbps + 2402Mbps + 574Mbps)の速度を提供し、快適な通信環境をサポートします。マルチギガ対応:2.5Gbps WAN/LANx1&1Gbps WAN/LANポートx1&ギガビットLANポートx3を搭載し、お家の環境やニーズ合わせて柔軟に活用できます。スッキリ省スペース:縦置きと壁掛けに対応しているので、環境に合わせて柔軟に設置できます。VPNクライアント機能:ホームネットワーク内のデバイスが、VPNソフトウェアなしでVPN接続できるようになります。TP-Link HomeShield:セキュリティサービスが標準搭載されており、最新のサイバー脅威から守ります。EasyMesh互換:EasyMeshデバイスと組み合わせることで、お家全体をシームレスにカバーできます。高い互換性:WiFi 6Eだけでなく全WiFi世代と互換性があり Amazon Alexaとも連携可能です。IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)対応:v6プラス・OCNバーチャルコネクト・DS-Liteに対応しており、回線の混雑を回避した高速通信が可能になります。
Omada 2.4GHz(300Mbps)屋内外対応 長距離Wi-Fi AP
TP-LINK¥19,980税込¥21,9781個当日出荷長距離通信:最大500mの範囲をカバーできます。Omadaスマートブリッジ:手軽なセットアップを可能にする独自の機能を備えています。プラグ&プレイ:自動ペアリング機能で同梱のアクセスポイント同士を手間なく設定可能です。アプリで調整:アプリやスピードテストにより手軽な長距離セットアップが可能です。柔軟な給電方法:802.3af PoE・24VパッシブPoE・12V DC給電(TP-Linkソーラー給電システム対応)に対応しています。ファストイーサネットポート×3搭載:追加のスイッチなしで多くのカメラやデバイスを接続できます。屋外環境に強い:IP65 防水・防塵性能&-40℃~70℃の動作温度を備えています。リモート監視&管理:スタンドアロンモードやOmada SDNモードでWeb UIまたはアプリ経由のリモート集中管理が可能です。その他【信号レート】2.4GHz:最大300Mbpsセット内容EAP100-Bridge KIT本体、支柱取り付けキット、パッシブPoEアダプター、電源ケーブル、Installation Guide(設置/設定ガイド)寸法(mm)79×60×224規格LAN:IEEE 802.3af、Wi-Fi:IEEE 802.11b/g/n消費電力(W)4.8電源12VDC、802.3afPoE、24VパッシブPoE/48VパッシブPoE(パッシブPoEアダプター付属:屋内のみで使用可能)範囲【Wi-Fi】500m(0.31mi)保護等級IP65インターフェース10/100MbpsLANポート×3周波数範囲2.4GHz送信出力CE:<20dBm(2.4GHz、EIRP)、FCC:<22dBm(2.4GHz)保存温度範囲(℃)40~70(-40°F~158°F)動作温度(℃)-40~70(-40°F~158°F)アンテナ2×2デュアル偏波指向性MIMOアンテナ(内蔵)、2.4GHz:8.0dBi、水平:70°、垂直70°ワイヤレス通信MU-MIMO:2.4G2×2MIMO、メッシュ、ビームフォーミング、マルチSSID:8、Wi-Fi統計、Wi-Fiスケジュール、再起動スケジュール、RADIUSアカウンティング、スタティックIP/ダイナミックIP、レート制限、ゲストネットワーク、Wi-Fiの有効/無効、SSIDブロードキャストの有効/無効セキュリティVLAN、不正AP検出、MACフィルター:最大4000、Wi-Fi暗号化伝送速度(Mbps)300各種認証CE・FCC・RoHS動作湿度(%RH)10~90※結露を避けてください設置条件支柱取り付け(取り付けキット付属)、壁面取り付け(オプション)保存湿度範囲(%RH)5~90※結露を避けてくださいボタン仕様ペアリング/リセットボタン
AX3000 壁面埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント
TP-LINK¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷AX3000 壁面埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント。高速AX3000 WiFi 6スピード:合計最大速度2976 Mbps(574 Mbps:2.4 GHz&2402 Mbps:5 GHz)を提供、高効率:より少ない遅延で、より多くのデバイスに同時にデータを配信、居室内をカバー:コンパクトながら広範囲をWiFiでカバー、ギガビットポートx3:ギガビット対応の有線LANポートを3つ備えており有線接続も可能(うち1ポートはPoEパススルー対応)、クラウド集中管理:クラウドアクセスとOmadaアプリで非常に手軽な管理が可能、ゲストネットワーク:複数の認証オプション(SMS/Facebook WiFi/バウチャー)と豊富なワイヤレスセキュリティ技術を搭載、手軽に取り付け可能:86mm・EU・US標準のジャンクションボックスと802.3af/at PoEに対応しているため、大掛かりな工事は不要規格IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a伝送速度(Mbps)5GHz: 最大2402、2.4GHz: 最大574周波数(GHz)2.4&5
AX3000 コンセント埋め込み型Wi-Fi 6アクセスポイント
TP-LINK¥20,980税込¥23,0781個翌々日出荷スタンドアローン運用向け AX3000 コンセント埋め込み型。WiFi6対応:2402Mbps(5GHz)と574Mbps(2.4GHz)合計2976MbpsのWiFiスピードに対応。ギガビットポート搭載:ギガビット対応のアップリンクとダウンリンクそれぞれ1ポート搭載しているのでフレキシブルに利用可能。便利な管理システム:OmadaSDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理を実現。ゲストネットワーク機能:セキュリティ技術を駆使した複数の認証オプション(SMS/バウチャー)を実装。コンセント埋め込み型デザイン:802.3af/atPoE対応したコンセント埋め込みAP。電源802.3af PoE準拠規格IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/axインターフェースギガビットLANポート×2 (アップリンク×1, ダウンリンク×1)、 RJ11 TELポート×2伝送速度(Mbps)2.4GHz: 最大574・5GHz: 最大2402周波数(GHz)2.4および5
AX3000 屋内外対応Wi-Fi 6アクセスポイント
TP-LINK¥46,980税込¥51,6781個当日出荷AX3000 屋内外対応Wi-Fi 6アクセスポイント。高速WiFi 6:合計2976Mbps(574Mbps/2.4GHz +2402Mbps/5GHz)の高速接続。高効率WiFi 6:より多くのデバイスに快適なWi-Fi接続を提供。便利な管理システム:Omada SDNに統合することで、ローカルだけでなくWeb UIやOmadaアプリを使ってクラウド上からもネットワーク全体を管理可能。160MHzチャンネル:HE160によって5GHzの帯域幅が従来規格の2倍になり、より高速なデータ伝送を実現。シームレスローミング:ストリーミングやオンライン会議をしながらWiFiアクセスポイント(AP)間を移動したとしても、接続が途切れずスムーズに切り替え。Omadaメッシュ:複数のアクセスポイント間をワイヤレスで繋ぎ、高い拡張性と柔軟な展開を実現。PoE+対応:802.3at PoE+とDC(アダプター同梱)給電の両方に対応し柔軟な展開をサポート。超スリム設計:直径160mmx厚さ33.6mmのコンパクトサイズで幅広い環境にマッチする美しいデザイン。準拠規格IEEE 802.3atインターフェースギガビットLANポート伝送速度(Mbps)合計2976(574/2.4GHz +2402/5GHz)周波数(GHz)5、2.4
AX3600 屋内外対応 Wi-Fi 6アクセスポイント
TP-LINK¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷高密度環境におすすめ:最大1024台のデバイスと接続可能*。産業グレードのハードウェア設計:IP68 防水・防塵性能、6kV雷保護、-40℃~70℃の動作温度。取り外し可能な高性能アンテナ:最大6dBiゲインの全方向性デュアルバンドアンテナ(Nタイプ)×4搭載。高速デュアルバンドWi-Fi 6:最大3.6Gbps(5GHz:2402Mbps + 2.4GHz:1148Mbps)のWi-Fiスピードを実現†。複数ポートで柔軟にネットワーク構築:10G SFP+スロット×1・2.5G PoE受電ポート×1・ギガビットPoE給電ポート×1搭載。802.3at/bt PoE規格:PoE+/PoE++入力&PoE+出力に対応‡。高度な機能:Omadaメッシュ・シームレスローミング・Bluetooth・集中型クラウド管理に対応§その他【信号レート】5GHz:最大2402Mbps、2.4GHz:最大1148Mbpsセット内容EAP668-Outdoor HD本体、全方向性デュアルバンド外部アンテナ×4、Installation Guide(設置/設定ガイド)、取り付け用キット、防水アタッチメント寸法(mm)240×80×312(アンテナ・防水キット・取り付け用キットを除く)備考【同時クライアント数】1000台以上消費電力(W)【802.3bt】EU:20.2(bt タイプ3:af PSE出力; bt タイプ4:at PSE出力)、US:25.4(bt タイプ3:af PSE出力; bt タイプ4:at PSE出力)【802.3at】EU:20.2(PSE無効)、US:25.4(PSE無効)電源802.3at/bt PoEインターフェース2.5G LANポート×1 + ギガビットLANポート×1 + 10G SFP+スロット×1動作温度-40~70(-40°F~158°F)周波数範囲5GHz・2.4GHz送信出力CE:< 20dBm(2.4GHz, EIRP); < 23dBm(5GHz, バンド1&バンド2, EIRP); < 30dBm(5GHz, バンド3, EIRP);FCC:< 29dBm(2.4GHz); < 28dBm(5GHz, バンド1&バンド4) ; < 23dBm(5GHz, バンド2&バンド3)保存温度範囲(℃)-40~70(-40°F~158°F)アンテナ全方向性デュアルバンド外部アンテナ×4、2.4GHz:6.0dBi、5GHz:6.0dBiワイヤレス通信1024-QAM、Omadaメッシュ、シームレスローミング(802.11k/v/r)、Wi-Fiのオン/オフ、SSIDブロードキャストのオン/オフ、ゲストネットワーク、自動チャンネル割り当て(dBmで送信電力を調整)、送信出力の制御、ロードバランス、バンドステアリング、ビームフォーミング、エアタイムフェアネス、16個のSSID(各バンドごとに最大8つ)、MU-MIMO(4×4 MU-MIMO DL/UL)、UL/DL OFDMA、Wi-Fi統計、Wi-Fiスケジュール、再起動スケジュール、RADIUSアカウンティング、MACアドレス認証、静的IP/動的IPセキュリティVLAN、アクセス制御、不正AP検出、キャプティブポータル認証、最大MACフィルター数:4,000、無線クライアント間のアクセス制限、WPA-Personal/Enterprise・WPA2-Personal/Enterprise・WPA3-Personal/Enterprise耐候性IP68各種認証CE・FCC・RoHSBluetooth対応動作湿度(%RH)10~90% RH 結露を避けてくださいWi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax設置条件壁面/支柱取り付け(キット付属)、水平±45°の調整に対応保存湿度範囲(%RH)5~90 ※結露を避けてくださいボタン仕様Resetボタン
Omada 5GHz 867Mbps 屋内外対応 超長距離Wi-Fiブリッジキット(最大8km/IP65)
TP-LINK¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷5GHz帯867Mbpsに対応した屋内外用の超長距離ポイントツーポイントWi-Fiブリッジ2台セット。最大8kmの長距離伝送に対応。23dBi高感度指向性アンテナ内蔵。IP65防塵防水および6kV雷保護に対応。動作温度-40-70度。ギガビットLANポート(802.3af PoE対応)搭載。同梱の2台は自動ペアリングで簡単に設定可能。スピードテスト機能で最適な設置場所を選定。Omadaアプリ/Web管理画面による集中管理に対応。
AX3000 コンセント埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント
TP-LINK¥20,980税込¥23,0781個翌々日出荷スタンドアローン運用向けAC給電対応コンセント埋め込み型。高速Wi-Fi6:Wi-Fi6テクノロジーに対応し、合計2976Mbps(5GHz:2402Mbps&2.4GHz:574Mbps)高速通信を実現します。取り付けかんたん:AC給電対応のコンセント埋め込み型設計なので、柔軟な設置が可能です。高速有線接続:デバイスをギガビット対応のLANポートに接続することで高速通信を実現します。遠くまで届く:お部屋の隅々まで安定したWi-Fi環境を整えます。集中型クラウド管理:OmadaSDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能になります。ゲストネットワーク機能:優れたセキュリティ技術を備えた複数の認証方法(SMS/バウチャー)を実装しています。電源802.3af PoE準拠規格IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/axインターフェースギガビットLANポート×2 (アップリンク×1, ダウンリンク×1)、 RJ11 TELポート×2伝送速度(Mbps)2.4GHz: 最大574・5GHz: 最大2402周波数(GHz)2.4および5
5GHz AC 867Mbps 23dBi アウトドア CPE
TP-LINK¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷【英語パッケージ】最大速度は5GHzで867Mbps(802.11ac)、23dBiハイゲイン指向性の2x2 MIMO搭載で、長距離アプリケーションに最適、優れたビーム指向性・遅延軽減・ノイズキャンセルを実現、革新的なスナップロックパー規格IEEE 802.11a/n/ac準拠規格IEEE 802.11a/n/acインターフェース1×10/100/1000 Mbps シールドイーサネットポート(LAN/POE)、1 × リセットボタン最大データ転送速度(Mbps)(理論値)173.4 (20MHz、動的)周波数(GHz)W56:5.5~5.68(DFS)
AX1800 コンセント埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント
TP-LINK¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷高速Wi-Fi 6:最大1775Mbps(5GHz:1201Mbps & 2.4GHz:574Mbps)の通信速度を提供。室内全体をカバー:隅から隅まで広範囲にWi-Fiをお届け。ギガビットポート:アップリンク用およびダウンリンク用のギガビットポートを1つずつ搭載、さらに電話回線での使用に最適なTELポートx2も用意。集中型クラウド管理:Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理を実現。ゲストネットワーク機能:優れたセキュリティ技術による複数の認証方法(SMS/バウチャー)を実装。コンセント埋め込み型の設計:802.3af/at PoE対応で簡単に取り付け。SSID&パスワード表面記載あり、プラグ&プレイに対応しています。集合住宅など、集中設定・管理が不要の案件に好適です。
BE3600 デュアルバンドメッシュWi-Fi 7システム(2-pack)
TP-LINK¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷3.6Gbps デュアルバンドWi-Fi: 最大3.6Gbps (5GHz: 2,882Mbps + 2.4GHz: 688Mbps) の高速通信を提供します。便利な有線接続: 2.5Gbps×2のWAN/LANポートを搭載。高い柔軟性とスループットを実現します。Wi-Fi&有線バックホール: Wi-Fiと有線接続によるバックホール通信で、ネットワーク全体の処理速度とレイテンシーを改善します。MLO (Multi-Link Operation) 機能: 複数帯域の電波を同時に利用し、通信効率・安定性の高いデータリンクを確立します。シームレスAIメッシュ: お家の中を移動しても常に快適なWi-Fi接続を維持できます。TP-Link HomeShield: ネットワーク保護・保護者による制限・IoTデバイスのセキュリティ強化などの機能を利用できます。互換性もバッチリ: 全Wi-Fi世代のデバイスと後方互換性を持ち、主要なIPoE IPv6サービスに対応しています。仕様●DDNS:TP-Link●DHCP:アドレス予約、DHCPクライアントリスト、サーバー●IPTV:IGMPプロキシ、IGMPスヌーピング、ブリッジ、タグVLAN●NAT転送:ポート転送 UPnP●QoS:HomeShield QoS デバイスごとのQoS●WANタイプ:動的IP、PPPoE、v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、Transix、クロスパス、v6コネクト、静的IP、L2TP、PPTP●Wi-Fi速度:BE5000:5GHz: 2882Mbps (802.11be)、2.4GHz: 688Mbps (802.11be)●クラウドサービス:OTAファームウェアアップグレード、TP-Link ID、DDNS●サービスキット:HomeShield●保護者による制限:HomeShield保護者による制限、YouTube制限、セーフサーチ、プロファイル作成、プロフェッショナルコンテンツフィルターライブラリ、ファミリータイム、就寝時間、オフ時間、利用時間割り当て、家族のオンライン時間ランキング、インターネット一時停止、週次・月次レポート●有線ポート:2.5Gbps WAN/LANポート×2 ※各Decoユニット WAN/LAN自動認識に対応●管理:Decoアプリ ※Android版のDecoアプリver 3.0以降はAndroid 5.0以降にのみ対応しています。セット内容Decoユニット×2、LANケーブル×1、電源アダプター×2、かんたん設定ガイド寸法(mm)150 × 150 × 62規格Wi-Fi 7:IEEE 802.11be/ax/ac/n/a (5GHz)、IEEE 802.11be/ax/n/b/g (2.4GHz)機能MLO (Multi-Link Operation)、160MHz帯域幅、4K-QAM、Multi-RU、Amazon Alexa&Google アシスタント対応、再起動スケジュール 、Tapo/Kasaオンボーディング 、IoTネットワーク&デバイス分離 、静的ルーティング機能 、接続ユニット/バンド設定動作環境動作温度:0℃~40℃、(32°F~104°F)、保存温度:-40℃~60℃、(-40°F~140°F)、動作湿度:10%~90%、結露を避けてください、保存湿度:5%~90%、結露を避けてください動作モードルーターモード ブリッジモードセキュリティネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール、アクセスコントロール、HomeShieldセキュリティ(リアルタイムIoT保護・悪意のあるサイトのブロック・侵入防止システム・DDoS攻撃の防止・ホームネットワークスキャナー)、ゲストネットワーク:5GHzゲストネットワーク×1、2.4GHzゲストネットワーク×1、有効時間、帯域幅コントロール、VPNサーバー:OpenVPNサーバー、PPTP VPNサーバー、L2TP/IPSec VPNサーバー、VPNクライアント:OpenVPNクライアント、PPTP VPNクライアント、L2TP/IPSec VPNクライアント、Wi-Fi暗号化:WPA-Personal、WPA2-Personal、WPA3-PersonalプロトコルIPv4、IPv6各種認証CE、FCCボタン仕様リセットボタン×1、WPSボタン×1
BE3600 デュアルバンドメッシュWi-Fi 7システム(1-pack)
TP-LINK¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷3.6Gbps デュアルバンドWi-Fi: 最大3.6Gbps (5GHz: 2,882Mbps + 2.4GHz: 688Mbps) の高速通信を提供します。便利な有線接続: 2.5Gbps×2のWAN/LANポートを搭載。高い柔軟性とスループットを実現します。Wi-Fi&有線バックホール: Wi-Fiと有線接続によるバックホール通信で、ネットワーク全体の処理速度とレイテンシーを改善します。MLO (Multi-Link Operation) 機能: 複数帯域の電波を同時に利用し、通信効率・安定性の高いデータリンクを確立します。シームレスAIメッシュ: お家の中を移動しても常に快適なWi-Fi接続を維持できます。TP-Link HomeShield: ネットワーク保護・保護者による制限・IoTデバイスのセキュリティ強化などの機能を利用できます。互換性もバッチリ: 全Wi-Fi世代のデバイスと後方互換性を持ち、主要なIPoE IPv6サービスに対応しています。☆仕様●DDNS:TP-Link●DHCP:アドレス予約、DHCPクライアントリスト、サーバー●IPTV:IGMPプロキシ、IGMPスヌーピング、ブリッジ、タグVLAN●NAT転送:ポート転送 UPnP●QoS:HomeShield QoS デバイスごとのQoS●WANタイプ:動的IP、PPPoE、v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、Transix、クロスパス、v6コネクト、静的IP、L2TP、PPTP●Wi-Fi速度:BE3600:5GHz: 2882Mbps (802.11be)、2.4GHz: 688Mbps (802.11be)●クラウドサービス:OTAファームウェアアップグレード、TP-Link ID、DDNS●サービスキット:HomeShield●保護者による制限:HomeShield保護者による制限、YouTube制限、セーフサーチ、プロファイル作成、プロフェッショナルコンテンツフィルターライブラリ、ファミリータイム、就寝時間、オフ時間、利用時間割り当て、家族のオンライン時間ランキング、インターネット一時停止、週次・月次レポート●有線ポート:2.5Gbps WAN/LANポート×2 ※各Decoユニット WAN/LAN自動認識に対応●管理:Decoアプリ ※Android版のDecoアプリver 3.0以降はAndroid 5.0以降にのみ対応しています。セット内容Decoユニット×1、LANケーブル×1、電源アダプター×1、かんたん設定ガイド寸法(mm)150 × 150 × 62規格Wi-Fi 7:IEEE 802.11be/ax/ac/n/a (5GHz)、IEEE 802.11be/ax/n/b/g (2.4GHz)機能MLO (Multi-Link Operation)、160MHz帯域幅、4K-QAM、Multi-RU、Amazon Alexa&Google アシスタント対応、再起動スケジュール 、Tapo/Kasaオンボーディング 、IoTネットワーク&デバイス分離 、静的ルーティング機能 、接続ユニット/バンド設定動作環境動作温度:0℃~40℃、(32°F~104°F)、保存温度:-40℃~60℃、(-40°F~140°F)、動作湿度:10%~90%、結露を避けてください、保存湿度:5%~90%、結露を避けてください動作モードルーターモード ブリッジモードセキュリティネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール、アクセスコントロール、HomeShieldセキュリティ(リアルタイムIoT保護・悪意のあるサイトのブロック・侵入防止システム・DDoS攻撃の防止・ホームネットワークスキャナー)、ゲストネットワーク:5GHzゲストネットワーク×1、2.4GHzゲストネットワーク×1、有効時間、帯域幅コントロール、VPNサーバー:OpenVPNサーバー、PPTP VPNサーバー、L2TP/IPSec VPNサーバー、VPNクライアント:OpenVPNクライアント、PPTP VPNクライアント、L2TP/IPSec VPNクライアント、Wi-Fi暗号化:WPA-Personal、WPA2-Personal、WPA3-PersonalプロトコルIPv4、IPv6各種認証CE、FCCボタン仕様リセットボタン×1、WPSボタン×1