5GHz AC 867Mbps 23dBi アウトドア CPE
【英語パッケージ】最大速度は5GHzで867Mbps(802.11ac)、23dBiハイゲイン指向性の2x2 MIMO搭載で、長距離アプリケーションに最適、優れたビーム指向性・遅延軽減・ノイズキャンセルを実現、革新的なスナップロックパー
- 規格
- IEEE 802.11a/n/ac
- 準拠規格
- IEEE 802.11a/n/ac
- インターフェース
- 1×10/100/1000 Mbps シールドイーサネットポート(LAN/POE)、1 × リセットボタン
- 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
- 173.4 (20MHz、動的)
- 周波数(GHz)
- W56:5.5~5.68(DFS)
- 内容量
- 1個
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
カテゴリ























