5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【英語パッケージ 法人限定】ギガビットポート:ギガビットRJ45ポート(x48)とギガビットSFPスロット(x4)を搭載
ポート数52 電源100~240VAC、50/60Hz コネクタ形状ギガビットRJ45ポート×48、ギガビットSFPスロット×4 接続方式10/100/1000Mbps 商品タイプインテリジェントスイッチ
1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷

10Gbps SFP+スロットx4により、高帯域幅の接続とノンブロッキングスイッチング容量が可能に。ギガビットRJ45 ポートx48を搭載し、他のスイッチやデバイスに高速で安定した接続を提供。
1個
81,980 税込90,178
9日以内出荷

【英語パッケージ 法人限定】48ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート POE+ L2+マネージドスイッチ 金属筐体。
材質金属 ポート数52 電源100~240VAC、50/60Hz 接続方式10/100/1000Mbps 商品タイプインテリジェントスイッチ
1個
83,980 税込92,378
9日以内出荷

1U 19-inch rack-mountable steel case
電源100~240VAC、50/60Hz 接続方式10/100/1000Mbps 商品タイプスイッチングハブ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【英語パッケージ 法人限定】PoE インジェクター 【3年保証】
仕様●システム要件:Microsoft(R) Windows(R) 98SE、 NT、 2000、 XP、 VistaTM or Windows 7、 MAC(R) OS、 NetWare(R)、 UNIX(R) or Linux. 電源15.4W(最大48VDC) 保存温度(℃)-40~70 機能IEEE 802.3af準拠の受電機器に対応、最長100mの電力供給、接続機器に合わせて自動調整 インターフェース10/100/1000Mbps RJ45ポート×2、オートネゴシエーション/Auto MDI/MDIX、48VDC 電源入力ポート×1 同梱部品POE150S本体、電源アダプター、設定ガイド LEDPWR 動作温度(℃)0~40 ネットワークタイプ10BASE-T: UTP カテゴリー3・4・5ケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)、100BASE-TX: UTP カテゴリー5・5eケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)、1000BASE-T: UTP カテゴリー5・5e・6以上のケーブル(最長100m) 各種認証FCC、CE 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)80.8×54×24 使用周囲湿度(%RH)10~90(結露なし) 保存湿度(%RH)5~90(結露なし)
1台
4,098 税込4,508
翌日出荷