カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(19)
絞り込み
ブランド
  • TP-LINK
  • StarTech.com(55)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(51)
  • NETGEAR(28)
  • BLACK BOX(18)
  • コガネイ(17)
  • ATEN(15)
  • Cisco(シスコ)(14)
  • QNAP(13)
  • Advantech(アドバンテック)(13)
  • アライドテレシス(12)
  • MOXA(12)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • PLANET Technology(10)
  • フエニックス・コンタクト(8)
  • NEC三菱(7)
  • RS PRO(7)
  • NEC(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfp-4」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Omadaギガビット/48 ポート & 10GE SFP+/4ポート L2+マネージドスイッチ(PoE+x40/PoE++x8) TP-LINK

    Omadaギガビット/48 ポート & 10GE SFP+/4ポート L2+マネージドスイッチ(PoE+x40/PoE++x8)

    TP-LINK
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
    ギガビット/48 ポート & 10GE SFP+/4ポート L2+マネージドスイッチ(PoE+x40/PoE++x8)。
  • Omada Campus SFPスロットx24 スタッカブル Lite L3マネージスイッチ(10G SFP+スロットx4搭載) TP-LINK

    Omada Campus SFPスロットx24 スタッカブル Lite L3マネージスイッチ(10G SFP+スロットx4搭載)

    TP-LINK
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    20xSFPと4xRJ45/SFPと4x10G SFP+搭載。128Gbpsスイッチング容量。デュアル電源で冗長化。最大4台スタック対応。RIP OSPF スタティック DHCP等のL3機能搭載。ACL 802.1X DoS防御対応。ERPSで高速復旧。Omada SDNクラウドとWeb CLI SNMP管理対応
  • JetStream 24-Port Gigabit Smart PoE+ Switch with 4 SFP Slots TP-LINK

    JetStream 24-Port Gigabit Smart PoE+ Switch with 4 SFP Slots

    TP-LINK
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    【英語パッケージ】24ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート POE+ スマードスイッチ 金属筐体
    材質(本体)金属ポート数24接続方式10/100/1000MbpsI/O電源電圧(V)100-240V AC(50/60Hz)
  • JetStream 24x ギガ L2+スイッチ/4x SFP+ TP-LINK

    JetStream 24x ギガ L2+スイッチ/4x SFP+

    TP-LINK
    42,980税込47,278
    1台
    翌々日出荷
    【英語パッケージ】10Gの超高速アップリンク:10 Gbps SFP+スロット×4により、高帯域幅の接続とノンブロッキングスイッチング容量が可能に。 Omada SDNに統合:集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。 便利な管理システム:クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利でかんたんに。 スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。 堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・ストームコントロール・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius認証等に対応。 音声・ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。 スタンドアロン管理:Web・CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)・SNMP・RMON・デュアルイメージによる強力な管理機能。
    仕様●AUTO-MDIX機能:あり AutoMDI/MDI-X●J-Moss:対応●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:あり v1、v2c、v3●VLAN機能:あり。 VLAN グループ: 最大4KのVLANグループ、 802.1QタグVLAN、MAC VLAN: 7エントリ、プロトコルVLAN: プロトコルテンプレート 16/プロトコル VLAN 16、プライベートVLAN、GVRP、VLAN VPN (QinQ):-ポートベースQinQ :- セレクティブQinQ、音声 VLAN●その他環境及び安全規格:CE、FCC●ラックマウントキット:同梱●冷却ファン:なし●最大ポート数:28●本体サイズ(D):180mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●本体色:黒●標準ポート数:24●環境自己主張マーク:なし●筐体材質:金属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブルが適合タイプラックマウント電源内蔵最大消費電力(W)23.6,23.6マグネットなし通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応拡張スロット数4
  • JetStream 24ポート SFP L2+マネージスイッチ(4x 10GE SFP+スロット搭載) TP-LINK

    JetStream 24ポート SFP L2+マネージスイッチ(4x 10GE SFP+スロット搭載)

    TP-LINK
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    10Gbps SFP+スロットx4により、高帯域幅の接続とノンブロッキングスイッチング容量が可能に。ギガビットSFPポートx20&ギガビットSFP/RJ45コンボポートx4&10G SFP+ポートx4搭載。
  • JetStream 48-Port Gigabit L2+ Managed Switch/4x SFP+ TP-LINK

    JetStream 48-Port Gigabit L2+ Managed Switch/4x SFP+

    TP-LINK
    81,980税込90,178
    1個
    3日以内出荷
    10Gの超高速アップリンク:10Gbps SFP+スロットx4により、高帯域幅の接続とノンブロッキングスイッチング容量が可能に。ギガビット速度:ギガビットRJ45 ポートx48を搭載し、他のスイッチやデバイスに高速で安定した接続を提供。Omada SDNに統合:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)。集中型クラウド管理。インテリジェントモニタリング。便利な管理システム:クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利でかんたんに。スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング。ACL。ポートセキュリティ。DoS防御。ストームコントロール。DHCPスヌーピング 802.1X Radius認証等に対応。音声。ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。スタンドアロン管理:Web CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)SNMP RMON。デュアルイメージによる強力な管理機能
  • JetStream 48-Port Gigabit POE+ L2+ Managed Switch/4x SFP+ TP-LINK

    JetStream 48-Port Gigabit POE+ L2+ Managed Switch/4x SFP+

    TP-LINK
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
  • JetStream 48-Port Gigabit L2+ Managed Switch/4x SFP TP-LINK

    JetStream 48-Port Gigabit L2+ Managed Switch/4x SFP

    TP-LINK
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    【英語パッケージ 法人限定】48ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート POE+ L2+マネージドスイッチ 金属筐体。
    材質金属ポート数52電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps商品タイプインテリジェントスイッチ
  • JetStream 24ポート ギガビット POE+ L2+ マネージスイッチ/4スロット 10GE SFP+ TP-LINK

    JetStream 24ポート ギガビット POE+ L2+ マネージスイッチ/4スロット 10GE SFP+

    TP-LINK
    85,980税込94,578
    1個
    翌々日出荷
    10Gbps対応SFP+スロットを4基、802.3af/at準拠ギガビットPoE+ポートを24基搭載。各ポート最大30W、合計最大384Wの給電が可能。Web UIやOmadaアプリによるクラウド集中管理に対応し、Web、CLI、SNMP、RMONでのスタンドアロン管理も可能。スタティックルーティング対応。VLAN、ACL、QoS、IGMPスヌーピング、OAM、DDMなどのL2+機能を搭載。ERPSによるリング保護と高速復旧に対応。金属筐体のラックマウント設計。
    ポート数24
  • JetStream 24ポート ギガビット POE+ L2+ マネージスイッチ/4スロット 10GE SFP+ TP-LINK

    JetStream 24ポート ギガビット POE+ L2+ マネージスイッチ/4スロット 10GE SFP+

    TP-LINK
    92,980税込102,278
    1個
    5日以内出荷
    【英語パッケージ】10Gの超高速アップリンク:10 Gbps SFP+スロットx4により、高帯域幅の接続とノンブロッキングスイッチング容量が可能に。384 W PoEバジェット:計384Wの給電が可能な802.3at/af準拠PoE+ポートx24を搭載
    ポート数28電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000 Mbps , SFP+商品タイプインテリジェントスイッチ
  • JetStream 24ポート 2.5GBASE-T & 4ポート 10GE SFP+ L2+ マネージドスイッチ(PoE+16ポート & PoE++8ポート搭載) TP-LINK

    JetStream 24ポート 2.5GBASE-T & 4ポート 10GE SFP+ L2+ マネージドスイッチ(PoE+16ポート & PoE++8ポート搭載)

    TP-LINK
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    WiFi 7/6E/6 APに最適な2.5GPoE++/PoE+ポート:24x 2.5GbpsポートがWiFi 7/6E/6 APの性能をアンロックします。10Gアップリンク:4x 10Gbps SFP+スロットが広帯域の接続と高いスイッチングキャパシティを提供。500W PoEバジェット:8x 802.3bt/at/af準拠のPoE++および16x 802.3at/af準拠 PoE+ポートを搭載し、合計500Wのパワーバジェット。Omada SDNに統合:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)・集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。便利な管理システム:クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利でかんたんに。スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・ストームコントロール・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius認証等に対応。音声・ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。
    ポート数24
  • JetStream 24ポート ギガビット POE+ L2 マネージスイッチ TP-LINK

    JetStream 24ポート ギガビット POE+ L2 マネージスイッチ

    TP-LINK
    87,980税込96,778
    1個
    9日以内出荷
    802.3af/at準拠ギガビットPoE+ポート24基とギガビットSFPスロット4基を搭載。各ポート最大30W、合計最大384WのPoE給電に対応。WebまたはOmadaアプリによるクラウド集中管理が可能で、Web・CLI・SNMP・RMONによるスタンドアロン管理にも対応。スタティックルーティングで内部トラフィックを効率化。VLAN、ACL、QoS、IGMPスヌーピング、OAM、DDM機能を搭載。ERPSによるリング構成の高速保護と復旧に対応。ラックマウント対応の堅牢な金属筐体。
  • JetStream 24ポート ギガビット L2マネージスイッチ TP-LINK

    JetStream 24ポート ギガビット L2マネージスイッチ

    TP-LINK
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    【英語パッケージ】全ポートギガビット対応:ギガビットRJ45ポートx24・ギガビットSFPスロットx4を搭載
  • Omada 24ポートギガビット& 4ポート 10GE SFP+ L2+マネージスイッチ(PoE+16ポート & PoE++8ポート搭載) TP-LINK

    Omada 24ポートギガビット& 4ポート 10GE SFP+ L2+マネージスイッチ(PoE+16ポート & PoE++8ポート搭載)

    TP-LINK
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    24ポートギガビット& 4ポート 10GE SFP+ L2+マネージスイッチ(PoE+16ポート & PoE++8ポート搭載)。
  • Omada 2.5Gポートx5&10G SFP+スロットx1 イージーマネージスイッチ(PoE++ポートx4) TP-LINK

    Omada 2.5Gポートx5&10G SFP+スロットx1 イージーマネージスイッチ(PoE++ポートx4)

    TP-LINK
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    2.5G RJ45ポートx5(うち4ポートが802.3af/at/bt準拠のPoE++対応)と10G SFP+スロットx1を搭載したイージーマネージスイッチ。合計120WのPoEバジェットでWi-Fi 7アクセスポイントや高電力デバイスへの給電が可能。プラグ&プレイ対応でかんたん導入。Omada SDNプラットフォームと連携した集中型クラウド管理に対応。ファンレス設計で静音動作を実現。VLAN・QoS・ループ防止・フロー制御等の監視システム向け機能を搭載。据え置き・壁掛け両対応のコンパクト金属筐体。
  • Omada ギガビットポートx6 Accessスイッチ(PoE+ポートx4搭載) TP-LINK

    Omada ギガビットポートx6 Accessスイッチ(PoE+ポートx4搭載)

    TP-LINK
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    ギガビットRJ45ポートx5搭載(PoE+ポートx4)、ギガビットSFPスロットx1搭載、全PoEポートで合計63W、
  • JetStream 4ポート 10GE L2+マネージスイッチ(4 PoE++ポート搭載)/2スロット 10G SFP+ TP-LINK

    JetStream 4ポート 10GE L2+マネージスイッチ(4 PoE++ポート搭載)/2スロット 10G SFP+

    TP-LINK
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    10Gbps対応のRJ45ポート×4とSFP+スロット×2が超高速接続を提供。PoE++対応:802.3af/at/bt準拠の10Gポート×4では、それぞれ最大60Wの給電が可能なためOmada WiFi 6やWiFi 6E EAPの導入に最適。スタティックルーティング・エンタープライズレベルのQoS・IGMPスヌーピング等を含むL2及びL2+機能のフルラインナップに対応。スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能に。Web・CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)・SNMP・RMON・デュアルイメージによる強力な管理機能。
    ポート数4
  • SFP GPON Class C+ Module TP-LINK

    SFP GPON Class C+ Module

    TP-LINK
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    シングルモードファイバーで通信可能なGPON Class C+ SFPモジュール、ホットスワップ機能による柔軟なデバイスの取り付け・交換、DDM(デジタル診断監視)に対応、DS-P7001-16・DS-P7001-08・DS-P7001-04等のTP-Link GPON OLTと組み合わせて使用可能
  • 1000Base-LX SMF 産業用SFPモジュール TP-LINK

    1000Base-LX SMF 産業用SFPモジュール

    TP-LINK
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    シングルモードSFP LCトランシーバー、DDM(Digital Diagnostic Monitoring)対応、SFP-MSAと互換性あり、利便性の高いホットプラグ対応、動作温度:-40~85℃